カテゴリ

  • 制御機器(346)
  • 空調・照明・電設資材(126)
  • 電気材料(74)
  • 建材・エクステリア(26)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 家電(10)
  • 防災用品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 住設機器(3)
  • 日用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(56)
  • SMC(5,022)
  • 大阪魂(2,989)
  • ホンダ(1,812)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,262)
  • スズキ(1,106)
  • ニッサン(1,019)
  • NAKANO(885)
  • CKD(662)
  • イトーキ(529)
  • MAZDA(マツダ)(509)
  • ERECTA(エレクター)(498)
  • エスコ(429)
  • 三木プーリ(382)
  • メディアカバーマーケット(344)
  • AMPHENOL(309)
  • 三菱電機(306)
  • タンガロイ(284)
  • IDEC(和泉電気)(271)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4p」の検索結果

617件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンガー 4P用 Panasonic(パナソニック)

    ハンガー 4P用

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • 機器用4P30A引掛コン クロ Panasonic(パナソニック)

    機器用4P30A引掛コン クロ

    Panasonic(パナソニック)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    種別コンセント形状引掛タイプブラック種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)接地3P(旧4P) 30A 250V定格電流(A)30
  • 集電子(交換部品)4P 60A Panasonic(パナソニック)

    集電子(交換部品)4P 60A

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    定格4P・600V・60A
  • ジョイナ(フィードイン端子付)4P Panasonic(パナソニック)

    ジョイナ(フィードイン端子付)4P

    Panasonic(パナソニック)
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)4P600適合電流(A)60・90アズワン品番64-8486-05
  • 極数4Pシリーズ サーキットブレーカ BS型 盤用 Panasonic(パナソニック)

    極数4Pシリーズ サーキットブレーカ BS型 盤用

    Panasonic(パナソニック)
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
    定格電圧(V)AC500/AC415/AC200/AC100極数・素子数4P3E
  • 直線ダクト 4P 60A L=3m Panasonic(パナソニック)

    直線ダクト 4P 60A L=3m

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1本
    3日以内出荷
    屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
    仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)14.1オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)3定格4P・60A
  • 集電アーム 4P100A600V Panasonic(パナソニック)

    集電アーム 4P100A600V

    Panasonic(パナソニック)
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番835-6398長さ(mm)368幅(mm)80質量(kg)1高さ(mm)144a95定格4P・600V・100A2018年トラスコ掲載ページ3 0882
  • 集電アーム 4P30A600V Panasonic(パナソニック)

    集電アーム 4P30A600V

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)4P・600定格電流(A)30リード線長さ(mm)500アズワン品番64-8485-58
  • 直線ダクト 4P 60A L=2m Panasonic(パナソニック)

    直線ダクト 4P 60A L=2m

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷
    屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
    仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)9.4オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)2定格4P・60A
  • 集電アーム 4P60A600V Panasonic(パナソニック)

    集電アーム 4P60A600V

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)4P・600定格電流(A)60リード線長さ(mm)500
  • 端末引締碍子(F端子なし)4P Panasonic(パナソニック)

    端末引締碍子(F端子なし)4P

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)4P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8486-02
  • 端末引締碍子(ケーブル横出し用)4P Panasonic(パナソニック)

    端末引締碍子(ケーブル横出し用)4P

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)4P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8485-97
  • 端末引締碍子(ケーブル下出し用)4P Panasonic(パナソニック)

    端末引締碍子(ケーブル下出し用)4P

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)4P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8485-95
  • 横行用端末引締碍子(ケーブル横出用)4P Panasonic(パナソニック)

    横行用端末引締碍子(ケーブル横出用)4P

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)4P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8485-98
  • 横行用端末引締碍子(ケーブル下出用)4P Panasonic(パナソニック)

    横行用端末引締碍子(ケーブル下出用)4P

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)4P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8485-96
  • ハイトロリール本体 4P90A(30m巻) Panasonic(パナソニック)

    ハイトロリール本体 4P90A(30m巻)

    Panasonic(パナソニック)
    179,800税込197,780
    1巻
    3日以内出荷
    自動倉庫やクレーン・ホイストに最適。 多線式のため敷設スペースがわずかですみます。 3P~5Pを一括して敷設できるため、施工の時間とコストを大幅に削減できます。 50m継ぎ目なしで敷設できます。 集電子の走行距離(交換寿命)は5000km。
    質量(kg)42.6オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)30定格4P・600V・90A材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)鋼(28mm2)
  • 横行用端末引締碍子(F端子なし)4P Panasonic(パナソニック)

    横行用端末引締碍子(F端子なし)4P

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)4P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8486-03
  • 長寿命点灯管 Panasonic(パナソニック)

    長寿命点灯管

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    エコロジー商品長寿命
  • カメラ用 リチウム電池 Panasonic(パナソニック)

    カメラ用 リチウム電池

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個ほか
    当日出荷
    カメラ、ヘッドランプ
    タイプカメラ用リチウム電池
  • 酸化銀電池 Panasonic(パナソニック)

    酸化銀電池

    Panasonic(パナソニック)(45件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タイプ酸化銀電池公称電圧(V)1.55
  • 速結アース端子台 4P Panasonic(パナソニック)

    速結アース端子台 4P

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1個
    33日以内出荷
    種類速結アース端子台極数4P形名ELB接地端子付
  • 掃除機ホース Panasonic(パナソニック)

    掃除機ホース

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    適合MC-G3000P/MC-G230/MC-G220/MC-G3000/MC-G4000
  • ケーブル横出しトロリー 4P20A Panasonic(パナソニック)

    ケーブル横出しトロリー 4P20A

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    31日以内出荷
  • フルカラー埋込スイッチ(4路) Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込スイッチ(4路)

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ミルキーホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式E(4路)
  • マンガン乾電池 Panasonic(パナソニック)

    マンガン乾電池

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    229税込252
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    タイプ単2形電圧(V)1.5直径×長さL(Φmm×mm)26.2×50質量(g/個)約52
  • 増改アダプタ(ペンダント型照明器具専用) Panasonic(パナソニック)

    増改アダプタ(ペンダント型照明器具専用)

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    極数2使用温度範囲(℃)-10~40定格6A 125V
  • 長寿命点灯管 2個入 FG4PLシリーズ Panasonic(パナソニック)

    長寿命点灯管 2個入 FG4PLシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    659税込725
    1セット(2個)
    当日出荷
    長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。
  • レバーハンドルP4型 Panasonic(パナソニック)

    レバーハンドルP4型

    Panasonic(パナソニック)
    52,980税込58,278
    1セット
    4日以内出荷
    用途室内用
  • 業務用掃除機用ホース Panasonic(パナソニック)

    業務用掃除機用ホース

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    適合本体MC-G330/MC-G331/MC-G5000P/MC-G5000/MC-G6000/MC-G6000P
  • 長寿命点灯管 Panasonic(パナソニック)

    長寿命点灯管

    Panasonic(パナソニック)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷
    蛍光灯スタータ式点灯回路に。
    用途※平均点灯所要時間は使用電圧で試験したときの時間を示します。※FG-1EとFL10を組み合わせて使用する場合、点灯所要時間がやや長く(約3秒)なります。また、使用電圧や周囲温度が低い等条件によってはランプが1回で点灯しないことがあります。
  • ゴムキャップ(非防水) Panasonic(パナソニック)

    ゴムキャップ(非防水)

    Panasonic(パナソニック)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプブラック種類キャップ極数接地2P
  • 電子点灯管 フック包装商品 Panasonic(パナソニック)

    電子点灯管 フック包装商品

    Panasonic(パナソニック)
    759税込835
    1箱
    当日出荷から4日以内出荷
  • アドバンス簡易耐火コンセントP4コ用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンス簡易耐火コンセントP4コ用

    Panasonic(パナソニック)
    749税込824
    1個
    4日以内出荷
  • 酸化銀電池 Panasonic(パナソニック)

    酸化銀電池

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
    カメラ用
    仕様【相当品】544、DX28、PX28、RPX28、V28PX、4G13質量(g)約10.9タイプ酸化銀電池電圧(V)6.2寸法(Φ×mm)約13.0×25.1
  • 単1~4形 6P形 充電式電池専用充電器 Panasonic(パナソニック)

    単1~4形 6P形 充電式電池専用充電器

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷
    充電式EVOLTA、eneloop両対応充電器。 単1形~単4形、1~4本または6P形、2本まで充電可能。 充電LED表示2個付。海外電圧対応(100V-240V)。
    仕様充電式トラスコ品番452-0246機能充電制御・つぎ足し充電対応・乾電池誤充電防止(各6P形電池除く)、海外電圧対応(AC100-240V)充電時間単3形(BK-3MLE)・単4形(BK-4MLE)/約6時間、単1形(BK-1MGC)/約12.5時間、単2形(BK-2MGC)/約6.5時間、6P形(HHR-9NPS)/約16時間充電池タイプニッケル水素電池充電可能本数単1形~単4形1本~4本または6P形2本まで
  • ワイヤレスコール浴室発信器 Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレスコール浴室発信器

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    お風呂からの連絡に配線不要で簡単連絡
    付属品ホルダー、取付木ねじ2本(3.5×16)、両面テープ1枚トラスコ品番836-2047質量(g)約110(電池含む)、ホルダー:約20使用温度範囲(℃)0~+40電源単4乾電池×2(別売り)定格電圧(V)DC3電池寿命約1年(1日10回使用)電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)アズワン品番64-5410-15防水性JIS C 0920 IPX7(防浸型)消費電流待機時10μA以下、動作時50mA以下松吉医科器械コード06-3471-02
  • 防爆用プラグ Panasonic(パナソニック)

    防爆用プラグ

    Panasonic(パナソニック)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
    用途ボックス類の使用しないめねじ部の閉そくに使用します。材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ防爆用種類プラグ入数(個)1
  • ニッケル水素蓄電池 Panasonic(パナソニック)

    ニッケル水素蓄電池

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • PLC FP7 出力ユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP7 出力ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
  • ターミナルキャップ Panasonic(パナソニック)

    ターミナルキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    屋外よりの引込口などで水平に敷設された電線管の管端に取り付けて使用します。
...