カテゴリ

  • 制御機器(29)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 住設機器(4)
  • 安全用品(3)
  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(8)
  • SMC(1,087)
  • BIGM(丸山製作所)(198)
  • RS PRO(149)
  • エスコ(52)
  • エレコム(48)
  • CIO(47)
  • unitech(45)
  • 雅(45)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(36)
  • brembo(30)
  • KEMET(30)
  • カナテクス(23)
  • サンワサプライ(22)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(19)
  • 京セラインダストリアルツールズ(19)
  • Anker(アンカー)(18)
  • KITO(キトー)(17)
  • VISHAY(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5-011-05」の検索結果

43件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Let’s note FV5 店(Ultra 5/11P/SV) Panasonic(パナソニック)

    Let’s note FV5 店(Ultra 5/11P/SV)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    8日以内出荷
  • FZ40 (U5 235H/16/512/W11/14/TP/5G&LTE) Panasonic(パナソニック)

    FZ40 (U5 235H/16/512/W11/14/TP/5G<E)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥789,800税込¥868,780
    1台
    翌日出荷
    表示方式:14.0型Full HD(1920×1080ドット)/無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/WWAN:5G<E対応/本体重量:3420g/SIMスロット:nano SIMカードスロット
  • FZ-56(U5 235H/16/512/11P/14.0/TP/5G&LTE) Panasonic(パナソニック)

    FZ-56(U5 235H/16/512/11P/14.0/TP/5G<E)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥619,800税込¥681,780
    1台
    7日以内出荷
    表示方式:14.0型Full HD(1920×1080ドット)/無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/本体重量:2280g/SIMスロット:nano SIMカードスロット
  • TOUGHBOOK FZ-40 (Core Ultra 5 135H/16GB/SSD・512GB/ODDなし/Win11Pro64/Officeなし/14.0型/タッチパネル/WWAN 5G&LTE) Panasonic(パナソニック)

    TOUGHBOOK FZ-40 (Core Ultra 5 135H/16GB/SSD・512GB/ODDなし/Win11Pro64/Officeなし/14.0型/タッチパネル/WWAN 5G<E)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥624,800税込¥687,280
    1台
    欠品中
    表示方式:14.0型Full HD(1920×1080ドット)/無線LAN:IEEE802.11a(W52/W53/W56[9])/b/g/n/ac/ax準拠/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/WWAN:5G<E対応/本体重量:3370g/SIMスロット:nano SIMカードスロット
    光学ドライブなし
  • ノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN付き Panasonic(パナソニック)

    ノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN付き

    Panasonic(パナソニック)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    4日以内出荷
    Panasonic製の機種を採用したB5サイズ(12.1インチ~14.1インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
    用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!。無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様状態:中古動作品セット内容本体、ACアダプターメーカーPanasonic保証期間90日間Webカメラ不問無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
  • ダイナミックマイクロホン WM-531 Panasonic(パナソニック)

    ダイナミックマイクロホン WM-531

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    堅牢な高音質スピーチマイクロホン。
    付属品マイクケーブル(Φ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ))寸法(mm)Φ45(最大径)×183質量(g)270(本体のみ)感度-53dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)周波数特性70Hz~13000Hz出力インピーダンス(Ω)250±30%平衡(1kHz)コネクタ(出力)XLR-3-12C 相当指向性ハイパーカーディオイド
  • コンデンサ 10μF 50V dc 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 10μF 50V dc 1袋 25個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(25個)
    欠品中
    EB(A)シリーズ。パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途。パ
    仕様●静電容量:10μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●シリーズ:EB(A)アズワン品番65-7186-65
  • パワーリレー AGP2019F DPST 5V dc 83 Ω Panasonic(パナソニック)

    パワーリレー AGP2019F DPST 5V dc 83 Ω

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    UL、CSA、TUV。逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれます。DSPシリーズリレー。このミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm
    仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPST●スイッチング電流:5 A●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:83 Ω●アプリケーションタイプ:電力●長さ:20.2mm●奥行き:11mm●高さ:10.5mm●寸法:20.2 x 11 x 10.5mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:650-2451アズワン品番65-8080-07
  • ダイナミックマイクロホン WM-561 Panasonic(パナソニック)

    ダイナミックマイクロホン WM-561

    Panasonic(パナソニック)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷
    マイク部を口元へ近づけられるフレキシブルシャフトを採用したスタンド付タイプ。 マイクON/OFFスイッチ付。(トークスイッチを押すごとにON/OFFが切り替わります。)
    付属品マイクケーブル(Φ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ))寸法(mm)マイクロホン部:Φ40 (最大径)×470 、ベース部:112 ×45 ×160質量(kg)1.9感度-56dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)周波数特性120Hz~10000Hz出力インピーダンス(Ω)500±30%平衡(1kHz)コネクタ(出力)XLR-3-32 相当指向性ハイパーカーディオイド
  • EXENA レースウェイカッター&パンチャー Panasonic(パナソニック)

    EXENA レースウェイカッター&パンチャー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    翌日出荷
    レースウェイ切断・穴あけアタッチメントで油圧マルチシリーズが多彩に。火花を出すことなくレースウェイを切断・穴あけ。油圧の力で施工するのでバリや切りくずが出にくく、切断面をきれいに一発施工
    付属品EZ9XRC30・EZ9XRP11質量(kg)4.9切断能力D30切断《EZ9XRC30使用》:《18V5Ah》390回/《14.4V5Ah》310回、D45切断《EZ9XRC45使用》:《18V5Ah》340回/《14.4V5Ah》280回、D15切断《EZ9XRC15使用》:《18V5Ah》420回/《14.4V5Ah》340回接続EZ46A4X-B穴あけ能力Φ8穴あけ対D30《EZ9XRP08使用》:《18V5Ah》400回/《14.4V5Ah》320回、Φ11穴あけ対D30《EZ9XRP11使用》:《18V5Ah》400回/《14.4V5Ah》320回、Φ14穴あけ対D45《EZ9XRP14使用》:《18V5Ah》390回/《14.4V5Ah》310回切断対象D30:DC30,DLE030,D1,S-D1(SUS),SD-D1,DP-11 / D45:DC45,DLE045,D2,SD-D2,DP-2 / D15:DLE015,D15,S-D15(SUS),SD-D15RoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長×全高×幅)(mm)122×233×115パンチング能力(mm)Φ8、Φ11、Φ14
  • ケーブルラックレースウェイパンチャー Panasonic(パナソニック)

    ケーブルラックレースウェイパンチャー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    翌日出荷
    EZ9XRP08、EZ9XRP11、EZ9XR14(パンチダイス)使用可能。軟鋼・ステンレス対応。スタンド固定作業も手持ち作業も可能。ボルト通し穴あけに、バリが出にくい ※メーカー測定条件による
    セット内容EZ9K13、パンチダイス11、固定台、補助ハンドル適合本体EZ46A4X-B,EZ46A4K-B,EZ45A6K-B,EZ4544K-H,EZ4641K-H能力《Φ11穴あけ ケーブルラック 板厚=2.0mm EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP11使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約530穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約470穴《Φ8穴あけ D1(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP08使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約550穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約490穴《Φ11穴あけ D1(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP11使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約520穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約460穴《Φ14穴あけ D2(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP14使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約500穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約440穴本体寸法(mm)全長155 × 全高145 × 全幅59本体質量(kg)2.2(本体・パンチダイス11装着時)(固定台1.0最大能力軟鋼SS400相当 Φ14mm、板厚2.0mm/ステンレスSUS304相当 Φ14mm、板厚1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ 10μF 63V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 10μF 63V dc 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥479税込¥527
    1袋(10個)
    欠品中
    仕様●静電容量:10μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 x 11mm●長さ:11mm●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.5mmアズワン品番65-6934-14
  • コンデンサ 10μF 50V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 10μF 50V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,598税込¥7,258
    1袋(200個)
    翌々日出荷
    EB(A)シリーズ。パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途。パ
    仕様●静電容量:10μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●シリーズ:EB(A)アズワン品番65-7129-98
  • 食器洗い乾燥機 R9シリーズ Panasonic(パナソニック)

    食器洗い乾燥機 R9シリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    4日以内出荷
    優れた基本性能を備えたベーシックモデル。
    材質樹脂タイプドアパネル型幅(cm)45運転モード標準、強力、低温、少量、乾燥、予約適合サイズ(cm)キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上操作方式タッチ式
  • 食器洗い乾燥機 K9シリーズ Panasonic(パナソニック)

    食器洗い乾燥機 K9シリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    4日以内出荷
    美観と先進性を高度に兼ね備えたハイエンドモデル。
    材質樹脂色鏡面ブラックタイプドアフル面材型幅(cm)45運転モード標準、強力、スピーディ、低温、乾燥、予約適合サイズ(cm)キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上操作方式タッチ式
  • 食器洗い乾燥機 V9シリーズ Panasonic(パナソニック)

    食器洗い乾燥機 V9シリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    4日以内出荷
    ライトエコを搭載した信頼廃スタンダードモデル。
    材質樹脂色シルバータイプドアパネル型幅(cm)45運転モード標準、強力、低温、少量、乾燥、予約適合サイズ(cm)キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上操作方式タッチ式
  • 食器洗い乾燥機 M9シリーズ Panasonic(パナソニック)

    食器洗い乾燥機 M9シリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    4日以内出荷
    先進の洗浄力と利便性を備えたハイグレードモデル。
    材質上面操作部:樹脂、前面表示部:ステンレス色シルバー幅(cm)45運転モード標準、強力、スピーディ、低温、乾燥、予約適合サイズ(cm)キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上操作方式タッチ式
  • コンデンサ 22μF 50V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 22μF 50V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥419税込¥461
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
    仕様●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●シリーズ:FC Radialアズワン品番65-7119-13
  • コンデンサ 4.7μF 63V dc 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 4.7μF 63V dc 1袋 25個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(25個)
    6日以内出荷
    EB(A)シリーズ。パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途。パ
    仕様●静電容量:4.7μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●リップル電流:23mAアズワン品番65-7186-09
  • 電解コンデンサ 47μF 25V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 47μF 25V dc 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥399税込¥439
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:47μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 x 11mm●長さ:11mm●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6931-13
  • コンデンサ 2.2μF 50V dc 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 2.2μF 50V dc 1袋 25個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥739税込¥813
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    EB(A)シリーズ。パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途。パ
    仕様●静電容量:2.2μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●漏れ電流:3 μAアズワン品番65-7185-92
  • 電解コンデンサ 47μF 25V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 47μF 25V dc 1セット 2000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2000個入り)●静電容量:47μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 x 11mm●長さ:11mm●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6931-05
  • 電解コンデンサ 10μF 63V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 10μF 63V dc 1セット 2000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥53,980税込¥59,378
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 x 11mm●長さ:11mm●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.5mmアズワン品番65-6934-04
  • ダイナミックマイクロホン WM-D170SW-K Panasonic(パナソニック)

    ダイナミックマイクロホン WM-D170SW-K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    7日以内出荷
    音抜けを向上させ、存在感あるボーカルを実現。
    付属品マイクケーブルΦ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ)寸法(mm)Φ52×164質量(g)290(本体のみ)感度-52dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)周波数特性70Hz~16000Hz出力インピーダンス(Ω)300±30%平衡(1kHz)コネクタ(出力)XLR-3-12C 相当指向性ハイパーカーディオイド
  • コンデンサ 68μF 25V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 68μF 25V dc 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥689税込¥758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    HDシリーズ、パナソニック。+105℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
    仕様●静電容量:68μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●シリーズ:HD RADIALアズワン品番65-7178-10
  • コンデンサ 22μF 50V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 22μF 50V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥259税込¥285
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    MシリーズタイプA電解コンデンサ。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き。用途。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。
    仕様●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:2000h●許容差:±20%アズワン品番65-7178-98
  • コンデンサ 22μF 50V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 22μF 50V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥439税込¥483
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    FMシリーズ25 → 50 V。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高
    仕様●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●許容差:±20%アズワン品番65-7180-06
  • コンデンサ 22μF 50V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 22μF 50V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    MシリーズタイプA電解コンデンサ。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き。用途。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。
    仕様●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:2mm●シリーズ:Mアズワン品番65-7136-62
  • コンデンサ 10μF 63V dc 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 10μF 63V dc 1袋 25個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥869税込¥956
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    EB(A)シリーズ。パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途。パ
    仕様●静電容量:10μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●許容差:±20%アズワン品番65-7186-31
  • コンデンサ 33μF 50V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 33μF 50V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥379税込¥417
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    NHGシリーズ。パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデ
    仕様●静電容量:33μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●許容差:±20%アズワン品番65-7154-64
  • コンデンサ 22μF 50V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 22μF 50V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,598税込¥5,058
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    FMシリーズ25 → 50 V。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高
    仕様●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●シリーズ:FM Radialアズワン品番65-7057-51
  • コンデンサ 22μF 50V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 22μF 50V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,598税込¥6,158
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
    仕様●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●等価直列抵抗:1.3Ωアズワン品番65-7063-74
  • コンデンサ 4.7μF 63V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 4.7μF 63V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,398税込¥5,938
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    EB(A)シリーズ。パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途。パ
    仕様●静電容量:4.7μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●許容差:±20%アズワン品番65-7052-50
  • コンデンサ 2.2μF 100V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 2.2μF 100V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥259税込¥285
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Mシリーズ。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き。用途。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。
    仕様●静電容量:2.2μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:2mm●許容差:±20%アズワン品番65-6915-25
  • コンデンサ 10μF 63V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 10μF 63V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,398税込¥5,938
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    EB(A)シリーズ。パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途。パ
    仕様●静電容量:10μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●リップル電流:30mAアズワン品番65-7052-31
  • コンデンサ 68μF 25V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 68μF 25V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,198税込¥4,618
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ
    仕様●静電容量:68μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●漏れ電流:17 μAアズワン品番65-7194-65
  • コンデンサ 33μF 50V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 33μF 50V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    NHGシリーズ。パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデ
    仕様●静電容量:33μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●リップル電流:90mAアズワン品番65-7059-86
  • コンデンサ 2.2μF 50V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 2.2μF 50V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,398税込¥5,938
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    EB(A)シリーズ。パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途。パ
    仕様●静電容量:2.2μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●リップル電流:15mAアズワン品番65-7021-39
  • コンデンサ 2.2μF 100V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 2.2μF 100V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    Mシリーズ。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き。用途。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。
    仕様●静電容量:2.2μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:2000h●リップル電流:30mAアズワン品番65-7059-51
  • コンデンサ 10μF 50V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 10μF 50V dc 1セット 2000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    耐久性: 105℃、1000 → 5000時間 低インピーダンス
    仕様●入数:1テープ(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 Dia. x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●リップル電流:125mArms●誘電正接:0.1%アズワン品番65-7131-35