カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • SMC(344)
  • BIGM(丸山製作所)(15)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • 三菱ふそう(9)
  • ミツビシ(7)
  • 東芝(5)
  • 東海キャスター(4)
  • Kawasaki(4)
  • CKD(3)
  • KNF(2)
  • KITACO(2)
  • 大和バルブ(2)
  • 日野自動車(2)
  • ROHM(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • 内田洋行(1)
  • オリオン機械(1)
  • 工進(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50-59-3」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天埋換気扇(樹脂)常時換気ルーバーセット Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)常時換気ルーバーセット

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
    方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所適合パイプ径(Φmm)100
  • 天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24JG8VT Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24JG8VT

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1セット
    5日以内出荷
    用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ、常時換気機能付の低騒音形シリーズ 本体とルーバーは別売です 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
    用途事務所、店舗付属品タイマーコントローラー材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:18.5/4、60Hz:22/5適合パイプ径(Φmm)呼び100設置場所居間消費電力(W/m)50Hz:0.16/0.07、60Hz:0.17/0.08埋め込み寸法(mm)240角有効換気量(m3/h)50Hz:119/59、60Hz:129/63
  • 天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24JG8VC Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24JG8VC

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1セット
    5日以内出荷
    用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ、常時換気機能付の低騒音・大風量・耐湿形シリーズ 本体とルーバーは別売です 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
    用途事務所、店舗付属品スイッチ材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:18.5/4、60Hz:22/5適合パイプ径(Φmm)呼び100設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間消費電力(W/m)50Hz:0.16/0.07、60Hz:0.17/0.08埋め込み寸法(mm)240角有効換気量(m3/h)50Hz:119/59、60Hz:129/63
  • 天埋換気扇 本体・ルーバーセット(強弱コントローラ同梱タイプ) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇 本体・ルーバーセット(強弱コントローラ同梱タイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1セット
    5日以内出荷
    樹脂製の低騒音形本体と樹脂製フィルタールーバーとの組合せ。 フィルターでホコリをキャッチして本体内部の汚れを抑制。お手入れは掃除機で吸取るだけ 本体とルーバーは別売です 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
    用途居間 ・事務所・店舗セット内容換気扇本体:FY-24JG8VT、ルーバー:FY-24L77、強弱コントローラ材質樹脂製ホワイト消費電力(W)18.5/4(50Hz)、22/5(60Hz)方式ダクト式適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角有効換気量(m3/h)129/59(50Hz)、139/63(60Hz)
  • 天埋換気扇 本体・ルーバーセット(強弱コントローラ同梱タイプ) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇 本体・ルーバーセット(強弱コントローラ同梱タイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1セット
    5日以内出荷
    用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ、常時換気機能付の 低騒音形シリーズ 本体とルーバーは別売です 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
    用途居間 ・事務所・店舗消費電力(W)18.5/4(50Hz)、22/5(60Hz)方式ダクト式適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角有効換気量(m3/h)129/59(50Hz)、139/63(60Hz)
空調/換気関連部品カテゴリ