カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(9)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(4)
  • YSK(山脇産業)(85)
  • モリ工業(3)
  • ユニット(6)
  • ノーブランド(20)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • TMEHジャパン(1)
  • CF POSH(2)
  • 日豊産業(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(54)
  • シグマ光機(51)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(29)
  • タンガロイ(25)
  • タイガースポリマー(22)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(21)
  • PANDUIT(パンドウイット)(13)
  • 京セラ(12)
  • 椿本チエイン(12)
  • TOYOX(トヨックス)(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50.8φmm」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじなし電線管 Panasonic(パナソニック)

    ねじなし電線管

    Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    当日出荷
    ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
    長さ(m)3.66規格JIS C8305適合規格(PS)E長さ公差(mm)±5
  • ねじつき薄鋼電線管 Panasonic(パナソニック)

    ねじつき薄鋼電線管

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
    種類薄鋼電線管長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5
  • ねじなしノーマルベンドA型 Panasonic(パナソニック)

    ねじなしノーマルベンドA型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    配管を直角に曲げるところに使用します。
    材質SUS304および相当品
  • サドルベース Panasonic(パナソニック)

    サドルベース

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,698税込¥7,368
    1セット(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、 露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。
    寸法H1(mm)6.5表面仕上げ鋼板製電気亜鉛めっき
  • ステンレス電線管(ねじなし) Panasonic(パナソニック)

    ステンレス電線管(ねじなし)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    食品・医薬品工場など衛生面を重視する場面や沿岸部の社会インフラなど、厳しい環境でも信頼性の高い配管を実現。配管の長寿命化により、取り替えや塗装などのメンテナンス作業の省力化が図れます。 本体サイズを長さ3.66mに統一するとともに、管外径を鋼製電線管と同様にし、取り扱いやすい仕様です。 本体、付属品ともに#240研磨を施し、美しい表面仕上げです。
    長さ(mm)3660仕上#240研磨
  • ねじなしノーマルベンド A型 Panasonic(パナソニック)

    ねじなしノーマルベンド A型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鋼管製溶融亜鉛めっき適合規格(PS)E仕上溶融亜鉛めっき
  • ねじなし径違ニップル Panasonic(パナソニック)

    ねじなし径違ニップル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕上亜鉛アルミ複合被膜処理
  • ノーマルベンド(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)

    ノーマルベンド(薄鋼用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途薄鋼電線管用材質鋼管製溶融亜鉛めっき種類薄鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E
  • Eハンガークリップ Panasonic(パナソニック)

    Eハンガークリップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1袋(50個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    Eハンガーに電線管を支持固定するクリップです。ケーブル被覆に傷が付かないよう、クリップの縁にアールが付いています。