カテゴリ

  • 家電(4)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • サンワサプライ(13)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(6)
  • オーム電機(5)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(4)
  • Jackery(ジャクリ)(3)
  • SKC(環境測定)(3)
  • ELPA(2)
  • エレコム(2)
  • 大橋産業(BAL)(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • コンテック(2)
  • フジクラ(2)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
  • CIE(2)
  • エアリア(2)
  • MCO(2)
  • みんなのラボ(2)
  • MLABS(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「500-usb005」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工事用充電LEDスポットワイドライト(本体のみ) Panasonic(パナソニック)工事用充電LEDスポットワイドライト(本体のみ)Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から翌日出荷
業界No.1のスポット光1500lm(手持ち型LEDライトにおける、スポット光での光束値の比較(国内電動工具メーカーにおいて)2020年11月1日現在 メーカー調べ) 大光量スポット光1500lmで通線作業や工事の事前確認作業を全面サポート 遠方でも照射先を狙いやすい上下左右無段階調節 足元や近距離を広く照射するワイド光500lmつき(全光束2000lmスポット光+ワイド光の同時使用時) 周辺機器の充電ができるUSB端子を搭載(5V1Ah) 明るさ調整ダイヤルで現場を最適な明るさに
全光束(Lm)約2000光束(Lm)【スポット光】約1500/【ワイド光】約500照度(Lx)【スポット光】20m先 約300/【スポット光】10m先 約1400/【スポット光】1m先 約70000/【ワイド光】0.4m先 約1100照射角度(°)上方90、下方20、左右各90(スポット光)本体寸法(mm)前高289×全長136×幅109仕様1端子、Aタイプ、DC5V、1A出力付属品EZ37C6F7001(肩掛けベルト)本体質量(g)880バッテリー電圧(V)14.4/18/21.6
ポータブルテレビ Panasonic(パナソニック)ポータブルテレビPanasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1台
4日以内出荷
見たい場所に持ち運んで、YouTubeも楽しめる自分専用テレビ バッテリー搭載、モニター部はアンテナ線不要で、書斎のデスクやベッドサイドなど、好きな場所で大きな画面で楽しめる+どこでもディーガで外出先からでも視聴可能 バッテリー搭載 最長約3.5時間視聴コンセントの場所を気にせず楽しめる 近くで見れば充分な迫力。タブレットより大画面な19v型モニター 無料アプリ「どこでもディーガ」を使えばプライベート・ビエラのチューナー部やディーガから転送される放送中の番組や録画番組をスマホやタブレットでストリーミング再生できる レビやYouTubeはもちろん、ディーガの録画番組も楽しめる テレビに加え、YouTubeやNetflixなどインターネット動画配信サービスに対応 USB-HDD(別売)やお部屋ジャンプリンクで録画番組も視聴できる HDMI入力端子で、ゲーム機、ブルーレイディスクプレーヤーなど様々な機器を接続できる 視聴スタイルに合わせて見やすい角度に設置できるチルトスタンド
付属品チューナー部用ACアダプター、mini B-CASカード、モニター部用ACアダプター、チューナー・モニター部兼用リモコン、単3形乾電池(2本)質量(kg)モニター部:約2.3、チューナー部:約0.3奥行(mm)スタンド使用時:110/160/51.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【モニター部】突起部含まず:446×299×35.6、【チューナー部】突起部含まず:136×42×117液晶サイズ19v型充電時間モニター部内蔵電池:約4時間入力端子アンテナ:地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル 75Ω F型コネクター 混合1系統電池寿命モニター部内蔵:約3時間30分端子チューナー部USB:○(後面1系統、USB-HDD用) (DC 5V 最大500mA)画素数横1366×縦768録音方式MPEG-2 AAC(最大5.1ch記録)(※USB-HDD(別売)使用時)映像圧縮方式録画:MPEG2 (DRモード)、MPEG4-AVC/H.264 (1.5倍録~15倍録モード)(※USB-HDD(別売)使用時)アスペクト比16:9チューナー数地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル:1
ポータブルテレビ Panasonic(パナソニック)ポータブルテレビPanasonic(パナソニック)
50,980税込56,078
1台
4日以内出荷
アンテナ線がない部屋でもテレビ放送が見られるレイアウトフリーテレビ 書斎のデスク、ベッドサイドなど好きな場所で大きな画面で楽しめる+どこでもディーガで外出先からでも視聴可能 近くで見れば充分な迫力。タブレットより大画面な19v型モニター モニター部はアンテナ線不要。使用していないときは収納もできる 無料アプリ「どこでもディーガ」を使えばプライベート・ビエラのチューナー部やディーガから転送される放送中の番組や録画番組をスマホやタブレットでストリーミング再生できる テレビ放送はもちろん、ディーガの録画番組も楽しめる USB-HDD(別売をつなげば、録画もできる お部屋ジャンプリンクで離れた部屋のディーガの録画番組も視聴可能 HDMI入力端子(ARCは非対応です)で様々な機器を接続できる ゲーム機、ブルーレイディスクプレーヤーなど用途に応じて幅広く楽しめる
付属品チューナー部用ACアダプター、mini B-CASカード、モニター部用ACアダプター、チューナー・モニター部兼用リモコン、単3形乾電池(2本)質量(kg)モニター部:約1.8、チューナー部:約0.3奥行(mm)スタンド使用時:112寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【モニター部】突起部含まず:446×299×35.6、【チューナー部】突起部含まず:136×42×117液晶サイズ19v型入力端子アンテナ:地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル 75Ω F型コネクター 混合1系統端子チューナー部USB:○(後面1系統、USB-HDD用) (DC 5V 最大500mA)画素数横1366×縦768録音方式MPEG-2 AAC(最大5.1ch記録)(※USB-HDD(別売)使用時)映像圧縮方式録画:MPEG2 (DRモード)、MPEG4-AVC/H.264 (1.5倍録~15倍録モード)(※USB-HDD(別売)使用時)アスペクト比16:9チューナー数地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル:1
ポータブルテレビ Panasonic(パナソニック)ポータブルテレビPanasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
お風呂でもキッチンでも楽しめるスタンダード防水テレビ お風呂・キッチンで充実したテレビライフが過ごせる+どこでもディーガで外出先からでも視聴可能 防水モニター、防水リモコンで、お風呂やキッチンなど水まわりでも安心して使える バッテリー搭載で、コンセントの場所を気にせず好きな場所に持ち運んで楽しめる 持ち運んで見たい場所にすっきり置ける 置きにくい狭い場所でも、S字フックを使って引っ掛けて設置可能 テレビ放送はもちろん、ディーガの録画番組も楽しめる
付属品チューナー部用ACアダプター、mini B-CASカード、モニター部用ACアダプター、チューナー・モニター部兼用、防水リモコン、単4形乾電池(2本)質量(kg)モニター部:約0.80、チューナー部:約0.3奥行(mm)スタンド使用時:86寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【モニター部】突起部含まず:254×179×37.0、最薄部14.6、【チューナー部】突起部含まず:136×42×117液晶サイズ10v型充電時間モニター部内蔵電池:約3時間30分入力端子アンテナ:地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル 75Ω F型コネクター 混合1系統電池寿命モニター部内蔵:約3時間30分端子チューナー部USB:○(後面1系統、USB-HDD用) (DC 5V 最大500mA)画素数横1024×縦600録音方式MPEG-2 AAC(最大5.1ch記録)(※USB-HDD(別売)使用時)防水性モニター部:IPX6/IPX7相当映像圧縮方式録画:MPEG2 (DRモード)、MPEG4-AVC/H.264 (1.5倍録~15倍録モード)(※USB-HDD(別売)使用時)アスペクト比16:9チューナー数地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル:1
ワイヤレスネックスピーカーシステム (ブラック) Panasonic(パナソニック)ワイヤレスネックスピーカーシステム (ブラック)Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
テレビの音声が耳元ではっきり聴こえる「 快聴音+専用スピーカー」マイク搭載 、ボタン1つで接続機器が選べるから在宅ワークに便利キッチンなど水廻りでも使える「防滴仕様」など、多彩な機能を搭載
付属品ワイヤレス送信機,ACアダプター(1個),DCケーブル[1.2m、ワイヤレス送信機用](1本),DCケーブル[0.5m、ワイヤレスネックスピーカー充電用](1本),音声接続コード1.0m(1本)ブラック質量(g)ワイヤレスネックスピーカー:108、ワイヤレス送信機:29形式フルレンジ11mm×34mm ×2電源【ACアダプター】入力:AC 100 V~240 V ,50/60 Hz , 0.2 A ,10 VA( 100 V) ,13 VA( 240 V)、出力:DC 5 V ,800 mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ワイヤレスネックスピーカー】189×36×183【ワイヤレス送信部】72×16×48入力【ワイヤレスネックスピーカー】USBタイプC DC5V ,500mA(充電専用) / 【ワイヤレス送信機】USBマイクロタイプB DC5V通信方式2.4 GHz band FH-SS充電時間6時間 周囲温度25℃ / 電池を使い切った状態で充電時内蔵電池DC 3.7 V リチウムポリマー電池連続再生時間13時間防滴構造IPX4相当BluetoothVer. 5.0(Class 1)音声入力Φ3.5mm ステレオミニ通信距離(m)10対応コーデック【ワイヤレスネックスピーカー(PHONEモード)】SBC ,AAC対応プロファイル【ワイヤレスネックスピーカー(PHONEモード)】AVRCP ,A2DP (SCMS-T 対応) ,HFP ,HSP
90505-sx0-003特集