カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(218)
  • 制御機器(14)
  • 家電(7)
  • 電動工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(15)
  • SMC(3,079)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(764)
  • BIGM(丸山製作所)(622)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(220)
  • CKD(199)
  • 三菱電機(188)
  • マキテック(156)
  • YAMAZEN(山善)(151)
  • 十川ゴム(132)
  • テクノフレックス(117)
  • コガネイ(113)
  • ノーブランド(101)
  • 旭製作所(99)
  • TRUSCO(87)
  • SUS(エスユーエス)(86)
  • ホンダ(78)
  • メイキコウ(75)
  • アズワン(72)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(56)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(111)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「500l」の検索結果

244件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 誘導灯用吊具 フナ型 L=500 Panasonic(パナソニック)

    誘導灯用吊具 フナ型 L=500

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
  • 誘導灯用吊具 丸型L=500 Panasonic(パナソニック)

    誘導灯用吊具 丸型L=500

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
  • LED一体型 スポットライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
    用途100V配線ダクト用長さ(mm)125幅(mm)灯具部:76質量(kg)0.5取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用ランプの種類LED光源寿命40000時間照射方式可動型演色指数(Ra)83調光の可否不可照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
  • ダウンシーリング100形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    ダウンシーリング100形昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否
  • ダウンシーリング Panasonic(パナソニック)

    ダウンシーリング

    Panasonic(パナソニック)
    8,898税込9,788特価
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    薄さにこだわったデザインで、天井に調和。 埋込施工ができない場合などにもおすすめ。
    幅(mm)Φ149質量(kg)0.7高さ(mm)47電圧(V)100構造防雨型制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間端子台送り用端子台付直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)取付面位置水平天井専用取り付け型配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 誘導灯用吊具 角型L=500 Panasonic(パナソニック)

    誘導灯用吊具 角型L=500

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
  • LED一体型 スポットライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。
    用途100V配線ダクト用長さ(mm)125幅(mm)灯具部:76質量(kg)0.5取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間照射方式可動型演色指数(Ra)83調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
  • LED一体型 スポットライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
    用途100V配線ダクト用長さ(mm)125幅(mm)灯具部:76質量(kg)0.5アルミダイカストセード:ホワイト取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用消費電力(W)4.5色温度(K)2700ランプの種類LED一体型エネルギー消費効率(Lm/W)91.1光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.1光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当グリーン購入法適合照射方式可動型演色指数(Ra)83定格光束(Lm)410調光の可否不可照射面近接限度(cm)10配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
  • 天井直付型 壁直付型 LED 非常用照明器具 階段灯 シーリング ブラケット兼用型 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 壁直付型 LED 非常用照明器具 階段灯 シーリング ブラケット兼用型 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    98,980税込108,878
    1台
    3日以内出荷
    仕様●天井直付型・壁直付型、30分間タイプ●常時/非常時:本体組込LED点灯幅(mm)270高さ(mm)270電圧(V)100スイッチ自己点検スイッチ付、点検スイッチ付構造防雨型保護等級IP23材質(カバー)ガラス(乳白)ランプの種類LED内蔵安定器定格出力型、補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池認定番号型式3AE-1066リモコンFSK90910K(別売)モニタ充電モニタ(緑)付出しろ(mm)94演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-017電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 スリムベース型器具 器具本体 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 スリムベース型器具 器具本体

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)適合天井直付専用材質本体/鋼板(高反射白色粉体塗装)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1250タイプLDL40電圧(V)100~242起動形式LT9器具・セット器具のみ光源寿命40000時間(光束維持率85%)灯数2
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 スリムベース型器具 器具本体 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 スリムベース型器具 器具本体

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷から33日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)適合天井直付専用材質本体/鋼板(高反射白色粉体塗装)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプLDL40電圧(V)100~242器具・セット器具のみ光源寿命40000時間(光束維持率85%)
  • 階段灯防雨型CL低光束黒ベーシック Panasonic(パナソニック)

    階段灯防雨型CL低光束黒ベーシック

    Panasonic(パナソニック)
    68,980税込75,878
    1台
    4日以内出荷
    付属品充電モニタ(緑)付幅(mm)270質量(kg)2.8高さ(mm)270材質(本体)アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)タイプ天井直付型・壁直付型、30分間タイプスイッチ点検スイッチ付/自己点検スイッチ付保護等級IP23光源常時/非常時・本体組込LED点灯型式認可番号3AE-1066電池【交換電池】FK758材質(カバー)ガラス(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.094(100V時)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K (別売)RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)94演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-017内蔵ランプLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 階段灯防雨型CL低光束黒フラット Panasonic(パナソニック)

    階段灯防雨型CL低光束黒フラット

    Panasonic(パナソニック)
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様【交換LEDユニット】FK98700付属品充電モニタ(緑)付幅(mm)270質量(kg)3.1高さ(mm)270材質(本体)アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)タイプ天井直付型・壁直付型、30分間タイプ電圧(V)100等級IP23消費電力(W)9.1スイッチ点検スイッチ付/自己点検スイッチ付光源常時/非常時・本体組込LED点灯型式認可番号3AE-1066器具・セットセット色温度(K)5000電池【交換電池】FK758材質(カバー)ガラス(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.094(100V時)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)600リモコンFSK90910K (別売)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)94演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-017内蔵ランプLED内蔵、電源ユニット内蔵調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED□350埋込乳白パネル点灯部昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LED□350埋込乳白パネル点灯部昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    タイプ□350色温度(K)5000光源色昼白色調光方式約10~100%連続調光型グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LED□650直付乳白パネル点灯部昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LED□650直付乳白パネル点灯部昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
  • スポットライト60形拡散 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト60形拡散

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1セット
    5日以内出荷
    配線ダクト取付型、アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.08A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
    長さ(mm)53幅(mm)80質量(kg)0.7高さ(mm)162取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)5.6光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光可(別途調光器必要)エコロジー商品省エネ
  • スポットライト60形拡散 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト60形拡散

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1セット
    5日以内出荷
    配線ダクト取付型、アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。Ra83。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.08A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
    長さ(mm)53幅(mm)80質量(kg)0.6高さ(mm)162取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)5光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • スポットライト100形拡散 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト100形拡散

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1セット
    5日以内出荷
    配線ダクト取付型、アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。Ra83。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.12A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
    長さ(mm)53幅(mm)80質量(kg)0.7高さ(mm)162取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)7.7光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ100形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • sB 低光束 L1500 白 5000K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 低光束 L1500 白 5000K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
    用途適合調光器と組み合わせて使用その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%)材質【取付板】亜鉛鋼板カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.8取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要消費電力(W)26.8定格電圧(V)100~242本体アルミ(ホワイト)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1500×64色温度(K)5000 (昼白色)エネルギー消費効率(Lm/W)153.7入力電流(A)(100V時) 0.27光束(Lm)4120使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83
  • LB40形5200lmコンフォート白色 Panasonic(パナソニック)

    LB40形5200lmコンフォート白色

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●コンフォートタイプ・一般タイプ・5200lmタイプ・白色・非調光●Ra83●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)4000光源色LED(白色)安定器定格出力型<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LB40形5200lmコンフォート昼白 Panasonic(パナソニック)

    LB40形5200lmコンフォート昼白

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●コンフォートタイプ・一般タイプ・5200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • スポットライト白・150形拡散 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト白・150形拡散

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1セット
    5日以内出荷
    配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。150形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.11A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
    質量(kg)0.6【プラスチックセード】ホワイト取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)9.9光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1)色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)103光束(Lm)1020光色電球色明るさ150形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LB40形5200lmコンフォート調光昼白 Panasonic(パナソニック)

    LB40形5200lmコンフォート調光昼白

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●コンフォートタイプ・一般タイプ・5200lmタイプ・昼白色・調光●Ra83●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LED□600埋込乳白パネル点灯部昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LED□600埋込乳白パネル点灯部昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷から33日以内出荷
  • LED□400直付乳白パネル点灯部昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LED□400直付乳白パネル点灯部昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    タイプ□400色温度(K)5000光源色昼白色調光方式約10~100%連続調光型グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否エコロジー商品省エネ
  • スポットライト100形拡散 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト100形拡散

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1セット
    5日以内出荷
    配線ダクト取付型、アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.12A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
    長さ(mm)53幅(mm)80質量(kg)0.7高さ(mm)162取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ100形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光可(別途調光器必要)エコロジー商品省エネ
  • 交換用 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    交換用 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
    699税込769
    1パック(5枚)
    当日出荷
    適合MC- U50、U55、S60、S61、S62、S64、S65、S66、S70、S72XA、S73、S77、S78、S81、S82、S83、S84、S86、S88、S90、S91、S92、S93、S100、S101、S150、S160、S250、S260、M50、M60、L30、L31、L41、L45、L50、L51、L52、L53、L60、L63、L64、L65、V170、V180、V270、V280、A11、A12、A14、A20、A48、A49、A56、A57、L1、L2、L3、L5、L6、HL50、TL2、TL3、K1、K2、K3、K5、K6、K60、P1、P2、P3、P500、P6、P600、P660、P7、P700、P7000、P770の各シリーズアズワン品番64-8907-59
  • 防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
  • ねじなしノーマルベンド Panasonic(パナソニック)

    ねじなしノーマルベンド

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鋼管製溶融亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E
  • 直管LED40形2500LM系 Panasonic(パナソニック)

    直管LED40形2500LM系

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)19.4形状直管寸法(mm)口金外径:29.9管径:25.5長さ:1198質量(g)220管径(Φmm)25.5平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電
  • Panasonic コンデンサ 10μF, ,50V dc, EEUFC1H100L Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 10μF, ,50V dc, EEUFC1H100L

    Panasonic(パナソニック)
    249税込274
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc静電容量10μF漏れ電流(μA)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2
  • ポールバンド Panasonic(パナソニック)

    ポールバンド

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
  • ねじなしノーマルベンドA型 Panasonic(パナソニック)

    ねじなしノーマルベンドA型

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管を直角に曲げるところに使用します。
    材質SUS304および相当品
  • 直管LED40形2500LM系昼白色飛防 Panasonic(パナソニック)

    直管LED40形2500LM系昼白色飛防

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • ねじなしノーマルベンド A型 Panasonic(パナソニック)

    ねじなしノーマルベンド A型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鋼管製溶融亜鉛めっき適合規格(PS)E仕上溶融亜鉛めっき
  • ステンレスねじなしノーマルベンド Panasonic(パナソニック)

    ステンレスねじなしノーマルベンド

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途配管の直角に曲げるところに使用。材質ステンレス止めねじM×長さM5×6mm
  • ノーマルベンド(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)

    ノーマルベンド(薄鋼用)

    Panasonic(パナソニック)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途薄鋼電線管用材質鋼管製溶融亜鉛めっき種類薄鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E
  • 工事用充電LEDスポットワイドライト(本体のみ) Panasonic(パナソニック)

    工事用充電LEDスポットワイドライト(本体のみ)

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    業界No.1のスポット光1500lm(手持ち型LEDライトにおける、スポット光での光束値の比較(国内電動工具メーカーにおいて)2020年11月1日現在 メーカー調べ) 大光量スポット光1500lmで通線作業や工事の事前確認作業を全面サポート 遠方でも照射先を狙いやすい上下左右無段階調節 足元や近距離を広く照射するワイド光500lmつき(全光束2000lmスポット光+ワイド光の同時使用時) 周辺機器の充電ができるUSB端子を搭載(5V1Ah) 明るさ調整ダイヤルで現場を最適な明るさに
    全光束(Lm)約2000光束(Lm)【スポット光】約1500/【ワイド光】約500照度(Lx)【スポット光】20m先 約300/【スポット光】10m先 約1400/【スポット光】1m先 約70000/【ワイド光】0.4m先 約1100照射角度(°)上方90、下方20、左右各90(スポット光)本体寸法(mm)前高289×全長136×幅109仕様1端子、Aタイプ、DC5V、1A出力付属品EZ37C6F7001(肩掛けベルト)本体質量(g)880バッテリー電圧(V)14.4/18/21.6
  • フリージョイント Panasonic(パナソニック)

    フリージョイント

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    569税込626
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合の化粧カバーです。
    種類フリージョイント