カテゴリ
- 制御機器(340)
- 空調・照明・電設資材(281)
- 建築金物(23)
- 電気材料(12)
- 防災用品(7)
- 整備工具・収納(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 電動工具(4)
- 建材・エクステリア(2)
- 家電(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 住設機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(249)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(924)
- CKD(536)
- ERECTA(エレクター)(674)
- RS PRO(1,302)
- SMC(12,218)
- TOKIO(藤沢工業)(437)
- TRUSCO(1,532)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(615)
- アズワン(870)
- イトーキ(650)
- エスコ(2,030)
- オカムラ(岡村製作所)(860)
- コガネイ(518)
- サカエ(789)
- ノーブランド(1,474)
- ホンダ(563)
- マルゼン[厨房機器](1,654)
- 堀内機械(554)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(141)
グリーン購入法適合(84)
「500mm」の検索結果

ハンガー
Panasonic(パナソニック)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷トロリールHS本体をレールに取り付けるための部品です。支持間隔は直線部600mm以下、曲がり500mm以下です。幅(mm)352018年トラスコ掲載ページ3 0879
誘導灯用吊具 点滅・誘導音付用
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷配線用コード付。長さ500mmタイプ、丸タイプ・点滅形・誘導音付点滅形誘導灯用長さ(mm)485質量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応適合器具FA20331C、FA20333C、FA20337C、FA20339C、FA20341C、FA20343C、FA20347C、FA20349C、FA40331C、FA40333C、FA40337C、FA40339C、FA40341C、FA40343C、FA40347C、FA40349C、FA44312C、FA44316C
LED電球4.3WX1エントランスライト
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781セット4日以内出荷LED電球交換型・防雨型/地上高500mm。地中埋込型、地上高500mm。Ra80。【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)。40形電球1灯器具相当。LED電球専用商品。調光操作不可質量(kg)1.5色【アルミダイカストガード】オフブラック【ステンレスポール】オフブラック【アクリルグローブ】乳白電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度2700Kエネルギー消費効率(Lm/W)27.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.075ポール径(Φmm)80光束(Lm)器具:120RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
耐震補強金具
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991個当日出荷ハンガーに取り付け、本体をとり一層頑丈に固定する場合に使用します。後付けでき、既設のハンガーにも取り付け可能です。使用の目安として、ボルト長さ500mm以上のハンガーに取り付けをおすすめします。材質ステンレス製質量(kg)0.01


メタルモール本体(屋内専用)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から3日以内出荷仕様ケーブルクランプ2個内蔵材質本体キャップ/JISG3141に規定するSPCCを使用、本体ベース/溶融亜鉛、アルミニウム、マグネシウム合金めっき鋼板、ケーブルクランプ/ポリプロピレン取付穴寸法(mm)4.2×7
基板接続用ピンヘッダ 4極 0.35mm 1列 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:AXF●ピッチ:0.35mm●極数:4●行数:1●接続方向:横型●コード番号:231-9852アズワン品番65-7573-54
戸建住宅用宅配ポスト コンボ イント
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷から12日以内出荷コンボ-イント(住宅壁埋め込み専用)は、 宅配ボックスとサインポストの2つの機能を、住宅壁にスッキリ納めます。 外から郵便物や宅配物などの投函物を受けて室内で取り出すことができます。 幅130mm、10kgまで受け取りが可能【収納サイズ】。宅配ボックス部の受け取りできるサイズは130×350×500mmまで対応。通販やインターネットで買った荷物の受け取りなどが可能です。 大型郵便サイズの受け取りが可能。投函口より縦340mm×横260mm×厚さ35mmの郵便物などが受け取りが可能です。 室内側は明るいホワイト色。室内側扉はツマミサムターンでのらくらく操作で開閉が可能。 上下ダブルロックでしっかり施錠します。 プラン対応性。住宅壁埋め込み型なので住宅プランに応じた設置が可能です。新築戸建躯体埋め込み専用(木造サイディング専用)。防火や結露に配慮した設計。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×484×590収納の目安W130×D350×H500mm・10kgまで
基板接続用ソケット 4 極 0.35mm 1 列 表面実装 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●極数:4●行数:1●ピッチ:0.35mm●タイプ:表面実装ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:表面実装●シリーズ:AXF●シリーズ番号:R35K●コード番号:231-9847アズワン品番65-7572-37
マルチインパクトドライバー 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。バッテリー電圧(V)18、14打撃数(min-1[打撃/分])【18V】インパクトモード:0~3500、【14V】インパクトモード:0~3000締付能力(高力ボルト)M6~M12締付能力(普通ボルト)M6~M14ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.5~9.5質量(kg)【18V・5h取付時】1.9、【18V・3h取付時】1.7、【14V・5h取付時】1.8回転数(min-1[r.p.m])【18V】インパクトモード:0~2300、ドリルHigh:180~1200、ドリルLow:60~380、【14V】インパクトモード:0~1850、ドリルHigh:145~980、ドリルLow:50~300ねじ締め能力【18V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本【18V・3h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約270本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約500本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約700本【14V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約350本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約920本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約960本穴あけ能力【18V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴【18V・3h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約17穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約14穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約80穴【14V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約19穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約100穴ボルト締め能力【18V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本【18V・3h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約210本【14V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約310本チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)本体形状ピストル型最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【18V】インパクトモード:135[1380]、ドリルHigh:10[102]、ドリルLow:28[285]【14V】インパクトモード:115[1170]、ドリルHigh:9[92]、ドリルLow:26[265]六角軸二面幅(mm)6.35クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード時:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)適合バッテリー【18V】EZ9L54/EZ9L53/EZ9L51【14.4V】EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45/EZ9L42振動3軸合成値(m/s2)7.5商品タイプ本体のみ
ステンレスねじなしノーマルベンド
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から10日以内出荷用途配管の直角に曲げるところに使用。材質ステンレス止めねじM×長さM5×6mm
小型レーザー測距センサCX-F100 ケーブルタイプ
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個欠品中汎用ビームセンサと同サイズ!反射型で50~3,000mmまで検出可能。「長距離で検出したいが、センサを設置するスペースが取れない…」。そんなお悩みをCX-F100シリーズが解決します。長年培ったセンサの小型化技術により、汎用ビームセンサと同サイズで。50~3,000mmの検出距離を実現しました。これにより、従来のTOF方式のセンサでは難しかった狭いスペースへの。設置が可能になり、生産性向上に貢献します。仕様白黒誤差:設定距離の5%以内電圧(V)12~24V DC±10% リップルP-P10%以下保護構造IP67(IEC)適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)検出距離(mm)50~3000白色無光沢紙(200×200に対する値です。消費電流(mA)40以下設定範囲100~3000mm 白色無光沢紙(200×200mm)に対する値です。短絡保護装備(自動復帰型)投光素子クラス1レーザ(注4) 発光ピーク波長:940nm(不可視赤外線)出力動作入光時ON / 非入光時ON(切換式)RoHS指令(10物質対応)対応応差(mm)検出距離の15%以内(検出距離900未満)検出距離の8%以内(検出距離900以上)ビーム径(Φmm)代表例:約32(距離1,000mm)、約105(距離3,000mm)
ノーマルベンド(薄鋼用)
Panasonic(パナソニック)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から6日以内出荷用途薄鋼電線管用材質鋼管製溶融亜鉛めっき種類薄鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E
集電アーム 3P30A600V
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷定格電圧(V)3P・600定格電流(A)30リード線長さ(mm)500アズワン品番64-8485-57
ユニバーサルホルソー50-110
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷Φ50~110mm対応ユニバーサルホールソー 全幅153mmで穴径Φ100mmの場合、キワから27mmで穴あけ可能 超硬刃が標準付属で、ケイカル板まで穴あけ可能(刃寿命は約5倍長持ち) 集塵カバー・集塵カバーキャップは取り外し可能、お手入れがラク 横向きでも使用可能で既築のスイッチ開口にも使用可能 別売のバイメタルホルソー(EZ9DX065、EZ9DX075、EZ9DX100)が取り付け可能で、軽天下地の加工も可能用途多様な部材、さまざまな場所の穴あけ質量(kg)1.05全幅W×全高(mm)Φ153×283切込深さ(mm)0~33寿命超硬刃:約200穴(コンパネΦ70mm、板厚12mm)穴あけサイズ(Φmm)50~110アズワン品番65-1997-34
コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB
Panasonic(パナソニック)¥179,800~税込¥197,780~1台当日出荷から62日以内出荷横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
コンパクトアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 ELB
Panasonic(パナソニック)¥56,980~税込¥62,678~1台当日出荷から62日以内出荷横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ非常回路(2回路)付(非常回路 MCB2P1E 30/20A×2)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
洋風ペンダント~8畳用 プルスイッチ付
Panasonic(パナソニック)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から4日以内出荷幅(mm)Φ500質量(kg)1.7色【プラスチックセード】乳白高さ(mm)70取付方式引掛シーリング切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅フランジ丸型フランジ付電圧(V)AC100消費電力(W)28.1全高(mm)210~620色温度(K)6200光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)132.7入力電流(A)0.29光束(Lm)3730LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)デザインCasual演色指数(Ra)83適用畳数~8畳LED交換不可電源ユニット内蔵
Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)(LAN変換)屋内用AC100V
Panasonic(パナソニック)¥48,980税込¥53,8781個当日出荷仕様●最大ホップ数:10●電源接続仕様:コンセントタイプ色ブラック質量(g)約220出力(W)PoE:最大15.4使用温度範囲(℃)-20 ~ +50規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3af、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)23 以下適合規格IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTMTM方式(マルチホップ版)定格電圧(V)AC 100定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72 ×50 ×122 (突起部を除く)コード長さ(mm)AC:約500相対湿度30 % ~ 85 %RH(結露なきこと)法規制電波法保証期間お買い上げ日より1年間セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋内通信速度240 Mbps (PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式CSMA/CA、CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM (2PAM ~ 16PAM)通信距離(m)本製品間 最大100使用周波数(MHz)2 ~28給電方式PoE:Alternative B(4,5,7,8ピン使用)対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
PLCアダプタ
Panasonic(パナソニック)¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷仕様【PLCインターフェース】最大ホップ数:10使用温度範囲(℃)-20~+60規格【LANインターフェース】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)2.3以下適合規格【PLCインターフェース】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTM方式(マルチホップ版)定格周波数(Hz)50/60コード長さ(mm)ACコード:約500法規制電波法・電気通信事業法セキュリティ【PLCインターフェース】AES 128 bit 暗号化通信速度【PLCインターフェース】240Mbps(PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式【PLCインターフェース】CSMA/CA、【LANインターフェース】CSMA/CD変調方式【PLCインターフェース】Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)通信距離(m)【PLCインターフェース】本製品間 約200使用周波数(MHz)【PLCインターフェース】2~28対応プロトコル【LANインターフェース】TCP、UDP(IPv4/IPv6)相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)ターミナル数【PLCインターフェース】マスター1台あたり最大1024台
盤用キャビネット屋内用NE型 露出・埋込両用形
Panasonic(パナソニック)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から62日以内出荷材質(本体)鋼板製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))材質(基板)木製
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 リミッタースペースなし
Panasonic(パナソニック)¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から60日以内出荷空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプスタンダード 標準タイプ取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100ドア付寸法縦(mm)350リミッタースペースなしフリースペース付認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1台翌々日出荷お求めやすい価格の調光・調色タイプ。お部屋の広さに合った明るさと器具サイズがお選びいただけます。使いやすいリモコンを同梱。文字くっきり光や、明るさアップなど機能もしっかり。付属品専用リモコン送信器仕様(LED・電源ユニット)内蔵幅(mm)Φ500カバー乳白つや消し・模様入り質量(kg)1.4取付天井直付型高さ(mm)122取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100スイッチ普段←→常夜灯色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可能(リモコンで100~5%)LED交換不可
...