カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(15)
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- BIGM(丸山製作所)(288)
- アサヒ工具(18)
- サンエス(14)
- PROST's(13)
- IDEC(和泉電気)(10)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(9)
- 京セラ(8)
- ハタヤリミテッド(8)
- 日東電工(旧:Permacel)(7)
- 河村電器産業(7)
- VISHAY(7)
- 椿本チエイン(4)
- 三菱電機(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 東和制電工業(TOWA)(4)
- リゲッタ(4)
- セキスイ(3)
- KSフィルター(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
グリーン購入法適合(8)
「501k」の検索結果

2線式リモコンスイッチ1コ用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【カバー】ABS樹脂【ボディ】ABS樹脂色【カバー】ミルキーホワイト【ボディ】ブルー使用温度範囲(℃)-10~+40定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間端子ねじ白赤適合電線(mm2)0.5~1.25構成本体、リモコントランス、リモコンリレー絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上LED色緑赤寿命【スイッチ】10000回以上スイッチ数1個適合電線径(Φmm)0.8~1.4動作電圧(V)AC18V~AC30V端子強度(N)0.8N・m以上
ダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷から4日以内出荷型式浅型:8H取付天井埋込型電圧(V)100構造高気密SB形制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
MMポート用SWHUB(1G)
Panasonic(パナソニック)¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)0~40定格消費電力(W)(最大)3.9定格入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz使用湿度範囲10%RH~90%RH(結露なきこと)動作表示【電源】(LED)電源「入」時:緑点灯、電源「切」時:消灯、【LINK/ACT.】[色で通信速度を表示]青色:1000M全二重モード、緑色:100M全二重または半二重モード、橙色:10M全二重または半二重モード、[点灯/点滅で状態を表示]点灯:端末との接続(リンク)が正常、点滅:データを送受信中適合電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、Φ1.6、Φ2Cu(銅)単線専用結線方式ねじなし端子(電線差込式)
□500 直付 点灯ユニット 乳白パネル
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷から32日以内出荷電圧(V)100~242器具・セット器具のみ演色指数(Ra)83調光の可否×
LED□600埋込プリズムパネル白色
Panasonic(パナソニック)¥38,980税込¥42,8781セット3日以内出荷【本体】NNFK45013+【パネル付点灯ユニット】NNFK47411KLA9の組合せ仕様●器具光束:8050lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<約10~100%連続調光型> ●電圧:100~242V ●消費電力:60W ●消費効率:134.1lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【パネル】アクリル(プリズム)●天井埋込型、きらめきプリズムパネル●Ra83【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●水平天井埋込専用●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●幅:□620mm ●埋込穴角:□600mm ●埋込高:132mm●質量:8.4kg ●光源:LED(白色) ●色温度:4000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED□450埋込プリズムパネル白色
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781セット4日以内出荷【点灯部】NNFK37311KLA9+【本体】NNFK35013Jのセット材質【本体】亜鉛鋼板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□470質量(kg)5.1色白色電圧(V)100~242消費電力(W)34全光束(Lm)5010色温度(K)4000安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)147.3光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□450光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LED□450埋込プリズムパネル白色
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781セット4日以内出荷【点灯部】NNFK37411KLA9+【本体】NNFK35013Jのセット材質【本体】亜鉛鋼板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□470質量(kg)5.1色白色電圧(V)100~242消費電力(W)38全光束(Lm)5610色温度(K)4000安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)147.6光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□450光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LED□600埋込乳白パネルWi白色
Panasonic(パナソニック)¥55,980税込¥61,5781セット32日以内出荷【本体】NNFK45014+【パネル付点灯ユニット】NNFK47301KRX9の組合せ仕様●器具光束:6590lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<約10~100%連続調光型> ●電圧:100~242V ●消費電力:48.4W ●消費効率:136.1lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【パネル】アクリル(乳白)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、乳白パネル●Ra83【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)●水平天井埋込専用●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●幅:□620mm ●埋込穴角:□600mm ●埋込高:132mm●質量:8kg ●光源:LED(白色) ●色温度:4000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED□350埋込プリズムパネル白色
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781セット62日以内出荷【点灯部】NNFK27311KLA9+【本体】NNFK25013のセット材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□367質量(kg)3.4色白色電圧(V)100~242消費電力(W)19全光束(Lm)2490色温度(K)4000安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)131光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□350光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LED□350埋込プリズムパネル白色
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781セット62日以内出荷【点灯部】NNFK27411KLA9+【本体】NNFK25013のセット材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□367質量(kg)3.4色白色電圧(V)100~242消費電力(W)24全光束(Lm)3170色温度(K)4000安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)132光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□350光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LED□275埋込プリズムパネル白色
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781セット62日以内出荷【点灯部】NNFK17311KLE9+【本体】NNFK15014Jのセット材質【本体】亜鉛鋼板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□292質量(kg)2.3色白色電圧(V)100~242消費電力(W)17全光束(Lm)2080色温度(K)4000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)122.3光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□275光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ