カテゴリ

  • 制御機器(433)
  • 空調・照明・電設資材(166)
  • 電気材料(29)
  • 家電(14)
  • 医療(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 店舗什器・備品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電動工具(3)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(60)
  • コガネイ(1,250)
  • BIGM(丸山製作所)(747)
  • ParkerTAIYO(390)
  • エスコ(387)
  • KITZ(キッツ)(340)
  • リケン(260)
  • ベン(249)
  • RS PRO(245)
  • 桑名金属工業(223)
  • テンパール工業(223)
  • 河村電器産業(208)
  • アカギ(201)
  • TRUSCO(197)
  • ホンダ(193)
  • omron(オムロン)(190)
  • 三菱電機(168)
  • JAPANNEXT(166)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(165)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(115)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(52)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50a」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
669件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スッキリ21 50A AL無 Panasonic(パナソニック)

    スッキリ21 50A AL無

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1面
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)50ドアリミッタースペース
  • スッキリ21 50A AL付 Panasonic(パナソニック)

    スッキリ21 50A AL付

    Panasonic(パナソニック)
    52,980税込58,278
    1面
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)50ドアリミッタースペース
  • スッキリ21 50A ALFS付 Panasonic(パナソニック)

    スッキリ21 50A ALFS付

    Panasonic(パナソニック)
    69,980税込76,978
    1面
    4日以内出荷
    材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプフリースペース付シリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)50ドアリミッタースペース
  • コスモC露出 L付50A Panasonic(パナソニック)

    コスモC露出 L付50A

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1面
    3日以内出荷
    材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)50ドアリミッタースペース
  • コスモC露出 L無50A Panasonic(パナソニック)

    コスモC露出 L無50A

    Panasonic(パナソニック)
    41,980税込46,178
    1面
    3日以内出荷
    材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)50ドアリミッタースペース
  • スッキリ21横一列50A AL無 Panasonic(パナソニック)

    スッキリ21横一列50A AL無

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1面
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質プラスチック製形状露出形タイプヨコ1列タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)50ドアリミッタースペース
  • コスモC露出FS L付50A Panasonic(パナソニック)

    コスモC露出FS L付50A

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1面
    4日以内出荷
    材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプフリースペース付シリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)50ドアリミッタースペース
  • スッキリ21 50A AL無FS付 Panasonic(パナソニック)

    スッキリ21 50A AL無FS付

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1面
    4日以内出荷から32日以内出荷
    材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプフリースペース付シリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)50ドアリミッタースペース
  • SHーG型3P3E50A Panasonic(パナソニック)

    SHーG型3P3E50A

    Panasonic(パナソニック)
    9,398税込10,338
    1個
    4日以内出荷
    極数・素子数3P3E
  • SHEーV型3P3E50A30mA Panasonic(パナソニック)

    SHEーV型3P3E50A30mA

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    極数・素子数3P3E
  • カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 50AF/50A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 50AF/50A

    Panasonic(パナソニック)
    88,980税込97,878
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
    用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
  • SH-V型3P3E50A過電圧保護付コンパクトブレーカSH-50V Panasonic(パナソニック)

    SH-V型3P3E50A過電圧保護付コンパクトブレーカSH-50V

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    仕様【構造一般】動作機構/リセット操作を要しないトリップフリー型の速断トグル機構、【性能及び機能】越流性能/タングステン電球負荷で定格電流に等しい電流を通電した時、自動的に遮断せず又接点が溶着しない。開閉性能/定格電流の6倍の電流を、手動遮断で35回、自動遮断で15回 計50回、各部の温度上昇/電源端子部:60℃以下(プラグイン端子)、負荷端子部:60℃以下(ネジ式端子)、接点部:100℃以下、端子性能/電源側プラグイン端子:挿抜回数5回以下材質ケース/PET樹脂、ハンドル/PBT樹脂、接点/銀合金、端子板/銅合金質量(kg)約0.18規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211定格電圧(V)AC100/200専用端子形状電源側:プラグイン端子(差し込み型)適合バーサイズt2mm・負荷側:圧着端子専用ネジ端子M5定格電流(A)50絶縁抵抗(MΩ)5以上使用周囲温度(℃)-10~50(但し、周囲温度に依る定格電流の低減率は温度補正表によること。)締付トルク(N・m)2.0~2.5周囲湿度(%RH)45~85動作時間(過電圧)0.5秒以内(逆接続可能)動作電圧(過電圧)130±5定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動電磁式耐振動性能振動数16.7Hz×振動変位加速度19.6m/s2×複振幅4mm×1時間で遮断器は開放せず、各部に異常を生じない。耐衝撃性能衝撃加速度490m/s2で各部に異常を生じない。機械的開閉耐久性0.4万回電気的開閉耐久性6000回極数・素子数3P3E適合圧着端子14-5フレーム(AF)50耐電圧(V/min)2000接続可能電線 撚線(mm2)14
  • 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ AB-60J型 感震ブレーカー機能付 50A Panasonic(パナソニック)

    単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ AB-60J型 感震ブレーカー機能付 50A

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    今お使いの住宅分電盤でも地震時に起こる通電火災を防ぐことができる、新たなリニューアルのカタチです。
    用途ニューコスモシリーズ パネルF・S専用(主幹容量 40A・50A・60A専用)種別単3 中性線欠相保護付漏電ブレーカ AB-60J型定格電圧(V)AC100/200専用フレーム60AF(型名:AB-60J)定格電流(A)50表示方式(漏電・過電圧)機械式ボタン機能感震ブレーカ:付相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)5(sym)定格感度電流(mA)30極数・素子数3P2E入数1台動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内引外し方式(過電流)電磁式
  • 家具用コンセント Panasonic(パナソニック)

    家具用コンセント

    Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • カナル型イヤホン RP-HJE150 Panasonic(パナソニック)

    カナル型イヤホン RP-HJE150

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    耳にスッキリ収まる、軽量でコンパクトなボディの密閉型インサイドホン。 装着感と気密性を高める楕円形状ポートを採用。
    付属品イヤーピース(XS/S/Mサイズ)質量(g)約11(コード含む)形式密閉型ダイナミック・ステレオインサイドホンコード長さ(m)1.2プラグ直径3.5mm、ストレート型、24K金メッキ再生周波数帯域(Hz)6~23000インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10音圧感度(dB/mW)100イヤホン形状カナル型
  • FLEXIID(フレキシード) フリーボックス Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) フリーボックス

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1台
    翌々日出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    用途<おすすめ用途>深夜電力用ブレーカの取り付け。分岐増設用、主幹改修用に。種別フリーボックス材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形寸法B(mm)有効深さ:57板厚(mm)12入数1台外形寸法縦(mm)350外形深さ(mm)100
  • ゴムキャップ 2P Panasonic(パナソニック)

    ゴムキャップ 2P

    Panasonic(パナソニック)(43件のレビュー)
    379税込417
    1個ほか
    当日出荷
    15A125Vのゴムキャップです
    形状平刃タイプ極数2P定格電流(A)15
  • 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ AB-60J型 感震ブレーカー機能付 60A Panasonic(パナソニック)

    単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ AB-60J型 感震ブレーカー機能付 60A

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    今お使いの住宅分電盤でも地震時に起こる通電火災を防ぐことができる、新たなリニューアルのカタチです。
    用途ニューコスモシリーズ パネルF・S専用(主幹容量 40A・50A・60A専用)種別単3 中性線欠相保護付漏電ブレーカ AB-60J型定格電圧(V)AC100/200専用フレーム60AF(型名:AB-60J)定格電流(A)60表示方式(漏電・過電圧)機械式ボタン機能感震ブレーカ:付相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)5(sym)定格感度電流(mA)30極数・素子数3P2E入数1台動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内引外し方式(過電流)電磁式
  • 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ AB-60J型 感震ブレーカー機能付 40A Panasonic(パナソニック)

    単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ AB-60J型 感震ブレーカー機能付 40A

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    今お使いの住宅分電盤でも地震時に起こる通電火災を防ぐことができる、新たなリニューアルのカタチです。
    用途ニューコスモシリーズ パネルF・S専用(主幹容量 40A・50A・60A専用)種別単3 中性線欠相保護付漏電ブレーカ AB-60J型定格電圧(V)AC100/200専用フレーム60AF(型名:AB-60J)定格電流(A)40表示方式(漏電・過電圧)機械式ボタン機能感震ブレーカ:付相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)5(sym)定格感度電流(mA)30極数・素子数3P2E入数1台動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内引外し方式(過電流)電磁式
  • SO-STYLE エクストラメタル2連接穴用(バイブレーション仕上げ) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE エクストラメタル2連接穴用(バイブレーション仕上げ)

    Panasonic(パナソニック)
    9,498税込10,448
    1枚
    4日以内出荷
    材質メタル
  • 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    翌々日出荷から62日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 16cm壁掛スピーカー Panasonic(パナソニック)

    16cm壁掛スピーカー

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    壁面に設置した取付ユニット(ロック機構付)に本体をはめ込むだけ。 即結端子は、分岐配線、送り配線も簡単。 音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。 取付ネジの位置出し用に型紙を付属。
    付属品取扱説明書×1冊、保証書×1式、<取付工事に使用します>小ねじ(M4×35mm)×3本、平座金×3個、ばね座金×3個、型紙×1枚種別スピーカー:L級質量(kg)約2.1使用温度範囲(℃)-20~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×135仕上(木箱)塩ビシート貼り(マンセルN8近似色)、(ネット)ジャージ(マンセルN7近似色)周波数特性120Hz~12kHzスピーカー使用:16cmコーンスピーカー適合電線銅単線Φ0.8~1.6mm傾斜角度(°)(スピーカー)7.5指向性W音響パワーレベル(dB)97(1W)
  • ラグ付きニッケル端子型 充電式 NiMH電池 HHRシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラグ付きニッケル端子型 充電式 NiMH電池 HHRシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 分岐用 コンパクトブレーカSH型 Panasonic(パナソニック)

    分岐用 コンパクトブレーカSH型

    Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動・電磁式
  • 交換用 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    交換用 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
    699税込769
    1パック(5枚)
    当日出荷
    適合MC- U50、U55、S60、S61、S62、S64、S65、S66、S70、S72XA、S73、S77、S78、S81、S82、S83、S84、S86、S88、S90、S91、S92、S93、S100、S101、S150、S160、S250、S260、M50、M60、L30、L31、L41、L45、L50、L51、L52、L53、L60、L63、L64、L65、V170、V180、V270、V280、A11、A12、A14、A20、A48、A49、A56、A57、L1、L2、L3、L5、L6、HL50、TL2、TL3、K1、K2、K3、K5、K6、K60、P1、P2、P3、P500、P6、P600、P660、P7、P700、P7000、P770の各シリーズアズワン品番64-8907-59
  • ゴムキャップ 接地2P Panasonic(パナソニック)

    ゴムキャップ 接地2P

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    719税込791
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V
  • 15A・20A兼用250Vコンセント Panasonic(パナソニック)

    15A・20A兼用250Vコンセント

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    739税込813
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20適合プレートフルカラー3コ用
  • ファーストマルチシェーバー (青) Panasonic(パナソニック)

    ファーストマルチシェーバー (青)

    Panasonic(パナソニック)
    5,198税込5,718
    1台
    5日以内出荷
    ヒゲ・マユ・ボディ・VIOを1台でお手入れできる(※ワキと性器・肛門およびその周辺は必ず長さそろえアタッチメントをお使いください。アタッチメントは、毛がぬれた状態で使わないでください。※)2種類のヘッドで理想の長さに整えられるはじめてでも肌にやさしく剃れる
    付属品シェーバーヘッド,I型トリマーヘッド,長さそろえアタッチメントA:7/6/5 mm,長さそろえアタッチメントB:4/3/2 mm,マユカバー,保護キャップ(シェーバーヘッド用),掃除用ブラシ,専用オイル電源乾電池式電源電圧単3形アルカリ乾電池1本(別売)または単3形充電式ニッケル水素電池1本(別売)本体質量(g)80(シェーバーヘッド装着時/乾電池・キャップ含まず)使用時間単3形アルカリ乾電池1本で40分使用可能使用電池単3形アルカリ乾電池1本(別売)または単3形充電式ニッケル水素電池1本(別売)本体寸法(cm)高さ17.0×幅3.9×奥行2.7(シェーバーヘッド装着時/キャップ含まず)アタッチメント長さそろえアタッチメントA:7/6/5 mm・長さそろえアタッチメントB:4/3/2 mm・マユカバー
  • iD5000D-W150温白色 Panasonic(パナソニック)

    iD5000D-W150温白色

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1組
    3日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合ガード】FK81534材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2438幅(mm)150質量(kg)3.5高さ(mm)50材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・5000lmタイプ・温白色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)30色温度(K)3500LED色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)155.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:4660RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD5000D-W150調光昼白色 Panasonic(パナソニック)

    iD5000D-W150調光昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1組
    3日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能適合【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合ガード(別売)】FK81534材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2438幅(mm)150質量(kg)3.5高さ(mm)50材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・5000lmタイプ・昼白色・調光取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)30色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)166.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:5000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD5000D-W150PiPi昼白色 Panasonic(パナソニック)

    iD5000D-W150PiPi昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1組
    3日以内出荷
    (V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、【専用コントローラ(別売)】PiPitライコンNQ23111【専用コントローラ(別売)】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K【専用コントローラ(別売)】PiPitハンディライコンNK23041【専用コントローラ(別売)】PiPitセルコン設定・操作用リモコンNK25091【通信補助器(別売)】NK23010【通信補助器(別売)】NK23071【通信補助器(別売)】NK23081、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2438幅(mm)150質量(kg)3.5高さ(mm)50材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプPiPit(ピピッと)調光タイプ・一般タイプ・5000lmタイプ・昼白色・調光取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)30.4制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)164.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:5000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • iD5000D-W150調光昼光色 Panasonic(パナソニック)

    iD5000D-W150調光昼光色

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1組
    3日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能適合【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合ガード(別売)】FK81534材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2438幅(mm)150質量(kg)3.5高さ(mm)50材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・5000lmタイプ・昼光色・調光取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)30色温度(K)6500LED色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)164光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:4920RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W150 Panasonic(パナソニック)

    iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W150

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1セットほか
    3日以内出荷
    器具本体とライトバーの組合せ品
    質量(kg)4.1材質(本体)亜鉛鋼板(白色)材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
  • iD40型 5200Lm Dスタイル W150 低温倉庫用照明器具-25~35℃ Panasonic(パナソニック)

    iD40型 5200Lm Dスタイル W150 低温倉庫用照明器具-25~35℃

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1セット
    欠品中
    材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型使用温度範囲(℃)-25~35電圧(V)100~242消費電力(W)35.8グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86色温度(K)5000防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)光源色昼白色安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)137.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4940トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83子品番【器具本体】NNWK41065、【低温倉庫用ライトバー】NNW4550ENK LE9エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD5000D-W150調光温白色 Panasonic(パナソニック)

    iD5000D-W150調光温白色

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1組
    3日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能適合【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合ガード(別売)】FK81534材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2438幅(mm)150質量(kg)3.5高さ(mm)50材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・5000lmタイプ・温白色・調光取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)30色温度(K)3500LED色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)155.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:4660RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD5000D-W150昼白色 Panasonic(パナソニック)

    iD5000D-W150昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1組
    3日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合ガード】FK81534材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2438幅(mm)150質量(kg)3.5高さ(mm)50材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・5000lmタイプ・昼白色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)30色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)166.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:5000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD5000D-W150昼光色 Panasonic(パナソニック)

    iD5000D-W150昼光色

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1組
    3日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合ガード】FK81534材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2438幅(mm)150質量(kg)3.5高さ(mm)50材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・5000lmタイプ・昼光色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)30色温度(K)6500LED色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)164光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:4920RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 Dスタイル W150 Panasonic(パナソニック)

    iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 Dスタイル W150

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1セット
    3日以内出荷
    器具本体とライトバーの組合せ品
    質量(kg)4.1材質(本体)亜鉛鋼板(白色)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×2438×50器具・セットセット品色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ 110形 天井直付型 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ 110形 天井直付型

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1セット
    3日以内出荷
    器具本体とライトバーのセット品です。
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】亜鉛鋼板(白色)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)取付方式直付安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
...