カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- CKD(7)
- WEIDMULLER(7)
- 住友重機械工業(6)
- ワイドミュラー(5)
- SMC(2)
- Vesrah(2)
- ARCOL(OHMITE)(2)
- サンエス(昌和発條製作所)(1)
- フジ矢(1)
- ARCOLECTRIC(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- PINTECH(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「50ap-100」の検索結果

Panasonic コンデンサ 10μF, ,50V dc, EEEHB1H100AP
Panasonic(パナソニック)¥359税込¥3951袋(5個)7日以内出荷仕様アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、電源、インバータ、モータドライバ、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 HBシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、照明、医療機器、OA機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)6.3(Dia.)×5.8直径(Φmm)6.3高さ(mm)5.8電圧(V)50dc寿命2000h許容差±20%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40