カテゴリ

  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • KEMET(23)
  • ニチコン(20)
  • WURTH ELEKTRONIK(20)
  • VISHAY(10)
  • YAGEO(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • TDK(8)
  • RS PRO(7)
  • KYOCERA AVX(7)
  • MURATA(村田製作所)(5)
  • 日本ケミコン(5)
  • EPCOS(5)
  • Ruby-con(3)
  • 日精電機[制御機器](2)
  • GB[制御機器](2)
  • コーセル(1)
  • ルビコン(1)
  • 太陽誘電(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50v 2.2μf」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, ECA1HM2R2 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, ECA1HM2R2Panasonic(パナソニック)
129税込142
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様MシリーズタイプA電解コンデンサ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)20最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, EEEHB1H2R2R Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, EEEHB1H2R2RPanasonic(パナソニック)
259税込285
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、電源、インバータ、モータドライバ、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 HBシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、照明、医療機器、OA機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)4(Dia.)×5.8直径(Φmm)4高さ(mm)5.8電圧(V)50dc寿命2000h許容差±20%静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, EEUFC1H2R2 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, EEUFC1H2R2Panasonic(パナソニック)
209税込230
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc許容差±20%静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2
Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,450V dc, ECA2WM2R2 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,450V dc, ECA2WM2R2Panasonic(パナソニック)
429税込472
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様Mシリーズ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)10(Dia.)×12.5直径(Φmm)10高さ(mm)12.5電圧(V)450dc静電容量2.2μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)5
Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, EEUFC1H2R2 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, EEUFC1H2R2Panasonic(パナソニック)
209税込230
1袋(5個)
11日以内出荷
仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc許容差±20%静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2
Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, EEUHD1H2R2 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, EEUHD1H2R2Panasonic(パナソニック)
459税込505
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc寿命1000h許容差±20%静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, ECEA1HN2R2U Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, ECEA1HN2R2UPanasonic(パナソニック)
659税込725
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様製品に+ / -のマーキング可能. パナソニックSUバイポーラシリーズ. パナソニックSUシリーズは、バイポーラ電解コンデンサです。 このラジアルコンデンサは、+85 ℃で2000時間の耐久性を誇ります。. 用途. バイポーラ ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流 表面実装. パナソニックSUシリーズ電解コンデンサは、極性が変化する用途にお勧めです。 信頼性が高く、産業用装置や、ハイファイシステムのクロスオーバーネットワークに適しています。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc寿命2000h静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)18最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,2.2μF,±10% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,2.2μF,±10%Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
879税込967
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)26寸法(mm)8.5×16.3×26高さ(mm)16.3奥行(mm)8.5電圧(V)250dcシリーズECQE許容差±10%静電容量2.2μF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)22.5
フィルムコンデンサ 250V dc 2.2μF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 250V dc 2.2μF ±10% 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 Vメタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:22.5mm●長さ:26mm●奥行き:8.5mm●高さ:16.3mm●寸法:8.5 x 16.3 x 26mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7162-48
Panasonic フィルムコンデンサ,450V dc,2.2μF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,450V dc,2.2μF,±5%Panasonic(パナソニック)
759税込835
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)18.8寸法(mm)18.8×12.8×17.9高さ(mm)17.9奥行(mm)12.8電圧(V)450dcシリーズECWF(A)許容差±5%静電容量2.2μF温度特性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。リード線径(Φmm)0.8実装タイプスルーホールリード間隔(mm)15
コンデンサ 2.2μF 50V dc 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 2.2μF 50V dc 1袋 25個入Panasonic(パナソニック)
529税込582
1袋(25個)
7日以内出荷
EB(A)シリーズパナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途パ
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●漏れ電流:3 μAアズワン品番65-7185-92
フィルムコンデンサ 450V dc 2.2μF ±5% 1袋 500個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 450V dc 2.2μF ±5% 1袋 500個入Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1袋(500個)
7日以内出荷
パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサパナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズ
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWF(A)●リード間隔:15mm●長さ:18.8mm●奥行き:12.8mm●高さ:17.9mm●寸法:18.8 x 12.8 x 17.9mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-6983-47
Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, EEUEB1H2R2S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, EEUEB1H2R2SPanasonic(パナソニック)
419税込461
1袋(25個)
欠品中
仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dcシリーズEB(A)静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 100μF 25 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 100μF 25 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
Panasonic は、信頼性の高い小型の ZKU シリーズ導電性ポリマーハイブリッド電解コンデンサを発売し、コンデンサの数とサイズを削減して基板面積の削減に貢献しています。 また、自動車や産業分野での高電流用途条件にも耐えることができ、耐振性形式も用意されています。Panasonic ZKU シリーズの電解コンデンサは、導電性ポリマーハイブリッドタイプです
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:25V●等価直列抵抗:50mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.1mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:6.3 (Dia) x 6.1mm●シリーズ:ZKU●リップル電流:1300mArmsアズワン品番65-7101-60
コンデンサ 2.2μF 450V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 2.2μF 450V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
589税込648
1袋(5個)
7日以内出荷
MシリーズパナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き。用途パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-25℃●直径:10mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7178-99
フィルムコンデンサ 450V dc 2.2μF ±5% 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 450V dc 2.2μF ±5% 1袋 2個入Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサパナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズ
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWF(A)●リード間隔:15mm●長さ:18.8mm●奥行き:12.8mm●高さ:17.9mm●寸法:18.8 x 12.8 x 17.9mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-6919-23
Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, EEEHC1H2R2R Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, EEEHC1H2R2RPanasonic(パナソニック)
699税込769
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様HCシリーズ. パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、ケースサイズに応じて+105 ℃で3000 ~ 5000時間の耐久性があります。 これらの電解コンデンサは長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、測定機器、モータドライバ、電源、インバータ、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 HCシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)4(Dia.)×5.8直径(Φmm)4高さ(mm)5.8電圧(V)50dc寿命3000h許容差±20%静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
コンデンサ 2.2μF 450V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 2.2μF 450V dc 1袋 200個入Panasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1袋(200個)
7日以内出荷
MシリーズパナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き。用途パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-25℃●直径:10mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:5mm●シリーズ:Mアズワン品番65-7059-84
コンデンサ 2.2μF 50V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 2.2μF 50V dc 1袋 200個入Panasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1袋(200個)
7日以内出荷
EB(A)シリーズパナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途パ
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●リップル電流:15mAアズワン品番65-7021-39