カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • RS PRO(24)
  • 日本ケミコン(5)
  • Ruby-con(5)
  • ニチコン(4)
  • 東信工業(2)
  • ノーブランド(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • 星日電子(1)
  • AVX(1)
  • VISHAY(1)
  • SPARKFUN(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50v 220uf」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    499税込549
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • コンデンサ 1800μF 16V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1800μF 16V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    当日出荷
    自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ
    仕様●静電容量:1800μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●リップル電流:2.47Aアズワン品番65-6920-94
  • 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 220μF 25V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 220μF 25V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    759税込835
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZT シリーズ V タイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は 25 V、最大温度範囲は 125 ℃ で 220 uF の静電容量。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。8 x 10.2 mm のすべての寸法で、ESR 値は 22 m Ω です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流 ( ZC シリーズより 75 → 118 % 高い) ご要望に応じて耐
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 x 10.2mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:2.9Aアズワン品番65-6964-55