制御機器 (16) 空調・電設資材 (1) 家電 (1) 電動工具 (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
Panasonic コンデンサ 3.3μF, ,50V dc, EEUEB1H3R3S Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。 寸法(mm) 5(Dia.)×11 直径(Φmm) 5 高さ(mm) 11 電圧(V) 50dc 許容差 ±20% 静電容量 3.3μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -40 リード間隔(mm) 2
Panasonic コンデンサ 3.3μF, ,50V dc, EEUEB1H3R3S Panasonic(パナソニック) 欠品中
仕様 EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。 寸法(mm) 5(Dia.)×11 直径(Φmm) 5 高さ(mm) 11 電圧(V) 50dc 許容差 ±20% 静電容量 3.3μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -40 リード間隔(mm) 2
工事用充電ブロワ(本体のみ) Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
風速(m/s) 【ノズルあり】14.4V(EZ9L45)使用時:0~約60、18V(EZ9L51)使用時:0~約70 質量(kg) 1.2(本体のみ) 付属品 ノズル 連続使用時間(分) (目安・フル充電で)14.4V LSタイプ 4.2Ah EZ9L45 約22分14.4V LRタイプ 3.3Ah EZ9L44 約17分14.4V LZタイプ 3.1Ah EZ9L41 約16分14.4V LEタイプ 1.5Ah EZ9L42 約7分18V LSタイプ 4.2Ah EZ9L51 約15分18V LRタイプ 3.3Ah EZ9L50 約11分 仕様 【使用できる電池パックと連続使用時間(目安・フル充電で、ノズルあり)】14.4V用:LSタイプ(EZ9L45)/約22分、LRタイプ(EZ9L44)/約17分、LZタイプ(EZ9L41)/約16分、LEタイプ(EZ9L42)/約7分18V用:LSタイプ(EZ9L51)/約15分、LRタイプ(EZ9L50)/約11分 長さ(mm) 370 幅(mm) 148 高さ(mm) 213 電圧(V) 14.4/18 風量(m3 /min) 0~約3.0 適合バッテリー EZ9L54
Panasonic コンデンサ 3.3μF, ,50V dc, EEUHD1H3R3 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。 寸法(mm) 5(Dia.)×11 直径(Φmm) 5 高さ(mm) 11 電圧(V) 50dc 寿命 1000h 静電容量 3.3μF 極性 極性あり RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55
PLC FP7 CPU ユニット Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
セキュリティ強化タイプ代替商品:FP7代替品番:AFP7CPS3RS代替型番:AFP7CPS3RS
規格 商品CE表示※ケーブルや増設メモリには、単品では適用規格の対象外であるため、商品にはCEマーキングを表示していません。PLC本体とのセット状態で、適用指令に適合しています。MC指令適用規格:EN61131-2、UL登録品 (Listed) ファイルNo.:E96300 規格No.:UL 61010-2-201、CSA承認品 (Certified) ファイルNo.:E96300(C-UL) 規格No.:CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201 制御方式 サイクリック演算方式 本体質量(g) 約220(端子台・エンドユニット含む) 外部出力 Y:8192点 ※実I/Oとして使用できる点数はハードにより制限されます。実I/Oとして使用しない場合は内部リレーとして使用可能。 機能 内部リレー(R):32768点、システムリレー(SR):内部動作の状態等を示す各種リレー、リンクリレー(L):16384点、タイマ(T):4096点(10μs, 1ms, 10ms, 100ms, 1s単位)×4294967295まで計数可能、カウンタ(C):1024点 1~4294967295まで計数可能、リンクデータレジスタ(LD):16384ワード、システムデータレジスタ(SD):内部動作の状態等を示す各種レジスタ、インデックスレジスタ(I0~IE):15ロングワード/切替機能付、マスタコントロールリレー(MCR):制限なし、ラベル(LOOP)数:各PBごとに最大65535、微分点数:制限なし、ステップラダー数:制限なし、サブルーチン数:各PBごとに最大65535、割り込みプログラム数:1本(一定周期プログラム)、SDメモリーカード機能:SDHC最大32GBまで使用可、コンスタントスキャン:可(0~125ms)、カレンダタイマ:年(西暦2桁)・月・日・時(24時間表示)・分・秒・曜日 ※カレンダ精度 0℃:月差95秒以下、25℃:月差15秒以下、55℃:月差130秒以下。電池寿命(完全無通電の場合の値):3.3年以上[実使用値 約20年(25℃)]、セキュリティ機能:パスワード/限定配布/読み出し禁止設定/暗号化、PLCリンク機能:最大16台、リンクリレー1024点、リンクレジスタ128ワード(データ転送、リモートプログラミングはできません)(リンクエリア割付を前半と後半の切替可) 消費電流(mA) 200以下 通信方式 半二重方式 インターフェース RS-232C 3線式 1CH ※端子SD、RD、SGは内部回路と絶縁されています。 使用周囲温度(℃) 0~+55、保存時:-40~+70 耐ノイズ 1000V[P-P] パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による) プログラムメモリ フラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要) 耐衝撃(m/s2 ) 147以上 XYZ各方向3回(IEC 61131-2) 同期方式 調歩同期方式 雰囲気 腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。 外部入力 X:8192点 ※実I/Oとして使用できる点数はハードにより制限されます。実I/Oとして使用しない場合は内部リレーとして使用可能。 端子 端子5V:DC5VタイプGTシリーズ用 ※5Vと24Vは同時に使用することはできません。端子24V:DC24VタイプGTシリーズ用 ※5Vと24Vは同時に使用することはできません。※CPUユニットの電源供給はDV 21.6V~26.4Vで使用してください。GT表示器の接地処理については、GTシリーズハードマニュアルを確認してください。 RoHS指令(10物質対応) 対応 プログラムメモリ容量 メモリ選択パターン1 プログラム(ステップ):121500 データレジスタ(ワード):131072 最大PB数:243 ※出荷時、パターン1が選択されています。※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ選択パターン2 プログラム(ステップ):96000 データレジスタ(ワード):262144 最大PB数:192 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ選択パターン3 プログラム(ステップ):64000 データレジスタ(ワード):425984 最大PB数:128 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ選択パターン4 プログラム(ステップ):32000 データレジスタ(ワード):589824 最大PB数:64 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。 伝送プロトコル ストップビット:1bit/2bit、パリティ:無し/有り(奇数/偶数)、データ長:7bit/8bit、始端コード:STX有り/STX無し、終端コード:CR/CR+LF/無し/ETX、データ送出順序:キャラクタ単位にビット0より送出 伝送距離(m) 15 処理速度 基本命令 最小11ns/ステップ~ プログラム仕様 リレーシンボル方式 使用周囲湿度(%RH) 10~95(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95(at 25℃ 結露なきこと) 耐振動(Hz) 5~8.4 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2) 定格電圧範囲(V) DC20.4~28.8
タクタイルスイッチ 単極単投 SPST スルーホール モーメンタリ 6 x 3.5 x 4.3mm 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
品番 ; 756-1552 756-1552 (EVQPBG05R)はアース端子付きです。パナソニックTHTタクトスイッチ - EVQシリーズパナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴として
仕様 ●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:スルーホール●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:4.3mm●ボタン色:グレー●アクチュエータタイプ:押し板●寸法:6 x 3.5 x 4.3mm●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc●高さ:4.3mm●動作温度 Min:-30℃●コード番号:756-1559 アズワン品番 65-7818-90
マスク型イオン美顔器 イオンブースト (ゴールド調) Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
美容クリニックの技術に着目。ヒアルロン酸などの大きい分子の美容成分も角質層まで浸透する「高分子浸透技術」。組み合わせる化粧品に合わせて選べる3つのモードと温感。ウェアラブルだからできる「ながら美容」
付属品 クリップ 色 ゴールド調 質量(g) コントローラー・パッドユニット:140、シリコンマスク:150 消費電力(W) 6(充電時) 電源 充電式 電源電圧 AC100~240V(自動電圧切替付)50-60Hz コード長さ(m) 1.8(ACアダプター) 連続使用時間 フル充電で3回使用可能(シートマスクモード<10分>の場合) 充電時間 1.5時間(室温15~35℃) 使用電池 リチウムイオン電池 モード シートマスクモード・デイリーケアモード・クイックケアモード 本体寸法(cm) シリコンマスク:幅63×奥行20、コントローラー:高さ13×幅3.3×奥行2.8、パッドユニット:高さ6.5×幅8×奥行2.2(ケーブル長さ:35
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,3.3μF,±5% Panasonic(パナソニック) 欠品中
仕様 末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm) 23.8 寸法(mm) 23.8×12.5×18.3 高さ(mm) 18.3 奥行(mm) 12.5 電圧(V) 250dc シリーズ ECWF(A) 許容差 ±5% 静電容量 3.3μF 温度特性 ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。 リード線径(Φmm) 0.8 実装タイプ スルーホール リード間隔(mm) 20
Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,100nF,±5% Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 末端仕様:表面実装 長さ(mm) 4.8 寸法(mm) 4.8×3.3×2.1 高さ(mm) 2.1 奥行(mm) 3.3 電圧(V) 50dc シリーズ ECHU(X) 許容差 ±5% 静電容量 100nF 温度特性 PPS RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。 実装タイプ 表面実装 抑制クラス X 最大動作温度(℃) 125
Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,3.3nF,±5% Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 末端仕様:表面実装 長さ(mm) 3.2 寸法(mm) 3.2×1.6×0.9 高さ(mm) 0.9 奥行(mm) 1.6 電圧(V) 50dc シリーズ ECHU(X) 許容差 ±5% 静電容量 3.3nF 温度特性 PPS RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。 実装タイプ 表面実装 最小動作温度(℃) -55
フィルムコンデンサ 250V dc 3.3μF ±5% Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサパナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズ
仕様 ●静電容量:3.3μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWF(A)●リード間隔:20mm●長さ:23.8mm●奥行き:12.5mm●高さ:18.3mm●寸法:23.8 x 12.5 x 18.3mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mm アズワン品番 65-6917-57
PPSフィルムコンデンサ 50V dc 100nF ±5% 1セット 3000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 299,800税込 ¥ 329,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.Vx 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。製品の特長:リフローはんだ付け専用コンパクト設計軽量設計低ESR。
仕様 ●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●シリーズ:ECHU(X)●抑制クラス:X●長さ:4.8mm●奥行き:3.3mm●高さ:2.1mm●寸法:4.8 x 3.3 x 2.1mm●末端仕様:表面実装●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番 65-7016-24
フィルムコンデンサ 50V dc 100nF ±5% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.Vx 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。製品の特長:リフローはんだ付け専用コンパクト設計軽量設計低ESR。
仕様 ●静電容量:100nF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●シリーズ:ECHU(X)●抑制クラス:X●長さ:4.8mm●奥行き:3.3mm●高さ:2.1mm●寸法:4.8 x 3.3 x 2.1mm●温度特性:PPS●末端仕様:表面実装●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番 65-7160-89
タクタイルスイッチ 単極単投 SPST スルーホール モーメンタリ 6 x 3.5 x 4.3mm 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
品番 ; 756-1552 756-1552 (EVQPBG05R)はアース端子付きです。パナソニックTHTタクトスイッチ - EVQシリーズパナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このTHTシリーズタクタイルスイッチには、小型フォームファクタ、側面操作タイプ、ロー / ロングトラベル(ストローク)などのオプション、及びストレート / スナップイン端子取り付けオプションなどの機能を備えています。確実なクリック感覚 色数豊富な押し板 幅広い操作動力 低い接触抵抗 長寿命 常時開コンタクト付き単極
仕様 ●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:スルーホール●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:4.3mm●ボタン色:茶●アクチュエータタイプ:押し板●寸法:6 x 3.5 x 4.3mm●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc●操作力:2.4 N●動作温度 Min:-30℃●コード番号:756-1574 アズワン品番 65-7818-94
GQリレー Panasonic(パナソニック) ¥ 25,980~税込 ¥ 28,578~
1箱(50個)
42日以内出荷
小型フラットで省スペース
(長さ)10.6mm×(幅)7.2mmの省スペースながら、(高さ)5.2mmと低背化を実現。(標準プリント板型)
耐サージ電圧2,500V(接点-コイル間)
コイル部分を成形封止したボディブロック構造の採用により、超小型ながら耐サージ電圧
接点-コイル間 : 2,500V 2×10μs(北米Telcordia)
接点間 : 1,500V 10×160μs(FCC Part68)を実現しています。
高接触信頼性を実現
耐硫化に優れるAgPd(銀パラジウム)を使用したクロスバーツイン接点、低ガス成形材料の採用とコイル部分を成形封止しコイルからの有機ガスを抑えることにより、高接触信頼性を実現しました。
高密度実装が可能
高効率磁気回路設計により、漏れ磁束が少なく、近接取り付け時の特性変化が小さいため、高密度実装が可能です。
定格消費電力(mW)140mW
優れた耐振性・耐衝撃性を実現しました。
シーソーバランス機構により、
・誤動作衝撃 750m/s2以上
・耐久衝撃 1,000m/s2以上
・誤動作振動 10~55Hz(複振幅3.3mm)
・耐久振動 10~55Hz(複振幅5mm)
を実現。
自動洗浄が可能なプラシールタイプ
高感度シングルスティブル型(定格消費電力(mW)100mW)を品揃え
用途 電話交換機、通信機器、セキュリティ、.計測機器、家電、AV機器 規格 UL/C-UL、BSI 保護構造 プラシール型