カテゴリ
- 制御機器(6)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 東和制電工業(TOWA)(16)
- MURATA(村田製作所)(14)
- YAGEO(13)
- MICROCHIP(7)
- Texas Instruments(7)
- KEMET(6)
- 三菱電機(4)
- アズワン(3)
- デンヨー(3)
- 空調服(3)
- ニチコン(3)
- 日本ケミコン(3)
- Arduino(3)
- RS PRO(3)
- Seeed Studio(3)
- はくでん(3)
- KYOCERA AVX(3)
- Nitto Bend Technologies(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「50v3.3」の検索結果
特価

Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,3.3nF,±5%
Panasonic(パナソニック)¥419税込¥4611袋(10個)翌々日出荷仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)1.6電圧(V)50dcシリーズECHU(X)許容差±5%静電容量3.3nF温度特性PPSRoHS指令(10物質対応)対応特性ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。実装タイプ表面実装最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 3.3μF, ,50V dc, EEUHD1H3R3
Panasonic(パナソニック)¥679税込¥7471袋(10個)翌々日出荷仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc寿命1000h静電容量3.3μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 3.3μF, ,50V dc, EEUHD1H3R3
Panasonic(パナソニック)¥679税込¥7471袋(10個)欠品中仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc寿命1000h静電容量3.3μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 3.3μF, ,50V dc, EEUEB1H3R3S
Panasonic(パナソニック)¥899税込¥9891袋(25個)7日以内出荷仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc許容差±20%静電容量3.3μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
工事用充電ブロワ(本体のみ)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷付属品ノズル仕様【使用できる電池パックと連続使用時間(目安・フル充電で、ノズルあり)】14.4V用:LSタイプ(EZ9L45)/約22分、LRタイプ(EZ9L44)/約17分、LZタイプ(EZ9L41)/約16分、LEタイプ(EZ9L42)/約7分18V用:LSタイプ(EZ9L51)/約15分、LRタイプ(EZ9L50)/約11分長さ(mm)370幅(mm)148質量(kg)1.2(本体のみ)高さ(mm)213電圧(V)14.4/18風量(m3/min)0~約3.0風速(m/s)【ノズルあり】14.4V(EZ9L45)使用時:0~約60、18V(EZ9L51)使用時:0~約70連続使用時間(分)(目安・フル充電で)14.4V LSタイプ 4.2Ah EZ9L45 約22分14.4V LRタイプ 3.3Ah EZ9L44 約17分14.4V LZタイプ 3.1Ah EZ9L41 約16分14.4V LEタイプ 1.5Ah EZ9L42 約7分18V LSタイプ 4.2Ah EZ9L51 約15分18V LRタイプ 3.3Ah EZ9L50 約11分適合バッテリーEZ9L54
フィルムコンデンサ 50V dc 100nF ±5% 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281袋(5個)5日以内出荷ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ。積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.V。x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。製品の特長:。リフローはんだ付け専用。コンパクト設計。軽量設計。低ESR。仕様●静電容量:100nF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●シリーズ:ECHU(X)●抑制クラス:X●長さ:4.8mm●奥行き:3.3mm●高さ:2.1mm●寸法:4.8 x 3.3 x 2.1mm●温度特性:PPS●末端仕様:表面実装●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7160-89
PPSフィルムコンデンサ 50V dc 100nF ±5% 1セット 3000個入
Panasonic(パナソニック)¥259,800税込¥285,7801セット(3000個)7日以内出荷ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ。積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.V。x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。製品の特長:。リフローはんだ付け専用。コンパクト設計。軽量設計。低ESR。仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●シリーズ:ECHU(X)●抑制クラス:X●長さ:4.8mm●奥行き:3.3mm●高さ:2.1mm●寸法:4.8 x 3.3 x 2.1mm●末端仕様:表面実装●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7016-24