カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 電気材料(5)
  • 完成車(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(81)
  • CKD(24)
  • KANA(片山チエン)(172)
  • MAZDA(マツダ)(263)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(34)
  • Qlight(54)
  • SMC(224)
  • YAMAHA(ヤマハ)(26)
  • イトーキ(51)
  • コーセル(12)
  • スズキ(27)
  • スバル(17)
  • ダイハツ(35)
  • トヨタ(108)
  • ミツビシ(20)
  • 住友重機械工業(37)
  • 内外電機(24)
  • 廣杉計器(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「51-2b」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDユニバーサルダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"。 配光調整機能付 簡単に配光を調整、思い通りの空間へ
    電圧(V)100~242首振角度(°)45ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット別売材質(灯具)灯具・枠:アルミダイカストエコロジー商品省エネ
  • 塗装大角四角器具用13ミリカバー Panasonic(パナソニック)

    塗装大角四角器具用13ミリカバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥369税込¥406
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)122幅(mm)122質量(kg)0.15高さ(mm)13種類13ミリカバー仕上カチオン電着塗装仕上げ
  • 照明制御システム フル2線式リモコン エイトフリースイッチ 2コ用 光アドレス設定式 Panasonic(パナソニック)

    照明制御システム フル2線式リモコン エイトフリースイッチ 2コ用 光アドレス設定式

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    3日以内出荷
    色ブラック
  • スポットライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    用途一般屋内用電圧(V)AC100周波数50/60Hz器具・セットLED内蔵、電源ユニット内蔵適合ダクト100V配線ダクト、アース付配線ダクト演色指数(Ra)85調光の可否×エコロジー商品省エネ
  • DCライン マウントバー パーティション Panasonic(パナソニック)

    DCライン マウントバー パーティション

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    4日以内出荷
    DC電源用配線ダクトDCライン。マウントバーの上部に取り付けます。付属のパーティションが取り付けできます
    材質パーティション:アクリル樹脂板(透明)色ブラック高さ(mm)463種類1.2m用パネル幅(mm)1109入数外1パネル厚(mm)4
  • アドバンスシリーズ 保護カバー付簡易耐火スイッチプレート Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 保護カバー付簡易耐火スイッチプレート

    Panasonic(パナソニック)
    ¥899税込¥989
    1個
    4日以内出荷
    材質耐火パネル:亜鉛鋼板、カバー:ポリカーボネート、プレート・プレート枠:ABS樹脂耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅、事務所推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
  • アドバンスシリーズ とったらリモコン2線式・親器 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ とったらリモコン2線式・親器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズとったらリモコン マットブラック Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズとったらリモコン マットブラック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・親器・3路配線対応形)(LED専用)(入/切用・3チャンネル形)(遅れ消灯機能付)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リチウムイオンバッテリー Panasonic(パナソニック)

    リチウムイオンバッテリー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    5日以内出荷
    色白
  • ケーブルスッキリダクト本体 Panasonic(パナソニック)
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    ベージュ

    ケーブルスッキリダクト本体

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1袋(5本)
    6日以内出荷から17日以内出荷
    ケーブルを収納する直線用の化粧カバーです。角ばったフォルムは建物の外壁にきれいにフィットします。耐熱性(内面)と耐候性(外面)に優れた樹脂の2層成形
    種類ダクト長さ(m)2
  • 天井埋込型  ユニバーサルダウンライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    62日以内出荷
    取付天井面取付専用備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)41.6角度(°)配光調整機能付:14~35首振角度(°)約45光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵回転角度(°)水平:約355演色指数(Ra)85埋込高(mm)183電源ユニット別売調光範囲約5%~100%
  • TOLSOシリーズ BeAmFree 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト リベコム調光 本体のみ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    TOLSOシリーズ BeAmFree 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト リベコム調光 本体のみ 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    62日以内出荷
    光にこだわった照明器具シリーズ「TOLSO(トルソー)シリーズ」。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
    適合【コントローラ】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他その他【光束維持率】0.7%質量(kg)0.9取付埋込型タイプユニバーサルタイプ首振角度(°)約45機能配光調整機能付(14~34度)時間【光束維持】40000時間トランスLED内蔵埋込穴(Φmm)Φ125埋込高(mm)151電源ユニット別売水平回転範囲約355°エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型  ユニバーサルダウンライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    62日以内出荷
    適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80004Z質量(kg)0.9取付天井面取付専用備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)28.1角度(°)配光調整機能付:14~34首振角度(°)約45光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵回転角度(°)水平:約355別売品番スプレッドフィルター:NTS91033、ディフュージョンフィルター:NTS91031、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91026、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92351 RS9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)151電源ユニット別売調光範囲約5%~100%