カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(37)
  • 制御機器(8)
  • 電気材料(5)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 厨房用品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(226)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(31)
  • CKD(22)
  • Kawasaki(64)
  • MAZDA(マツダ)(1,613)
  • NB(日本ベアリング)(38)
  • SMC(541)
  • YAMAHA(ヤマハ)(166)
  • イトーキ(56)
  • エスコ(328)
  • コガネイ(96)
  • スバル(31)
  • ダイハツ(23)
  • トヨタ(449)
  • ニッサン(258)
  • ホンダ(290)
  • ミツビシ(53)
  • メディアカバーマーケット(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「51c」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
55件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アドバンスS埋込扉付コンセント Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS埋込扉付コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    色セラミックホワイトタイプシングル種類埋込扉付コンセント定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)15
  • カンタッチブレーカCT内蔵 配線保護用 Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカCT内蔵 配線保護用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。多回路エネルギーモニタとの組み合わせでご使用ください。
    端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6過電流引きはずし方式熱動・電磁式フレーム(AF)50
  • 盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-50C型 Panasonic(パナソニック)

    盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-50C型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    型式BBWA-50C種類サーキットブレーカ規格JIS協約形フレーム50AF入数1台
  • Panasonic SMDレジスタ, 51Ω, 0201, 0.05W ERJ1GEF51R0C Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 51Ω, 0201, 0.05W ERJ1GEF51R0C

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様高精密厚膜チップ抵抗器、ERJ1GEF シリーズ. 省スペースの小型軽量セット メタルグレーズ厚膜抵抗器と3層の電極構造による高い信頼性規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.05抵抗(Ω)51許容差±1%温度係数±200ppm/℃パッケージ/ケース0201テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • デジタルファイバセンサFX-250 PNPトランジスタ・オープンコレクタ Panasonic(パナソニック)

    デジタルファイバセンサFX-250 PNPトランジスタ・オープンコレクタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    欠品中
    デジタルファイバセンサ。有機ELディスプレイ搭載。FX-250 SERIES。文字表現のディスプレイ 操作性を向上させる ”読める” 設定画面。10 0段階の入光量調整 。入光量を100段階で調整できるため、近距離設置や透明体、微小ワークの検出などで入光量が飽和する場合でも、柔軟に最適な入光量に調整でき、安定した検出を実現します。高速応答35μs 応答時間は5パターンから設定でき、幅広いアプリケーションに対応。スマートティーチング ティーチングと飽和回避を同時に実行 わずか2プッシュのティーチングで、飽和回避も同時に実現します。別途投光量調整の必要がなく、工数の削減に貢献します。
    仕様●感度設定方法:2点ティーチング / リミットティーチング / フルオートティーチング / マニュアル調整●入光量調整機能:装備 最大100段階●入光量調整表示範囲:H-SPD / FAST / STD:0~4,000、LONG / H-PWR:0~9,999出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ ・最大流入電流:100mA ・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間) ・残留電圧:2V以下(最大流入電流にて)適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間H-SPD:35μs以下、FAST:60μs以下、STD:250μs以下、LONG:2ms以下、H-PWR:24ms以下 切換式ケーブル0.2mm2 3芯キャブタイヤケーブル2m付消費電力(mW)960以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下)短絡保護装備出力動作入光時ON / 非入光時ON 切換式出力表示灯橙色LED(出力ON時点灯)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベリティスウォール リフォーム用シート Panasonic(パナソニック)

    ベリティスウォール リフォーム用シート

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1巻
    4日以内出荷
    いろいろな部材に上貼りできる仕上げ材です。接着剤付きベリティス柄化粧シートです。シート裏面(粘着層)には、空気抜きを容易にする溝加工を施しております。
  • スパイク取付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(ゆらぎ点灯 ホタルタイプ) Panasonic(パナソニック)

    スパイク取付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(ゆらぎ点灯 ホタルタイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット
    4日以内出荷
    エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べるスパイクタイプのスポットライト。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ ゆらぎ点灯タイプ。ゆらぐ光でエクステリア空間に心地よさを。「キャンドルタイプ」はキャンドルの炎をイメージした不規則なゆらぎ、「ホタルタイプ」は蛍の光をイメージした規則的なゆらぎが特長です。ランプ交換も施工も使い方も簡単です
    長さ(mm)109質量(kg)1.4(※ランプ込み)取付スパイク取付型電圧(V)100口金GX53-1構造二重絶縁型、防雨型本体質量(kg)1.2色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)98.7光源寿命40000時間入数1セット光色電球色地上高さ(mm)190パネルアクリル(透明)調光の可否不可配光タイプ集光可動範囲(°)上下120エコロジー商品省エネ
  • LED□1200埋込乳白パネル Panasonic(パナソニック)

    LED□1200埋込乳白パネル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    電圧(V)100~242消費電力(W)169RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • スパイク取付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) Panasonic(パナソニック)

    スパイク取付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット
    4日以内出荷
    エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べるスパイクタイプのスポットライト。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
    長さ(mm)109質量(kg)1.4取付スパイク取付型電圧(V)100口金GX53-1構造二重絶縁型、防雨型本体質量(kg)1.2色温度(K)2700光源寿命40000時間入数1セット光色電球色地上高さ(mm)190パネルアクリル(透明)調光の可否不可配光タイプ集光可動範囲(°)上下120エコロジー商品省エネ
  • 天井吊下型 LED ペンダント 拡散タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    天井吊下型 LED ペンダント 拡散タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット
    3日以内出荷
    適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井吊下型、拡散タイプ・直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LED20形ウォールNTタイプ Panasonic(パナソニック)

    LED20形ウォールNTタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    3日以内出荷
    消費電力(W)14.9定格電圧(V)100~242器具・セットセット点灯方法段調光(NTタイプ)調光の可否×
  • あと施工用ポールTSA-2型 CS Panasonic(パナソニック)

    あと施工用ポールTSA-2型 CS

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    色(本体)クールシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
  • プラブッシング Panasonic(パナソニック)

    プラブッシング

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護。電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用。
  • フロアプレート固定型シルバー丸型 Panasonic(パナソニック)

    フロアプレート固定型シルバー丸型

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    付属品固定用小ねじ(M4×25)2本直径(Φmm)110種類固定型
  • リングレジューサ Panasonic(パナソニック)

    リングレジューサ

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷
    材質/仕上鋼板製電気亜鉛めっき
  • サドル(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)

    サドル(薄鋼用)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途薄鋼電線管用種類薄鋼電線管用表面処理電気亜鉛メッキ
  • ハイフレックススルー ボックスコネクタ Panasonic(パナソニック)

    ハイフレックススルー ボックスコネクタ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合規格(PS)EJIS規格JIS C8350
  • ねじつき薄鋼電線管 Panasonic(パナソニック)

    ねじつき薄鋼電線管

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
    種類薄鋼電線管長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5
  • 片サドル(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)

    片サドル(薄鋼用)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類薄鋼電線管用表面処理電気亜鉛めっき
  • カップリング(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)

    カップリング(薄鋼用)

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき種類薄鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E表面処理鋼管製電気亜鉛めっき
  • フロアプレート用ベースねじ Panasonic(パナソニック)

    フロアプレート用ベースねじ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
  • ロックナット(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)

    ロックナット(薄鋼用)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    材質鋼板製種類薄鋼電線管用表面処理電気亜鉛めっき
  • ハイフレックススルー コンビネーションカップリング Panasonic(パナソニック)

    ハイフレックススルー コンビネーションカップリング

    Panasonic(パナソニック)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
  • サドルベース Panasonic(パナソニック)

    サドルベース

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,698税込¥7,368
    1セット(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、 露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。
    寸法H1(mm)6.5表面仕上げ鋼板製電気亜鉛めっき
  • フロアプレート自在型シルバー丸型 Panasonic(パナソニック)

    フロアプレート自在型シルバー丸型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    色シルバー型丸型種類自在型
  • サドル(薄鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)

    サドル(薄鋼ねじシリーズ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス種類薄鋼電線管用
  • ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムコネクタ Panasonic(パナソニック)

    ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムコネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別防滴型適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
  • 丸型露出ボックス(直角2方出) Panasonic(パナソニック)

    丸型露出ボックス(直角2方出)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 浄水器 交換用カートリッジ ろ材 Panasonic(パナソニック)

    浄水器 交換用カートリッジ ろ材

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    整水用交換カートリッジ。JIS規格による指定13物質を除去。(遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、溶解性鉛等)
    用途ビルトインアルカリ整水器 交換用、浄水器カートリッジ。ろ過に不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜を使用。適合機種PJ-UA48C22、PJ-UA51E1、TKB6000-S、PJ-AS300、PJ-UA35C1、PJ-UA35C2、PJ-AS500、PJ-UA35A1、TK-AB40、TKB600D、PJ-UA48A21、PJ-UA35DA1JT、PJ-UA48C21交換目安約1年(30L/日使用時)ろ過材の種類不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜入数1個
  • 片サドル(薄鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)

    片サドル(薄鋼ねじシリーズ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ステンレス種類薄鋼電線管用
  • 径違ニップル Panasonic(パナソニック)

    径違ニップル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
    材質鋳鉄種類薄鋼電線管用表面処理亜鉛アルミ複合被膜処理
  • エントランスキャップ 鋳鉄製 Panasonic(パナソニック)

    エントランスキャップ 鋳鉄製

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。
    材質鋳鉄製
  • キャップ付絶縁ブッシング(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)

    キャップ付絶縁ブッシング(薄鋼用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、キャッピ:プラスチック製タイプキャップ付種類薄鋼電線管用
  • ローテションアウトレット角型・樹脂製 OAケーブル用4コ口 グレー Panasonic(パナソニック)

    ローテションアウトレット角型・樹脂製 OAケーブル用4コ口 グレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質樹脂製適合ケーブル(Φmm)最大14×4本
  • ノーマルベンド(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)

    ノーマルベンド(薄鋼用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途薄鋼電線管用材質鋼管製溶融亜鉛めっき種類薄鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E
  • ブッシング Panasonic(パナソニック)

    ブッシング

    Panasonic(パナソニック)
    ¥509税込¥560
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。 電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
    材質亜鉛ダイカスト種類薄鋼電線管用仕上電気亜鉛めっき
  • ユニバーサルLB型(鋳鉄製) Panasonic(パナソニック)

    ユニバーサルLB型(鋳鉄製)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    めっき付着量は300g/m2以上です。
    材質(ねじ部)ステンレス
  • ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムカップリング Panasonic(パナソニック)

    ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムカップリング

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別防滴型種類薄鋼電線管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
  • ターミナルキャップ Panasonic(パナソニック)

    ターミナルキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    屋外よりの引込口などで水平に敷設された電線管の管端に取り付けて使用します。