カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- トヨタ(7)
- スバル(1)
- ダイハツ(1)
「52153b」の検索結果
特価

タフキャップ
Panasonic(パナソニック)(29件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)125寸法A(mm)49.5定格電流(A)15寸法B(mm)34適合電線(mm2)1.25・2結線方式引締端子式差込口形状2P 15A 125V
ケースブレーカ コンセント付 屋内用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から8日以内出荷単相専用 プラスチックケース(コンセント付)用途単体露出工事用仕様コンセント付、屋内用、単体露出工事用寸法(mm)(H)188×(W)118×(D)85定格電流(A)20コンセント仕様15A抜止め接地コンセント(WN1161)適合キャップ引掛:WF7005K、WF52153B等定格遮断容量(kA)1.5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
手元開閉器 ケースブレーカ コンセント付 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース)
Panasonic(パナソニック)¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から43日以内出荷用途単体露出工事用保護等級IP43コンセント仕様15A抜止め接地Aコンセント(WN1161)適合キャップ(引掛)WF7005K、WF52153Bなど定格遮断容量(kA)1.5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
ケースブレーカ 分岐ブレーカ+コンセント付 屋外用 防雨型 単体露出工事用
Panasonic(パナソニック)¥49,980~税込¥54,978~1台4日以内出荷から62日以内出荷ケースブレーカ 用途別 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。コンセント付なので、自動販売機などを複数台設置する場合におすすめ。イベント会場などで複数のコンセント回路が必要な場合におすすめ。仕様単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(分岐ブレーカ+コンセント付)定格電流(A)30外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×387×120適合キャップ引掛:WF7005K、WF52153Bなど接続可能電線(mm2)22(最大)設置場所屋外用(防雨形・IP43)アース端子付極数・素子数3P2E定格電圧・遮断容量AC100/200V専用入数1台コンセント15A抜止め接地コンセント(WN1161)特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)