カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(2)
- SMC(34)
- 東芝ライテック(14)
- DAIKO(大光電機)(8)
- 三菱電機(7)
- アイリスオーヤマ(6)
- ELPA(6)
- ODELIC(オーデリック)(5)
- ハタヤリミテッド(4)
- 日動工業(3)
- DNライティング(3)
- RG(レーシングギア)(3)
- WING ACE(2)
- KOITO(小糸製作所)(2)
- ENDO(遠藤照明)(2)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(2)
- TAIGASHOJI(大河商事)(2)
- 岩崎電気(1)
- ウシオライティング(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(3)
「5500lm」の検索結果

LEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷から32日以内出荷大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)電源ユニット別売反射板タイププレーン(一般タイプ)リニューアル枠/銀色鏡面反射板エコロジー商品省エネ
DL550形 Φ150 拡散 5000K
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781セット4日以内出荷セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)39.4角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)139.5光束(Lm)5500配光角度(°)85演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)133調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN68605W【電源ユニット】NNK55001NLJ9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
DL550形 Φ150 拡散 5000K 無線調光
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781セット4日以内出荷材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.1タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)40制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)137.5光束(Lm)5500配光角度(°)85演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)133調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN68605W【電源ユニット】NNK55001NRY9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
LEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷から32日以内出荷大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売反射板タイププレーン(一般タイプ)リニューアル枠/ホワイト反射板エコロジー商品省エネ
天井埋込型 ダウンライト 光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT42形3灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1台32日以内出荷色白取付天井面取付専用取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)40材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当グリーン購入法適合別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280演色指数(Ra)85電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
DL550形 Φ125 広角 4000K 無線調光
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781セット33日以内出荷材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)40制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)137.5光束(Lm)5500配光角度(°)45演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)129調光の可否可配光タイプ広角タイプ子品番【本体】NDN68501S【電源ユニット】NNK55001NRY9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
DL550形 Φ125 広角 4000K
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781セット33日以内出荷セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.9タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)39.4角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)139.5光束(Lm)5500配光角度(°)45演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)129調光の可否可配光タイプ広角タイプ子品番【本体】NDN68501S【電源ユニット】NNK55001NLJ9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当