カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • CKD(32)
  • セルタン(7)
  • 神保電器(3)
  • 岩田製作所(2)
  • サンドビック(2)
  • HAKKO(白光)(2)
  • tesa(テサ/テサテープ)(2)
  • 東洋技研(2)
  • SUSUMU(2)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
  • D'Addario(2)
  • EPSON(1)
  • カクダイ(1)
  • NOK(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • 新潟理研測範(RSK)(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「563p」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一体型LEDベースライト Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    スクエアシリーズ
    材質バッフル:アルミ(ホワイト)取付水平天井埋込専用型定格出力型/約10~100%連続調光型種類スクエアシリーズ/埋込型/乳白パネル/ 深枠(白)電圧(V)100~242機能セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)組み合わせ可能器具・セットセット品ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵調光方式調光(ライコン別売)可能演色指数(Ra)83枠鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込高(mm)132調光の可否×
  • 一体型LEDベースライト スクエアタイプ □350埋込乳白パネル Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアタイプ □350埋込乳白パネル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白)質量(kg)3.3電圧(V)100~242寸法(幅W×高さH)(mm)367×367グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□350埋込高(mm)125エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 一体型LEDベースライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    60日以内出荷
    スクエアシリーズ
    材質バッフル:アルミ(ホワイト)取付水平天井埋込専用型定格出力型/約10~100%連続調光型種類スクエアシリーズ/埋込型/乳白パネル/ 深枠(白)電圧(V)100~242本体鋼板(高反射白色粉体塗装)機能セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)組み合わせ可能色温度(K)4000ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光色白色調光方式調光(ライコン別売)可能演色指数(Ra)83枠鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込高(mm)132材質(パネル)アクリル(乳白)エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ