カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • サカエ(12)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • 住商モンブラン(11)
  • CKD(8)
  • 椿本チエイン(6)
  • ミドリ安全(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • 千代田精機(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • ホンダ(2)
  • トンボ[ウエア・白衣・検診衣](2)
  • KAZEN(2)
  • Luci(ルーチ)(2)
  • アドクリーン(2)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
  • 旭製作所(1)
  • コガネイ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「583-l」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポットライト Panasonic(パナソニック)

    スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    外観やサッシなどのカラーと合わせると統一感が生まれます。
    長さ(mm)115幅(mm)灯具部:71質量(kg)0.8消費電力(W)5.9構造防雨型センサーなしランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.12色(パネル)アクリル:透明明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)142照射方式可動型演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面取付専用調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • CSLIM端用L450高出力 Panasonic(パナソニック)

    CSLIM端用L450高出力

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
  • 天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・コンフォートタイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1500タイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・コンフォートタイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1500タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1台
    32日以内出荷
    仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能長さ(mm)1521幅(mm)84質量(kg)4.4材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井埋込型、L1500タイプ、sBシリーズ低光束タイプ・コンフォートタイプ電圧(V)100242消費電力(W)26.8色温度(K)3000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)117.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED電球色光束(Lm)3150トランスLED内蔵電源ユニット内蔵別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
  • LED街路灯フロント配光500形5000 Panasonic(パナソニック)

    LED街路灯フロント配光500形5000

    Panasonic(パナソニック)
    199,800税込219,780
    1個
    33日以内出荷
    省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
    付属品落下防止ワイヤー付仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD4509HN、(適合オプション)NNY28567適合トクポールXY4550CHN、トクポールXY4719CHN高さ(mm)220タイプフロント配光タイプ取付方式ポール取付型電圧(V)100~242消費電力(W)58全高(mm)4770構造防雨型定格出力初期光束補正型機能初期光束補正機能付ランプ水銀灯250形1灯器具相当色温度(K)5000グローブ種別透明つや消しグローブ幅(Φmm)535安定器定格出力初期光束補正型(平均電力51W)エネルギー消費効率(Lm/W)73.2光源寿命60000時間(光束維持率70%)LED昼白色光束(Lm)4250耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)調光方式タイマー段調光演色指数(Ra)85耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・コンフォートタイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1500タイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・コンフォートタイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1500タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1台
    32日以内出荷
    仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)4.4材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井埋込型、L1500タイプ、sBシリーズ低光束タイプ・コンフォートタイプ・右用電圧(V)100242消費電力(W)26.8色温度(K)3000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)117.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED電球色光束(Lm)3150トランスLED内蔵電源ユニット内蔵左右区別右用別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
  • 天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・コンフォートタイプ・左用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1500タイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・コンフォートタイプ・左用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1500タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1台
    32日以内出荷
    仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)4.4材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井埋込型、L1500タイプ、sBシリーズ低光束タイプ・コンフォートタイプ・左用電圧(V)100242消費電力(W)26.8色温度(K)3000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)117.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED電球色光束(Lm)3150トランスLED内蔵電源ユニット内蔵左右区別左用別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
  • 天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・コンフォートタイプ・中用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1500タイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・コンフォートタイプ・中用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1500タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1台
    32日以内出荷
    仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)4.4材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井埋込型、L1500タイプ、sBシリーズ低光束タイプ・コンフォートタイプ・中用電圧(V)100242消費電力(W)26.8色温度(K)3000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)117.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED電球色光束(Lm)3150トランスLED内蔵電源ユニット内蔵別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
照明器具カテゴリ