カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ASUS(エイスース)(7)
- BAUHAUS(マツ六)(3)
- G-CRAFT(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(8)
- NB(日本ベアリング)(39)
- SHIMANO(シマノ)(10)
- SONY(ソニー)(3)
- TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](3)
- TOTO(3)
- アサヒシューズ(12)
- アズワン(4)
- イスカル(2)
- ウシオ(UHT)(2)
- オリエンタルモーター(14)
- ゴールドメダル(12)
- フジトク(3)
- ユーエイキャスター(12)
- ワコーパレット(10)
- 三菱電機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「5gu」の検索結果

天井直付型 一体型 LED ベースライト 学校用 スクールコンフォート 環境特化タイプ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥33,980~税込¥37,378~1セット60日以内出荷業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)。ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。適合【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502種別ベースライト材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1261幅(mm)230質量(kg)4取付天井直付型形40高さ(mm)75材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応タイプスクールコンフォート電圧(V)100~242シリーズiDシリーズグレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LED安定器約10~100%連続調光型LED環境特化タイプトランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000調光方式連続調光型調光タイプ(ライコン別売)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否調光対応反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)横方向24度エコロジー商品省エネ
ダウンライト型カメラ埋込穴Φ75黒
Panasonic(パナソニック)¥239,800税込¥263,7801個16日以内出荷使用場所屋内外径(mm)Φ85RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)7.2