カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- RS PRO(15)
- SMC(10)
- 明工社(10)
- 三ツ星ベルト(6)
- omron(オムロン)(5)
- ホンダ(5)
- DIGILENT(4)
- バンドー化学(3)
- DONGIL RUBBER BELT(3)
- 富士インパルス(3)
- MICROCHIP(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- エスコ(2)
- ニッサン(2)
- KSフィルター(2)
- BOURNS(2)
- KEMET(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- ブランドをもっと見る
「5v 1320」の検索結果
特価

コンデンサ 270μF 63V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷FRシリーズ35 → 63 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼
タンタルコンデンサ 105μF 6.3V dc B1s 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:105μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B1s●等価直列抵抗:30mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:1.1mm●高さ:1.2mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.1mm●シリーズ:TPS●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:1.4Aアズワン品番65-6968-15