カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 三ツ星ベルト(5)
  • バンドー化学(3)
  • DONGIL RUBBER BELT(1)
  • ARCOL(OHMITE)(98)
  • omron(オムロン)(12)
  • GENTOS(11)
  • KEMET(9)
  • 富士電機(4)
  • 三菱電機(4)
  • エスコ(3)
  • エレコム(3)
  • オーム電機(3)
  • FTDI Chip(3)
  • サンワサプライ(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • 進和化学工業(SHINWA)(2)
  • brembo(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5v-1800」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンデンサ 1800μF 16V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 1800μF 16V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1袋(5個)
当日出荷
自動車には適用不可FRシリーズ: 6.3 → 25 VパナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFRシリーズタイプ
仕様●静電容量:1800μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●リップル電流:2.47Aアズワン品番65-6920-94
コンデンサ 1800μF 6.3V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 1800μF 6.3V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1袋(5個)
5日以内出荷
FCシリーズ: 1800 → 15000 μFパナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-
仕様●静電容量:1800μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7204-31
コンデンサ 1800μF 6.3V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 1800μF 6.3V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
FPシリーズリール高温リフローに対する長期的な耐久性を備えた表面実装型Vタイプ電解コンデンサのフルリール
仕様●静電容量:1800μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●漏れ電流:3 μAアズワン品番65-7203-47
コンデンサ 1800μF 25V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 1800μF 25V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
FMシリーズ25 → 50 VパナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高
仕様●静電容量:1800μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 30mm●高さ:30mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:7000h●許容差:±20%アズワン品番65-7179-99
コンデンサ 1800μF 10V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 1800μF 10V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
FCシリーズ: 1800 → 15000 μFパナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-
コンデンサ 1800μF 25V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 1800μF 25V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
FRシリーズ:6.3→25V パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR(FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。 高い信頼性長寿命低インピーダンス高リプル電流。 パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。
仕様●静電容量:1800μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●シリーズ:FR Radialアズワン品番65-7140-03
コンデンサ 1800μF 25V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 1800μF 25V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
FCシリーズ: 1800 → 15000 μFパナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-
仕様●静電容量:1800μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 30mm●高さ:30mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7201-70