カテゴリ
- 制御機器(6)
- 整備工具・収納(2)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- RS PRO(62)
- SMC(31)
- 東和制電工業(TOWA)(14)
- YAGEO(10)
- マキテック(9)
- BOURNS(9)
- KEMET(9)
- エムティティ(MTT)(9)
- 共立電気計器(7)
- ダイヤトレンド(7)
- azbil(旧:山武)(6)
- エスコ(5)
- ELPA(5)
- omron(オムロン)(5)
- MURATA(村田製作所)(5)
- 三ツ星ベルト(4)
- バンドー化学(3)
- HIOKI(日置電機)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「5v2000」の検索結果

工事用充電LEDスポットワイドライト(本体のみ)
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷業界No.1のスポット光1500lm(手持ち型LEDライトにおける、スポット光での光束値の比較(国内電動工具メーカーにおいて)2020年11月1日現在 メーカー調べ) 大光量スポット光1500lmで通線作業や工事の事前確認作業を全面サポート 遠方でも照射先を狙いやすい上下左右無段階調節 足元や近距離を広く照射するワイド光500lmつき(全光束2000lmスポット光+ワイド光の同時使用時) 周辺機器の充電ができるUSB端子を搭載(5V1Ah) 明るさ調整ダイヤルで現場を最適な明るさに全光束(Lm)約2000光束(Lm)【スポット光】約1500/【ワイド光】約500照度(Lx)【スポット光】20m先 約300/【スポット光】10m先 約1400/【スポット光】1m先 約70000/【ワイド光】0.4m先 約1100照射角度(°)上方90、下方20、左右各90(スポット光)本体寸法(mm)前高289×全長136×幅109仕様1端子、Aタイプ、DC5V、1A出力付属品EZ37C6F7001(肩掛けベルト)本体質量(g)880バッテリー電圧(V)14.4/18/21.6
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 6.75nF 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥429税込¥4721袋(5個)5日以内出荷パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上仕様●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:93V●クランプ電流:10A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:15.5mm●最大サージ電流:2000A●静電容量:6.75nF●長さ:38.5mm●厚さ:5mm●寸法:15.5 (Dia.) x 5mm●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6973-55
Panasonic コンデンサ 2000μF, ,35V dc, EEUTP1V202
Panasonic(パナソニック)¥889税込¥9781個7日以内出荷仕様TPシリーズ. +125 ℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。. 小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命. 用途. パナソニックのTPシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×31.5直径(Φmm)16高さ(mm)31.5電圧(V)35dc寿命2000 h, 5000 h静電容量2000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)3.25最大動作温度(℃)135最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 2000μF, ,35V dc, EEUTP1V202S
Panasonic(パナソニック)¥839税込¥9231個7日以内出荷仕様TPシリーズ. +125 ℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。. 小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命. 用途. パナソニックのTPシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)18(Dia.)×25直径(Φmm)18高さ(mm)25電圧(V)35dc寿命2000 h, 5000 h許容差±20%静電容量2000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)135最小動作温度(℃)-40
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 6.75nF 1袋 1000個入
Panasonic(パナソニック)¥43,980税込¥48,3781袋(1000個)7日以内出荷パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上仕様●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:93V●クランプ電流:10A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:15.5mm●最大サージ電流:2000A●静電容量:6.75nF●長さ:34.5mm●厚さ:5mm●寸法:15.5 (Dia.) x 5mm●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7063-93
電解コンデンサ 47μF 25V dc 1セット 2000個入
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781セット(2000個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2000個入り)●静電容量:47μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 x 11mm●長さ:11mm●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6931-05
電解コンデンサ 10μF 63V dc 1セット 2000個入
Panasonic(パナソニック)¥53,980税込¥59,3781セット(2000個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 x 11mm●長さ:11mm●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.5mmアズワン品番65-6934-04
コンデンサ 10μF 50V dc 1セット 2000個入
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781セット(2000個)7日以内出荷耐久性: 105℃、1000 → 5000時間 低インピーダンス仕様●入数:1テープ(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 Dia. x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●リップル電流:125mArms●誘電正接:0.1%アズワン品番65-7131-35
コンデンサ 10μF 50V dc 1セット 2000個入
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781セット(2000個)7日以内出荷MシリーズタイプA電解コンデンサ。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型高い信頼性高リプル電流低インピーダンス長寿命外装スリーブ付き。用途。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。仕様●入数:1テープ(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 Dia. x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:2mm●極性あり:極性●誘電正接:0.12%アズワン品番65-6968-56