カテゴリ

  • 電気材料(16)
  • 制御機器(4)
  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • BIGM(丸山製作所)(227)
  • 東和制電工業(TOWA)(21)
  • RS PRO(21)
  • 共立電気計器(14)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
  • DiodesZetex(11)
  • omron(オムロン)(9)
  • HIOKI(日置電機)(9)
  • 三菱電機(9)
  • コガネイ(8)
  • フルーク(FLUKE)(8)
  • シュナイダーエレクトリック(8)
  • テンパール工業(7)
  • ワゴジャパン(7)
  • カネミツ(7)
  • STMicro(7)
  • 三和電気計器(5)
  • TOA(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5v600」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 集電アーム 5P60A600V Panasonic(パナソニック)

    集電アーム 5P60A600V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)5P・600定格電流(A)60リード線長さ(mm)500
  • 集電アーム 5P30A600V Panasonic(パナソニック)

    集電アーム 5P30A600V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)5P・600定格電流(A)30リード線長さ(mm)500
  • 操作用押釦 露出形 Panasonic(パナソニック)

    操作用押釦 露出形

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1台
    当日出荷
    電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
    種類露出形ねじ寸法M3.5締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3力率(投入・遮断電流)0.6~0.7定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)
  • 操作用押釦 埋込形 Panasonic(パナソニック)

    操作用押釦 埋込形

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1台
    当日出荷
    電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
    準拠規格JIS C4521耐電圧(V/min)初期:AC2500適合電線サイズより線:2mm2、単線:1.6mm種類埋込形定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)ねじ寸法M3.5端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)材質(ケース)プラスチック締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3力率(投入・遮断電流)0.6~0.7接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)
  • 操作用押釦 露出形 (防雨型) Panasonic(パナソニック)

    操作用押釦 露出形 (防雨型)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1台
    当日出荷
    IP65レベルの防塵・防雨構造。 キャブタイヤケーブル配線専用です。
    保護構造IP65接点構成1a+1bボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)準拠規格日本工業規格(JIS S 4521、JIS C 8306、JIS C 0920)、電気用品安全法、IEC規格(IEC529)定格使用電圧(V)AC250耐電圧(V/min)初期:AC2500定格使用電流(A)5適合電線サイズより線:2mm2、単線:1.6mm付属品ケーブル支持用パッキン2点(パッキンA/内径11mm、パッキンD/内径9.5mm)材質AES樹脂(カバー・函)、フェノール樹脂(器台)、ポリアセタール樹脂(釦)、銅合金(導電部)、銀合金(接点)、合成ゴム(パッキン)、ステンレス、鋼(ネジ類)タイプPW-2種類露出形/防雨形定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)端子形状圧着端子ねじ寸法M3.5端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)材質(ケース)プラスチック商品番号BM28300N締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3力率(投入・遮断電流)0.6~0.7適合ケーブルパッキンA使用時/2種キャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心)、パッキンD使用時/ビニールキャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心)接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)
  • インパクトドライバー 本体のみ EZ76A Panasonic(パナソニック)

    インパクトドライバー 本体のみ EZ76A

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 連続作業に強い、ネジ締めが速い。 ボルト締め連続作業量約2倍 ネジ締めスピード約1.25倍 足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発 影が出にくい2灯LEDを新搭載 ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
    質量(kg)取付時:1.7(18V 5.0Ah)、1.45(18V 3.0Ah)、1.6(14.4V 5.0Ah)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)DLコア:Φ21(石膏ボード)12.5+12.5(コンパネ)約160穴(18V 5.0Ah)、約100穴(18V 3.0Ah)、約160穴(14.4V 5.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)ネジ締め:万能ビス・米松(Φ4.2×75)約740本(18V 5.0Ah)/約450本(18V 3.0Ah)/約650本(14.4V 5.0Ah)、耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75)約300本(18V 5.0Ah)/約205本(18V 3.0Ah)/約290本(14.4V 5.0Ah)、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約1250本(18V 5.0Ah)/約600本(18V 3.0Ah)/約770本(14.4V 5.0Ah)チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)寸法(全長×全高×幅)(mm)127×240×60(18V 5.0Ah)、127×224×60(18V 3.0Ah)、127×232×60(14.4V 5.0Ah)
  • インパクトドライバー 14.4V EZ76A1 Panasonic(パナソニック)

    インパクトドライバー 14.4V EZ76A1

    Panasonic(パナソニック)
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    当日出荷
    新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 連続作業に強い、ネジ締めが速い。 ボルト締め連続作業量約2倍 ネジ締めスピード約1.25倍 足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発 影が出にくい2灯LEDを新搭載 ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
    付属品プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック:14.4V 5.0Ah(LJタイプ)×2質量(kg)1.6(14.4V 5.0Ah)打撃数(min-1[回/分])強モード:0~3100、中モード:0~2500、弱モード:0~1800、テクス用モード:0~2500、即フルモード:3100穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)DLコア:Φ21(石膏ボード)12.5+12.5(コンパネ)約160穴(14.4V 5.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)ネジ締め:万能ビス・米松(Φ4.2×75)約740本(18V 5.0Ah)/約450本(18V 3.0Ah)/約650本(14.4V 5.0Ah)、耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75)約300本(18V 5.0Ah)/約205本(18V 3.0Ah)/約290本(14.4V 5.0Ah)、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約1250本(18V 5.0Ah)/約600本(18V 3.0Ah)/約770本(14.4V 5.0Ah)チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)バッテリー電圧(V)14.4最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【正逆同トルク】(14.4V)強モード160[1420]、中モード150[1330]、弱モード26[265]、即フルモード160[1420]回転数(min-1[回/分])強モード:0~2800、中モード:0~1450、弱モード:0~950、テクス用モード:0~2800、即フルモード:2800ねじ締め能力(mm)ボルト(目安・フル充電で)普通ボルト(M16×25・板厚10)約1300本(14.4V 5.0Ah)、高力ボルト(M12×25・板厚10)約360本(14.4V 5.0Ah)寸法(全長×全高×幅)(mm)127×232×60(14.4V 5.0Ah)
  • ジョイナ Panasonic(パナソニック)

    ジョイナ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    本体相互の接続に使用します。温度変化による本体の伸縮を吸収します。固定ねじは付いていません。
  • ハイトロリール60A本体 Panasonic(パナソニック)

    ハイトロリール60A本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    多線式のため、わずかなスペースに施工ができます。また400mピッチに取り付けたハンガーにはめ込むだけで固定でき、本体相互はジョイナで速結できますので、施工時間が短くて済みます。本体は半径800mm以上の水平曲がり施工ができますので、カーブの多いラインにも余裕をもって敷設できます。(ただし、垂直曲がりはできません。)。外部電源からの給電は、センターフィードイン方式ですから位置を問いません。また絶縁ピースを挿入することで、異電圧区間も自在なところに設けることができます。
    用途屋内専用色オレンジ(危険色)タイプ非張力タイプ規格UL規格適合商品材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75標準長さ(mm)2997材質(導体)鋼(20mm2)+銅(8mm2)
  • 横行用端末引締碍子(ケーブル横出用)5P Panasonic(パナソニック)

    横行用端末引締碍子(ケーブル横出用)5P

    Panasonic(パナソニック)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)5P600適合電流(A)60・90・150・200
  • センターフィードインジョイナ ケーブル横出し Panasonic(パナソニック)

    センターフィードインジョイナ ケーブル横出し

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷
    給電用ジョイナです。本体の接続も同時にできる給電ケーブル横出しタイプです。
    幅(mm)140コード長さ(mm)4302018年トラスコ掲載ページ3 0885
  • 端末引締碍子(F端子なし)5P Panasonic(パナソニック)

    端末引締碍子(F端子なし)5P

    Panasonic(パナソニック)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)5P・600適合電流(A)60・90・150・200
  • 横行用端末引締碍子(F端子なし)5P Panasonic(パナソニック)

    横行用端末引締碍子(F端子なし)5P

    Panasonic(パナソニック)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)5P・600適合電流(A)60・90・150・200
  • 端末引締碍子(ケーブル横出し用)5P Panasonic(パナソニック)

    端末引締碍子(ケーブル横出し用)5P

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)5P・600適合電流(A)60・90・150・200
  • 横行用端末引締碍子(ケーブル下出用)5P Panasonic(パナソニック)

    横行用端末引締碍子(ケーブル下出用)5P

    Panasonic(パナソニック)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)5P・600適合電流(A)60・90・150・200
  • 端末引締碍子(ケーブル下出し用)5P Panasonic(パナソニック)

    端末引締碍子(ケーブル下出し用)5P

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)5P・600適合電流(A)60・90・150・200
  • ハイトロリール(張力タイプ)90Aタイプ Panasonic(パナソニック)

    ハイトロリール(張力タイプ)90Aタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    3日以内出荷
    ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。
    用途屋内専用色オレンジ(危険色)材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)銅(28mm2)
  • ハイトロリール張力タイプ90A 本体 Panasonic(パナソニック)

    ハイトロリール張力タイプ90A 本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    3日以内出荷
    ハイトロリール張力タイプ60A・90A本体(屋内専用)です。
    材質導体材質:鋼8mm[[の2乗]]+銅20mm[[の2乗]](60A)、銅28mm[[の2乗]](90A)、絶縁シース材質:硬質塩化ビニル(耐熱75℃) オレンジ(危険色) マルセル2.5YR6/13長さ(m)102018年トラスコ掲載ページ3 0881
  • ハイトロリール張力タイプ60A 本体 Panasonic(パナソニック)

    ハイトロリール張力タイプ60A 本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷
    ハイトロリール張力タイプ60A・90A本体(屋内専用)です。
    トラスコ品番835-6342材質導体材質:鋼8mm[[の2乗]]+銅20mm[[の2乗]](60A)、銅28mm[[の2乗]](90A)、絶縁シース材質:硬質塩化ビニル(耐熱75℃) オレンジ(危険色) マルセル2.5YR6/13質量(kg)17.1長さ(m)10定格5P・600V・60A2018年トラスコ掲載ページ3 0881
  • ハイトロリール(張力タイプ)60A本体 Panasonic(パナソニック)

    ハイトロリール(張力タイプ)60A本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥199,800税込¥219,780
    1巻
    6日以内出荷から62日以内出荷
    ハイトロリール<張力タイプ> 本体の両端に張力をかけて施設。ホイスト・クレーンの省ペース給電におすすめです。施設スペースが3分の1ですみます。施工時間を短縮できます。
    種別ハイトロリール<張力タイプ>色オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱75℃)使用場所屋内専用材質(導体)鋼(8mm2)+銅(20mm2)
  • ハイトロリール(張力タイプ)90A本体 Panasonic(パナソニック)

    ハイトロリール(張力タイプ)90A本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥249,800税込¥274,780
    1巻
    62日以内出荷
    ハイトロリール<張力タイプ> 本体の両端に張力をかけて施設。ホイスト・クレーンの省ペース給電におすすめです。施設スペースが3分の1ですみます。施工時間を短縮できます。
    種別ハイトロリール<張力タイプ>質量(kg)53.6色オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13種類90A 本体長さ(m)30定格5P600V90A材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱75℃)使用場所屋内専用材質(導体)銅(28mm2)
  • AQ8ソリッドステートリレー Panasonic(パナソニック)

    AQ8ソリッドステートリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(20個)
    93日以内出荷
    厚さ9mmとスリムです。 縦45mm×高さ24mm×厚さ9mm(2Aタイプ)、縦43mm×高さ32mm×厚さ9mm(3Aタイプ)と薄型で、高密度実装が可能です。 スナバ回路を内蔵しています。 誘導負荷やノイズなど出力側の電圧の急峻な立上りによる誤動作を防止するため、スナバ回路を内蔵しています。 ゼロクロス方式、非ゼロクロス方式があります。 ゼロクロス方式は、ラジオ周波数障害(RFI)、電磁誘導障害(EMI)の発生が抑制され、ノイズがほとんど発生しません。非ゼロクロス方式は、動作時間が短く、位相制御が可能です。 高絶縁耐圧AC3,000V(入力-出力間) 入力端子間ピッチにより2タイプあります。 (5.08mm、7.62mm) 高信頼、長寿命でメンテナンスフリーです。
    用途複写機、空調機器、NCマシーン、プログラマブルコントローラ、ロボットなどの産業用機器規格UL、CSA、TUV耐電圧入力-出力間:3000Vrms(1分間)負荷電圧(V)AC75-250保存温度(℃)-30~100(ただし、氷結・結露しないこと)復帰時間(ms)1/2サイクル+1以下