カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- NSK(日本精工)(4)
- EXCEL(エクセル)(1)
- omron(オムロン)(1)
- オリエンタルモーター(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- KITACO(1)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(1)
- 東日興産(TN)(1)
- サンエレメント(1)
- 山田実業(1)
「6002d」の検索結果

フォトモスリレー パワー 1a 電圧駆動
Panasonic(パナソニック)1箱(25個)欠品中電圧駆動を実現 連続負荷電流:3.6Aの高容量(AQZ102D) 負荷電圧:60V、100V、200V、400Vを品揃え 4点ユニットリレーPA-Nリレータイプおよび4点ターミナルに搭載可能用途産業用機械、設備、信号装置規格UL/C-UL、VDE接点構成1a耐電圧(V)2500パッケージSIL4