カテゴリ
- 制御機器(485)
- 空調・照明・電設資材(298)
- 電気材料(113)
- 家電(10)
- 医療(4)
- 電動工具(4)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 住設機器(2)
- 整備工具・収納(2)
- 厨房用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(31)
- BIGM(丸山製作所)(951)
- Hirschmann Test & Measurement(241)
- KYOWA(協和製作所)(283)
- MAZDA(マツダ)(3,889)
- RS PRO(367)
- SMC(4,326)
- アズワン(270)
- イマオコーポレーション(250)
- エスコ(333)
- スズキ(578)
- スバル(273)
- テンパール工業(234)
- トヨタ(1,752)
- ニッサン(1,243)
- ホンダ(1,654)
- ミツビシ(527)
- 三菱電機(334)
- 伊東電機(251)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(194)
グリーン購入法適合(91)

スッキリ21 60A AL付
Panasonic(パナソニック)¥52,980~税込¥58,278~1面3日以内出荷から4日以内出荷材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)60ドア無リミッタースペース付
スッキリ21 60A AL無
Panasonic(パナソニック)¥34,980~税込¥38,478~1面3日以内出荷から32日以内出荷材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)60ドア無リミッタースペース無
コスモC露出 L無60A
Panasonic(パナソニック)¥52,980~税込¥58,278~1面3日以内出荷材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)60ドア付リミッタースペース無
コスモC露出 L付60A
Panasonic(パナソニック)¥43,980~税込¥48,378~1面3日以内出荷から4日以内出荷材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)60ドア付リミッタースペース無
3P60A引掛防水ゴムコードコンボディ
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷種別コネクタボディ形状引掛色ブラック種類引掛防水ゴムコードコネクタボディ定格電圧(V)250コンセント形状3P定格電流(A)60プラグ形状3P 60A 250V
スッキリ21横一列60A AL無
Panasonic(パナソニック)¥34,980~税込¥38,478~1面3日以内出荷から4日以内出荷材質プラスチック製形状露出形タイプヨコ1列タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)60ドア無リミッタースペース無
トロリール60A本体
Panasonic(パナソニック)¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。用途屋内・屋外用色オレンジ(危険色)定格AC600V 60A材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)鋼(22.5mm2)+銅(15mm2)
接地3P60A引掛埋込コンセント・W
Panasonic(パナソニック)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷種別コンセント形状引掛タイプ色ミルキーホワイト種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)接地3P(旧4P) 60A 250V定格電流(A)60プラグ形状引掛
3P60A引掛埋込コンセント・W
Panasonic(パナソニック)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷種別コンセント形状引掛タイプ色ミルキーホワイト種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)3P 60A 250V定格電流(A)60プラグ形状引掛
ハイトロリール60A本体
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から6日以内出荷多線式のため、わずかなスペースに施工ができます。また400mピッチに取り付けたハンガーにはめ込むだけで固定でき、本体相互はジョイナで速結できますので、施工時間が短くて済みます。本体は半径800mm以上の水平曲がり施工ができますので、カーブの多いラインにも余裕をもって敷設できます。(ただし、垂直曲がりはできません。)。外部電源からの給電は、センターフィードイン方式ですから位置を問いません。また絶縁ピースを挿入することで、異電圧区間も自在なところに設けることができます。用途屋内専用色オレンジ(危険色)タイプ非張力タイプ規格UL規格適合商品材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75標準長さ(mm)2997材質(導体)鋼(20mm2)+銅(8mm2)
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら