iD非常灯40形笠150防湿防雨N高出力Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4305GNLE9+【器具本体】NWLG42617Cの組合せ点検スイッチ付充電モニタ(緑)付自己点検スイッチ付IP23 防湿天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・3200 lmタイプ・昼白色・非調光水平天井取付専用
材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池長さ(mm)1380幅(mm)150質量(kg)4.6高さ(mm)99電圧(V)100~242消費電力(W)21.6全光束(Lm)2980光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)137.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-020
一体型LEDベースライト 非常用照明器具 防湿型・防雨型 器具本体Panasonic(パナソニック)翌日出荷から30日以内出荷
iDシリーズ
マンション開放廊下、倉庫から、学校の厨房・食品工場まで防湿・防雨性能の必要な幅広い用途におすすめいたします。
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付取付水平天井取付専用タイプ30分間タイプ電圧(V)100~242構造防湿型・防雨型本体亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)レンズガラス保護等級IP23蓄電池タイプニッケル水素蓄電池点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー電球の種類LED調光の可否不可
一体型LEDベースライト 非常用照明器具 器具本体Panasonic(パナソニック)翌日出荷から3日以内出荷
iDシリーズ
リモコン自己点検機能を標準装備
一般的なオフィス空間(天井高さ2.4m~3.0m)では従来光源と同等以上の配光性能で置換えが可能です。
iDシリーズ常用照明器具(一般タイプ)と同一断面形状で連続設置が可能
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付取付水平天井取付専用タイプ30分間タイプ電圧(V)100~242本体鋼板(白色粉体塗装)レンズガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池明るさ40形点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー電球の種類LED調光の可否不可