カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • AICA(アイカ工業)(15)
  • 鹿島化学金属(UKB)(8)
  • NACHI(不二越)(7)
  • SMC(4)
  • 三木プーリ(4)
  • テンパール工業(4)
  • NSK(日本精工)(2)
  • 3M(2)
  • ユニバーサル(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • 岩田製作所(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • タニタ(1)
  • NOK(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • モリマーキンキ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6202n」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高光束ダウンライト Panasonic(パナソニック)高光束ダウンライトPanasonic(パナソニック)
6,798税込7,478
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
店舗併用住宅やサービス付き高齢者向け住宅などにおすすめ。 断熱施工対応ダウンライト。 幅広の枠設計で、既設器具の跡形をすっきり隠せる。 新築はもちろん、器具の取り替えリフォームにもおすすめです
仕様配光:斜天井非対応タイプ高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
単相3線分岐配線用住宅分電盤 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)単相3線分岐配線用住宅分電盤 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
74,980税込82,478
1個
33日以内出荷
配線変更することなく、100V・200Vどちらの電化製品も接続可能な「100・200V併用接地コンセント」に対応。
用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)111縦(mm)325ドア回路スペース2アース端子実装数12主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカー主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
単相3線分岐配線用住宅分電盤 リミッタースペース付 Panasonic(パナソニック)単相3線分岐配線用住宅分電盤 リミッタースペース付Panasonic(パナソニック)
86,980税込95,678
1個
33日以内出荷
配線変更することなく、100V・200Vどちらの電化製品も接続可能な「100・200V併用接地コンセント」に対応。
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)124縦(mm)325主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用ドア盤定格(A)100回路スペース2アース端子実装数12主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカー主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
高演DL350形Φ150広角3500K Panasonic(パナソニック)高演DL350形Φ150広角3500KPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1組
33日以内出荷
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDN48662S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9光源色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
高演DL350形Φ100広角3500K Panasonic(パナソニック)高演DL350形Φ100広角3500KPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1組
33日以内出荷
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDN48362S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9光源色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合