カテゴリ
- 安全用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- セルタン(23)
- CKD(16)
- SMC(13)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(11)
- MAZDA(マツダ)(10)
- 第一機材(6)
- NSK(日本精工)(5)
- スズキ(5)
- ニッサン(5)
- JAPANNEXT(5)
- イトーキ(4)
- ミツビシ(4)
- PROST's(4)
- リンナイ(3)
- ニッコーエクステリア(3)
- リョウセイ(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- 積水テクノ商事(2)
- ブランドをもっと見る
「626d」の検索結果

全天候型スピーカー(2ウェイ4連アレイ) WS-LB311
Panasonic(パナソニック)¥259,800税込¥285,7801個6日以内出荷2ウェイ バスレフ型 ラインアレイ方式(12cmコーン型×4、20mm ドーム型×11)付属品取扱説明書1冊、保証書1式、 (取付工事に使用時)落下防止ワイヤー固定用M10ボルト 1個、落下防止ワイヤー(取付プレート付、約30cm) 1本質量(kg)19(本体)、約2.5(固定金具)形式2 ウェイ バスレフ型 ラインアレイ方式(12cmコーン型×4、20mmドーム型×11)使用温度範囲(℃)-20~+60仕上エンクロージャー(前面パネル、スピーカーボックス):PP 樹脂、白色半艶塗装(マンセルN9近似色)、固定金具、外郭ねじ類:ステンレス外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)298×626×415周波数特性55Hz~20kHz(-20 dB)入力インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス(Hi):167(60 W)、330(30 W)、670(15 W、)、ローインピーダンス(Lo):8 (切替スイッチおよび接続スピーカーケーブルにより切り替え)角度調整範囲垂直:下向き 0 °~40 °(5 °単位での設定可能)音圧レベル(dB)100(1m/1W)、(第2シグナル音圧(L級))60W:L 級(113.8)、30W:L級(111.1)、15W:L級(108.1)、94(音響パワーレベル)指向角(°)(2 kHz) 水平:100、垂直:15(音響軸は下方に5)定格入力(W)60、30、15防水仕様IPX4指向性X許容入力80W(RMS)/160W(連続プログラム)