カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- CKD(7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- NAKANO(6)
- TURN(48)
- UDトラックス(3)
- WURTH ELEKTRONIK(8)
- いすゞ自動車(4)
- アズワン(6)
- グーリング(3)
- トヨタ(34)
- ニッサン(5)
- フエニックス・コンタクト(4)
- ホンダ(28)
- ミツビシ(3)
- 三菱ふそう(15)
- 日野自動車(10)
- 明和製作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「648-10」の検索結果

天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角16度・中角タイプ 埋込穴Φ125
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷仕様【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、彩光色3500Kタイプ(温白色)、天井埋込型、埋込穴Φ125、彩光色・ビーム角16度・中角タイプ、電源200形非調光LE9との組み合わせ(別売)、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)27.7定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(温白色)色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)71.1光束(Lm)1970トランスLED内蔵電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット(別売)】非調光タイプNTS90355 LE9【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80004Z埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)144水平回転範囲約355度