カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ホンダ(17)
  • MAZDA(マツダ)(16)
  • 富士電機(10)
  • ニッサン(9)
  • アーノルドパーマー(6)
  • IPF(4)
  • TRUSCO(3)
  • バンドー化学(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • シグマ光機(3)
  • GROUND ZERO(3)
  • ナイキ(2)
  • RYOCO(菱高精機)(2)
  • FPC(2)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](2)
  • 佐文工業所(2)
  • ENDO(遠藤照明)(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「652s」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリムリヤキャリヤ・24型 Panasonic(パナソニック)

    スリムリヤキャリヤ・24型

    Panasonic(パナソニック)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    リアキャリア24型
    材質スチール製ブラッククラス27
  • 天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ150 光源遮光角30度 1500形 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ150 光源遮光角30度 1500形 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1台
    62日以内出荷
    仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用種別ダウンライト取付埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)104入数1台演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)197調光の可否LED交換不可調光範囲約5%~100%反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)エコロジー商品省エネ