カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 3M(スリーエム)(2)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- CKD(9)
- Kawasaki(10)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- Sensata / Crydom(3)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- YIJIA(22)
- グーリング(6)
- サンコーテクノ(2)
- サンドビック(3)
- シュナイダーエレクトリック(7)
- スバル(3)
- ノーブランド(5)
- メディアカバーマーケット(4)
- ラムマウント(4)
- 三菱電機(18)
- 大阪魂(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「660-50」の検索結果

交換用 紙パック(M型Vタイプ)
Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)¥699税込¥7691パック(5枚)当日出荷適合MC- U50、U55、S60、S61、S62、S64、S65、S66、S70、S72XA、S73、S77、S78、S81、S82、S83、S84、S86、S88、S90、S91、S92、S93、S100、S101、S150、S160、S250、S260、M50、M60、L30、L31、L41、L45、L50、L51、L52、L53、L60、L63、L64、L65、V170、V180、V270、V280、A11、A12、A14、A20、A48、A49、A56、A57、L1、L2、L3、L5、L6、HL50、TL2、TL3、K1、K2、K3、K5、K6、K60、P1、P2、P3、P500、P6、P600、P660、P7、P700、P7000、P770の各シリーズアズワン品番64-8907-59
インテリア形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷インテリアにあわせてルーバーを選べます。 羽根はワンタッチで着脱可能 壁面からの出っ張りを抑えた薄形設計 換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能
屋根裏換気システム ファン
Panasonic(パナソニック)¥68,980税込¥75,8781台4日以内出荷仕様局所換気専用質量(kg)12.0消費電力(W)(50/60Hz)(強)92/118、(弱)66/69ダクト径(Φmm)Φ150、ただし階段室吸込側のみΦ100騒音値(dB)(50/60Hz)【吸込】(強)48.5/48.0(弱)39.0/36.0【側面】(強)44.5/44.0(弱)35.0/33.0換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)660/620(弱)445/405、【屋根裏】(強)500/465(弱)335/305、【階段室】(強)160/155(弱)110/100
インテリア型有圧換気扇
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷電気式シャッター付 強ー弱速調付(速調スイッチ別売) リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで) 速結端子内蔵 基準周囲温度40℃以下用途店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室仕様低騒音形、強-弱速調付(速調スイッチ別売)、リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで)、電源接続部:速結端子内蔵適合場所店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室電源(単相/V)100シャッター電気式基準周囲温度(℃)40以下色(マンセル値)ルーバー:9YR8.4/0.5極数(P)4
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉質量(kg)8.5材質(本体)鋼板タイプ低騒音・大風量形700mm3hタイプ適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95/102、(排・弱(常時))63/63.5適合パイプ径(Φmm)150材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)385角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)43.5/42.5、(排・弱(常時))32.5/32風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)700/670、(排・弱(常時))430/420、(30Pa)(排・強)660/640、(排・弱(常時))360/335、(50Pa)(排・強)630/610、(排・弱(常時))330/298
屋根裏換気システム ファン
Panasonic(パナソニック)¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷仕様局所換気専用、電動ダンパー内蔵質量(kg)12.0消費電力(W)(50/60Hz)(強)92/118、(弱)66/69ダクト径(Φmm)Φ150、ただし階段室吸込側のみΦ100騒音値(dB)(50/60Hz)【吸込】(強)48.5/48.0(弱)39.0/36.0【側面】(強)44.5/44.0(弱)35.0/33.0換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)660/620(弱)445/405、【屋根裏】(強)500/465(弱)335/305、【階段室】(強)160/155(弱)110/100
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉、フラットパネル形質量(kg)8.8材質(本体)鋼板タイプ低騒音・大風量形700mm3hタイプ適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)94/102、(排・弱(常時))65.5/66適合パイプ径(Φmm)150材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)385角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)45.5/44.5、(排・弱(常時))34.5/34風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)690/660、(排・弱(常時))420/410、(30Pa)(排・強)648/620、(排・弱(常時))350/315、(50Pa)(排・強)620/598、(排・弱(常時))300/275