カテゴリ
- 制御機器(3)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(160)
- TDK(8)
- MURATA(村田製作所)(8)
- KEMET(8)
- VISHAY(6)
- YAGEO(5)
- cino(4)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- Parker UCC(2)
- KYOCERA AVX(2)
- 京セラ(1)
- TOHO(トーホー)(1)
- ノーブランド(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- AVX(1)
- BOURNS(1)
- EPCOS(1)
- NOVA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「680pf」の検索結果

Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,680pF,±5%
Panasonic(パナソニック)¥449税込¥4941袋(10個)7日以内出荷仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)1.25電圧(V)50dcシリーズECHU(X)許容差±5%静電容量680pF温度特性PPSRoHS指令(10物質対応)対応特性ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)
フィルムコンデンサ 50V dc 680pF ±5% 1セット 3000個入
Panasonic(パナソニック)¥75,980税込¥83,5781セット(3000個)7日以内出荷ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ。積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.V。x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。製品の特長:。リフローはんだ付け専用。コンパクト設計。軽量設計。低ESR。仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:680pF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●シリーズ:ECHU(X)●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.9mm●寸法:2 x 1.25 x 0.9mm●温度特性:PPS●末端仕様:表面実装●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7189-04
フィルムコンデンサ 50V dc 680pF ±5% 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥519税込¥5711袋(10個)7日以内出荷ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ。積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.V。x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。製品の特長:。リフローはんだ付け専用。コンパクト設計。軽量設計。低ESR。仕様●静電容量:680pF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●シリーズ:ECHU(X)●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.9mm●寸法:2 x 1.25 x 0.9mm●温度特性:PPS●末端仕様:表面実装●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7207-07