カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • BIGM(丸山製作所)(47)
  • EBM PAPST(21)
  • MAZDA(マツダ)(258)
  • RS PRO(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(59)
  • いすゞ自動車(17)
  • エスコ(16)
  • オカムラ(岡村製作所)(30)
  • コミネ(19)
  • スズキ(35)
  • スバル(20)
  • ダイハツ(20)
  • トヨタ(188)
  • ニッサン(79)
  • ホンダ(35)
  • ミツビシ(53)
  • 三菱ふそう(71)
  • 日野自動車(55)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「682-1」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 集電ブロック Panasonic(パナソニック)

    集電ブロック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    コンベヤラインの効率アップと安全性向上を推進します。集電子と導体の接触圧力が一定ですので、離線・脱線がほとんどありません。集電子は耐久性に富み、交換のひん度が少なくて済みますので保守点検もラクです。充電部に導体を絶縁被覆した絶縁トロリー「トロリール・ハイトロリール」採用。感電事故や短絡を防ぎます。
    用途屋内用仕様(接触圧力)3.92N定格電圧(V)AC300耐電圧1600V 1分間定格電流(A)5温度上昇55度以下速度(集電)0.5m/分~10m/分絶縁抵抗(MΩ)100(20℃ DC500Vメガ)寿命3000km周囲湿度(%RH)85以下周囲温度(℃)-10~40
  • 天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角21度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角21度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)1.2電圧(V)100~242消費電力(W)42.3定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LEDビーム角(度)21トランスLED内蔵、電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット】調光タイプNTS90551 LJ9 (別売)【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80004Z (別売)埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)189調光範囲約1%~100%水平回転範囲約355度
  • LEDスポットライト電源別置型サイン用 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト電源別置型サイン用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    3日以内出荷
    天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 広角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、広角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28422(別売)。【適合アーム】NNY28428(別売)。【適合フランジ】NNY28486(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28488(別売)。【適合1灯用投光器台】YK05183K(別売)。【遮光ルーバ前後用】NNY28476(別売)。【遮光ルーバ前後左右用】NNY28477(別売)。広角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
    材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【内面】シルバーグレーメタリック【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)電圧(V)100~242保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23光源LED(昼白色)色温度5000K光源寿命60000時間(光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台(1台)
    5日以内出荷から32日以内出荷
  • Panasonic コンデンサ 6800μF, ,10V dc, EEUFC1A682 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 6800μF, ,10V dc, EEUFC1A682

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FCシリーズ: 1800 → 15000 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×31.5直径(Φmm)16高さ(mm)31.5電圧(V)10dc寿命5000h静電容量6800μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)3.01最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 6800μF, ,25V dc, ECA1EM682 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 6800μF, ,25V dc, ECA1EM682

    Panasonic(パナソニック)
    ¥539税込¥593
    1個
    7日以内出荷
    仕様MシリーズタイプA電解コンデンサ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)18(Dia.)×35.5直径(Φmm)18高さ(mm)35.5電圧(V)25dc許容差±20%静電容量6800μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)7.5
  • Panasonic コンデンサ 6800μF, ,16V dc, EEUHD1C682 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 6800μF, ,16V dc, EEUHD1C682

    Panasonic(パナソニック)
    ¥509税込¥560
    1個
    7日以内出荷
    仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×25直径(Φmm)16高さ(mm)25電圧(V)16dcシリーズHD RADIAL静電容量6800μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)7.5
  • Panasonic コンデンサ 6800μF, ,35V dc, EEUHD1V682 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 6800μF, ,35V dc, EEUHD1V682

    Panasonic(パナソニック)
    ¥479税込¥527
    1個
    7日以内出荷
    仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)18(Dia.)×35.5直径(Φmm)18高さ(mm)35.5電圧(V)35dc寿命2000h静電容量6800μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 6800μF, ,25V dc, EEUHD1E682 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 6800μF, ,25V dc, EEUHD1E682

    Panasonic(パナソニック)
    ¥779税込¥857
    1個
    7日以内出荷
    仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×31.5直径(Φmm)16高さ(mm)31.5電圧(V)25dc寿命2000h許容差±20%静電容量6800μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 6800μF, ,16V dc, EEUFK1C682S Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 6800μF, ,16V dc, EEUFK1C682S

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FKシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも30~40 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で3000~5000時間です(ケースサイズによって異なります)。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型化ソリューション(FCシリーズより30 → 40 %小型) 低ESR 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。寸法(mm)18(Dia.)×25直径(Φmm)18高さ(mm)25電圧(V)16dc寿命5000h静電容量6800μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)2.85最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • 天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角21度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角21度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    32日以内出荷
    仕様【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、彩光色2700Kタイプ、天井埋込型、彩光色、角タイプ、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用、電源450形無線調光RS9との組み合わせ(別売)質量(kg)1.2電圧(V)100~242消費電力(W)42.3定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED色温度(K)2700ビーム角(度)21エネルギー消費効率(Lm/W)55.7光束(Lm)2360トランスLED内蔵、電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット(別売)】無線調光タイプNTS92551 RS9【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80004Z埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)189調光範囲約5%~100%水平回転範囲約355度
  • ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFCシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFCシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFKシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFKシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ ECAシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ ECAシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥559税込¥615
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUHDシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUHDシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥479~税込¥527~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Panasonic フィルムコンデンサ,16V dc,6.8nF,±2% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,16V dc,6.8nF,±2%

    Panasonic(パナソニック)
    ¥389税込¥428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)1.25電圧(V)16dcシリーズECHU(X)許容差±2%静電容量6.8nF温度特性PPSRoHS指令(10物質対応)対応特性ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)抑制クラスX
  • 抵抗器 6.8kΩ 1020 1W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    抵抗器 6.8kΩ 1020 1W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398,000税込¥1,537,800
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値 6800 Ω と 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:6.8kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7023-09
  • 抵抗器 6.8kΩ 1020 1W 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)

    抵抗器 6.8kΩ 1020 1W 1セット 20個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,898税込¥8,688
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:6.8kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7021-47
  • コンデンサ 6800μF 25V dc Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 6800μF 25V dc

    Panasonic(パナソニック)
    ¥629税込¥692
    1個
    7日以内出荷
    MシリーズタイプA電解コンデンサ。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き。用途。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。
    仕様●静電容量:6800μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 35.5mm●高さ:35.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:18mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:Mアズワン品番65-6972-84
  • コンデンサ 6800μF 16V dc Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 6800μF 16V dc

    Panasonic(パナソニック)
    ¥619税込¥681
    1個
    7日以内出荷
    HDシリーズ、パナソニック。+105℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
    仕様●静電容量:6800μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-55℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:HD RADIALアズワン品番65-7169-27
  • コンデンサ 6800μF 16V dc 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 6800μF 16V dc 1袋 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    HDシリーズ、パナソニック。+105℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。ラジアルリードタイプ高い信頼性長寿命低インピーダンス高リプル電流。用途。パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
    仕様●静電容量:6800μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-55℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7191-89