カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(2)
- MAZDA(マツダ)(2,129)
- SMC(1,976)
- KANA(片山チエン)(274)
- エスコ(204)
- トヨタ(79)
- ニッサン(74)
- ダイハツ(54)
- BIGM(丸山製作所)(51)
- 松吉医科器械(42)
- スピリット・メディカル社(36)
- スバル(34)
- CKD(32)
- オカムラ(岡村製作所)(24)
- 三菱(20)
- 日東工業(18)
- 岩田製作所(17)
- 雅(14)
- R&G RACING PRODUCTS(14)
- フエニックス・コンタクト(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(1)
「69b」の検索結果

LEDシーリングライト60形温白色
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から32日以内出荷電圧(V)AC100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
LEDランプ交換型 シーリングライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981台4日以内出荷材質プラスチック幅(mm)Φ145高さ(mm)87種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100構造防雨型ランプ別売端子台送り用端子台付色(カバー)アクリル:乳白エコロジー商品省エネ
LEDブラケット60形温白色
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から4日以内出荷電圧(V)100色温度(K)3500LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
高演色LEDダウンライト 60~250形 埋込高112mm 拡散タイプ 本体
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷灯具を共通化 商品管理をシンプルに。灯具の共通化により電源ユニットとの組み合わせが3系統から1系統に共通化。同タイプの灯具の明るさ違いをシンプルにしました。電源ユニットを変えるだけの明るさ選定に。仕様●光束維持率(%):85●光源遮光角(度):30形LED250形~LED60形ビーム角(度)80材質(枠)アルミダイカストLED寿命(時間)40000入数1台演色指数(Ra)高演色 95埋込穴(Φmm)75取付面位置天井面取付専用電球の種類LED一体型埋込高(mm)112配光タイプ拡散タイプLED交換不可反射板(上部)プラスチック(ホワイト)エコロジー商品省エネ
SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチE
Panasonic(パナソニック)¥6,498税込¥7,1481個5日以内出荷SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチE定格15A/300V/AC(表示ランプは100V)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット ほたるスイッチE
Panasonic(パナソニック)¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット ほたるスイッチE定格15A/300V/AC(表示ランプは100V用)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
天井埋込型 ダウンライト 高演色 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥8,698税込¥9,5681台32日以内出荷適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ100用(別売):NNN28023Kその他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他質量(kg)0.9取付天井面取付専用取付方式埋込型穴径(Φmm)埋込:75電圧(V)100~242消費電力(W)12.9時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200グリーン購入法適合アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)95埋込高(mm)112電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
Eハンガークリップ
Panasonic(パナソニック)¥3,398~税込¥3,738~1袋(10個)4日以内出荷から5日以内出荷Eハンガーに電線管を支持固定するクリップです。ケーブル被覆に傷が付かないよう、クリップの縁にアールが付いています。