カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(10)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- MAZDA(マツダ)(164)
- SK(新潟精機)(108)
- 神東塗料(35)
- ニッサン(31)
- CKD(20)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- トヨタ(16)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- スズキ(10)
- SMC(9)
- スマートバリュー(4)
- 三菱(4)
- Maritime Progress(4)
- オリエンタルモーター(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- ホンダ(3)
- ダイケン(3)
- JAPPY(3)
- ブランドをもっと見る
「69j」の検索結果

スマートアーキ スリムベースライト【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥57,980税込¥63,7781台30日以内出荷器具の存在感を抑えたスタイリッシュなフォルムで上質な空間を実現。質量(kg)4.1取付水平天井埋込専用電圧(V)100~242消費電力(W)31本体鋼板(クールホワイト)定格出力約25%~100%連続調光型エネルギー消費効率(Lm/W)96.4材質(ルーバー)鋼板(クールホワイト)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2990電球の種類LED調光の可否可電源ユニットLED内蔵遮光(°)光源:30エコロジー商品省エネ
LED非常用照明器具階段灯
Panasonic(パナソニック)¥169,800税込¥186,7801台32日以内出荷仕様点検スイッチ・充電モニタ(緑)付取付壁直付型電圧(V)100~242構造防湿型・防雨型(IP23)色温度(K)5000ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光色昼白色演色指数(Ra)84材質(反射板)鋼板(ホワイト)電源ユニット内蔵材質(パネル)強化ガラス(片面シルク印刷)
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から4日以内出荷スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様材質ステンレス製(ガラリ付)表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥2,998~税込¥3,298~1台3日以内出荷から4日以内出荷スクエアデザイン サイドアップ水切板付 防虫網は着脱可能 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様材質ステンレス製(着脱式防虫網付)寸法G(mm)8.5表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 薄壁用
Panasonic(パナソニック)¥4,198税込¥4,6181台3日以内出荷から4日以内出荷ダクト差込寸法15mm スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様 防虫網は着脱可能(防虫網付機種)仕様耐塩害、ガラリ付寸法H(mm)15寸法G(mm)8.5表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 防火ダンパー付
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1台3日以内出荷から4日以内出荷スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様材質ステンレス製(ガラリ付)寸法G(mm)8.5表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 防音用
Panasonic(パナソニック)¥6,898~税込¥7,588~1台4日以内出荷吸音材内蔵 スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様 防音性能は製品仕様書を御覧ください。 防虫網は着脱可能(防虫網付機種)仕様耐塩害、ガラリ付寸法L(mm)62寸法H(mm)47寸法A(mm)191.5寸法F(mm)87.5寸法D(mm)97寸法E(mm)96寸法B(mm)176寸法C(mm)195寸法M(mm)68寸法N(mm)167寸法J(mm)69寸法G(mm)8.5寸法K(mm)120表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 薄壁用
Panasonic(パナソニック)¥4,198税込¥4,6181台4日以内出荷ダクト差込寸法15mm スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様仕様耐塩害、着脱式防虫網付寸法L(mm)38寸法H(mm)15寸法A(mm)191.5寸法F(mm)87.5寸法D(mm)97寸法E(mm)96寸法B(mm)176寸法C(mm)195寸法M(mm)52寸法J(mm)69寸法G(mm)8.5寸法K(mm)144適合パイプ径(Φmm)呼び径100表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装圧損係数1.5/1.5隙間相当(cm2)64/64直管相当長(m)(排気/給気)8/8
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 薄壁用
Panasonic(パナソニック)¥5,598税込¥6,1581台4日以内出荷ダクト差込寸法15mm スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様仕様耐塩害、防火ダンパー付・ガラリ付寸法H(mm)15寸法G(mm)8.5表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装溶断温度(℃)72
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 防火ダンパー付
Panasonic(パナソニック)¥5,798税込¥6,3781台4日以内出荷スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様材質ステンレス製(着脱式防虫網付)寸法G(mm)8.5表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装溶断温度(℃)72