自転車部品 (6) 電動工具 (5) 空調・電設資材 (4) 制御機器 (2) 建材・エクステリア (2) 医療 (2) 家電 (2) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
モニター壁掛け式ワイヤレステレビドアホン Panasonic(パナソニック) (6件のレビュー) 当日出荷
モニター機とワイヤレス玄関子機を無線接続。
配線工事が不要なので取り換え簡単。
画家の広いレンズを採用した玄関子機と約3.5型液晶を採用したモニター機で玄関周りをしっかりと確認できる。
外出先でもスマートフォンで来訪者の対応ができます。(※別売のホームユニットへの登録が必要です)
付属品 【モニター機用】壁掛け用木ねじ(長さ16mm)×2、壁掛け用小ねじ(長さ25mm)×2、壁掛け金具×1、【ドアホン用】壁掛け用ねじ(長さ25mm)×2、防水シート×2 材質 親機/外観:難燃ABS樹脂、子機/外観:難燃樹脂 取付 親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)、子機:付属の取付けカバーを使用 質量(g) 親機:約395、子機:約245(電池含まず) 電源(V) 親機:AC100(50/60Hz)、子機:単3形電池6本 消費電力(W) 待受時:約1.5、動作時:約4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 親機:約129×29×169(突起部除く)、子機:約99×37.2×131(突起部除く) 照明 LEDライト(照明用ランプ) 撮像素子 1/4型CMOS(約100万画素) 使用環境条件 周囲温度0~40℃、湿度90%以下 画面サイズ 3.5型カラー液晶ディスプレイ 無線通信方式 1.9GHz TDMA-WB 最低被写体照度(Lux) 1(カメラから約50cm以内)
EXENA 充電ミニドライバー Panasonic(パナソニック) (5件のレビュー) 当日出荷
小さく、軽く、使いやすい高速&精密仕上げ。850回転/分の高速回転とブレーキ機能搭載。暗所でも閉所でも作業がしやすい。高輝度LEDライト搭載、明るさ約2.5倍(メーカー従来品比)
付属品 ミニドライバー用ビットセット(黒染加工)※非売品、USB充電ケーブルEZ1D11L7601 質量(g) 170 能力 小ネジ・鉄(バネ座金なし、下穴あり)M3×5mm 約2100本、M6×10mm 約2000本 最大締付トルク(N・m) 電動時:0.4(剛性体最大締付トルク)、手締め時:8.0(最大耐久トルク) チャック ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm、11.5mm、13mm) 電池 内蔵式リチウムイオン電池:3.7V/850mAh バッテリー電圧(V) 3.7 付属ビット 片頭、段付寸法13mm #2×100mm #2×45mm 適合ビット 六角ビット 対辺6.35mm 作業範囲 ~M3(電動時)、~M6(手締め時) 充電時間(分) 約55(メーカーEZ37C4・EZ37C5・EZ37C6からの給電の場合)、約60(市販USB充電器5V1Aの場合)、約45(市販USB充電器5V2Aの場合) バッテリー容量(mAh) 850 回転数(min-1 [回/分]) 850 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法(全長×全高×幅)(mm) 131×42×42
単1~4形 6P形 充電式電池専用充電器 Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
充電式EVOLTA、eneloop両対応充電器。
単1形~単4形、1~4本または6P形、2本まで充電可能。
充電LED表示2個付。海外電圧対応(100V-240V)。
充電可能本数 単1形~単4形1本~4本または6P形2本まで 仕様 充電式 トラスコ品番 452-0246 機能 充電制御・つぎ足し充電対応・乾電池誤充電防止(各6P形電池除く)、海外電圧対応(AC100-240V) 充電時間 単3形(BK-3MLE)・単4形(BK-4MLE)/約6時間、単1形(BK-1MGC)/約12.5時間、単2形(BK-2MGC)/約6.5時間、6P形(HHR-9NPS)/約16時間 充電池タイプ ニッケル水素電池
LED発電ランプ NSKL147 Panasonic(パナソニック) (17件のレビュー) 当日出荷
お求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ
仕様 右側平行仕様、鉄ローラー式 質量(g) 220(本体のみ) 定格 6V-0.8W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×128×110 光源 高輝度0.5W LED×1個 中心光度(cd) 1600 ライト種類 LED
LED発電ランプ NSKL148 Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 4日以内出荷
リフレクター付きのお求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ
仕様 リフレクターRR付き、右側平行仕様、鉄ローラー式 質量(g) 約220(本体のみ) 定格 6V-0.8W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×128×110 光源 高輝度0.5W LED×1個 中心光度(cd) 1800 ライト種類 LED
3.6V 充電スティックドリルドライバー Sシリーズ Panasonic(パナソニック) 当日出荷
産業向け電動工具Sシーズ。クラッチが効いてネジ締め正確。クラッチの動作測定は、機械的な接点のない光学式センサー(フォトインタラプタ)により高精度。さらに、クラッチが効くとすぐにモーターを停止するオートストップ機能付。電池電圧が大きく低下する前に電源を自動停止する電源自動停止機能搭載。スイッチの耐摩耗性を向上。寿命がアップ。LEDライト装備。
用途 工場、整備工場、施工現場での多数のビス締め/外し作業、小型・精密機械の組立等に 仕様 推奨作業:鉄・小ねじM2.5~M5 質量(kg) 0.48 能力 高速:小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約600本、低速:小ねじ・鉄(M5×8mm)約830本 最大トルク(N・m) (弾性体締付トルク)高速:1.5、低速:3.5 本体寸法(mm) 全長276×全幅46(ストレート時) ねじ締め能力(mm) 小ねじ M2.5~M5 機能 電源自動停止機能、オートストップ機能 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 217×134×46(折り曲げ時) チャック(mm) ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9・11.5・13) チャック ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm) バッテリー容量(Ah) 1.5 バッテリー電圧(V) 3.6 充電時間(分) 実用:約15/フル:約35 回転数(min-1 [回/分]) 高速:600、低速:200(2段変速) クラッチ数(段) 21 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm]) (約0.3~2.9(3~30)まで約0.13(1.3)きざみ
工事用充電LEDマルチ投光器 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
驚く明るさで、目的の場所を自在に照らす投光器。
大きな照射面に小型LEDを敷き詰め、大光量1500ルーメンを実現。
面ライト内のLEDの独自配置で、前方だけでなく180度ワイドに照らします。
2面のライトが自在に可動し、マルチな用途に対応。(※回転ストッパーがついています。無理に回転させないでください。)
明るさ3段階切替。光量を落とせば、狭い場所でもまぶしすぎず、点灯時間もより長時間に。
持ちやすい片側オープンハンドル。内蔵フックを閉じれば、吊下げ時に落ちにくい構造。(※吊下げには、市販のS字フックやヒモなどを利用し、しっかり固定してください。)
14.4V/18V/21.6V電池のどれでも使用でき、お手持ちの電池が利用可能。
バッテリー電圧(V) 14.4/18/21.6(別売) バッテリー容量(Ah) 5.0、4.2、3.0、2.0(14.4V用)、5.0、4.2、3.0(18V用)、4.2(21.6V用) 照度(Lx) 約3000(40cm前方) 光束(Lm) 約1500 連続点灯時間 (14.4V用)強〈明るさ100%〉5.0Ah:約2時間50分、4.2Ah:約2時間30分、3.0Ah:約1時間50分、2.0Ah:約1時間10分中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約5時間40分、4.2Ah:約5時間、3.0Ah:約3時間40分、2.0Ah:約2時間20分弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約23時間、4.2Ah:約20時間、3.0Ah:約15時間、2.0Ah:約9時間(18V用)強〈明るさ100%〉5.0Ah:約3時間40分、4.2Ah:約3時間20分、3.0Ah:約2時間10分中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約7時間20分、4.2Ah:約6時間40分、3.0Ah:約4時間20分弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約30時間、4.2Ah:約27時間、3.0Ah:約17時間(21.6V用)強〈明るさ100%〉4.2Ah:約4時間10分中〈明るさ約50%〉4.2Ah:約8時間20分弱〈明るさ約10%〉4.2Ah:約33時間 バッテリー リチウムイオン 寸法(全長×全高×幅)(mm) 125×312×96(2面ライト・ハンドルを垂直にした時) 質量(g) 610(本体のみ) 点灯方式 明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%) 回転角度(°) ハンドル:0°~360°(22.5°刻みの17ポジション) 機能 (お知らせ)電池切れ、LED高温、電池高温 照射角 開閉角度:0°~90°(15°刻みの7ポジション)、回転角度:0°~270°(刻みなしの自由回転) トラスコ品番 835-6931 適合バッテリー EZ9L54
EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 翌日出荷
速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。
P seriesパナソニック史上、最小・最軽量 ※でパワフルな連続技。
※メーカーの充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてパワフルな連続作業を可能にする軽量コンパクト・ドリルドライバーパナソニック史上、最小・最軽量で取り回しラクラク。ヘッドサイズ160mm(メーカー従来品比(EZ74A3比) -29mm)、質量1.85kg(メーカー従来品比(EZ74A3 18V/5.0Ah電池パック装着時) -150g)
※メーカー充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてその手に、知能を宿す『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。
穴あけスピードが速く、連続作業に強い。
切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモードM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。
作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。
18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。
穴あけ能力(mm) 鉄工 高速:Φ10/低速:13 チャック(mm) 1.5~13 チャック キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm) バッテリー容量(Ah) 5 保証期間 1年 防塵防水性能 IP56 ねじ締め能力(mm) 機械ねじ M5/6/8 適合バッテリー EZ9L54/EZ9L53/EZ9L51/EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45 関連資料 メーカーチラシ(3.9MB) 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー 高速:Φ21/低速:33 ライト機能 LEDライト:スイッチ連動
充電LEDマルチ投光器 赤 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
驚く明るさ。照らし方自在、2面フレキシブルライト。
用途、場所に応じて選べる明るさ3段階切替。
吊下げに便利、フック内蔵の新ハンドル。持ちやすい片側オープンハンドル。内蔵フックを閉じれば、吊下げ時に落ちにくい構造。
お手持ちの電池が使える3電圧対応。パナソニック14.4V/18V/21.6V電池のどれでも使用でき、お手持ちの電池が利用可能。
照度(Lx) 約3000(40cm前方) 質量(g) 610 電源 パナソニックプロ用電池パック14.4V/18V/21.6V(別売) 機能 お知らせ機能(電池切れ、LED高温、電池高温) バッテリー電圧(V) 【パナソニックプロ用電池パック】14.4/18/21.6(別売) 点灯方式 明るさ3段階切替(強<100%>、中<約50%>、弱<約10%>) 光束(Lm) 約1500 照射角 開閉角度:0°~90°(15°刻みの7ポジション)、回転角度:0°~270° (刻みなしの自由回転) 回転角度(°) ハンドル/0°~360°(22.5°刻みの17ポジション) 寸法(全長×全高×幅)(mm) 125×312×96(2面ライト・ハンドルを垂直にした時)
ワイヤレステレビドアホン Panasonic(パナソニック) 当日出荷
ワイヤレスモニター親機とワイヤレス玄関子機の無線接続により配線工事が不要・1秒間に最大10コマの動画で来訪者をスムーズに確認できる・電池の持続時間が最大1年間、※2電池交換の手間をかけず使用可能※2推奨電池充電式エボルタ ハイエンドモデルを満充電にして次の条件で使用したときの目安です
質量(g) ドアホン親機:約150(電池パック含む)、玄関子機:約240(電池含まず) 外形寸法(mm) ドアホン親機:本体→高さ123×幅80×24.5(突起部除く)・充電台使用時→高さ138×幅95×奥行65(突起部除く)、玄関子機:高さ131×幅99×奥行37.2(突起部除く) 電源 ドアホン親機:専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN57)(DC2.4V)(630mAh)、玄関子機:単3形電池6本 本体寸法(mm) ドアホン親機:高さ123×幅80×24.5(突起部除く)、玄関子機:高さ131×幅99×奥行37.2(突起部除く) 照明装置 玄関子機:LEDライト(照明用) 取付け方法 玄関子機:付属の取付けカバーを使用 材質(表面) ドアホン親機・玄関子機:難燃性ABS樹脂 周囲温度(℃) ドアホン親機:0~40、玄関子機:-10~50 無線通信方式 1.9GHz TDMA-WB 最低被写体照度(Lux) 玄関子機:1(カメラから約50cm以内) 画面仕様 ドアホン親機:2.7型カラー液晶ディスプレイ 湿度(%) ドアホン親機・玄関子機:90以下
警報ランプ付ブザー屋側用AC/DC12V Panasonic(パナソニック) 当日出荷
光と音で異常などを外部にお知らせします。
光と音の動作時間を個別に設定できます。
発光部にLEDを採用し、ランプ交換が不要に。
ワイヤレスセキュリティ受信器と接続した場合、受信器を警戒セットしたときにランプ下部が点灯して警戒状態をお知らせします。
付属品 取付用タッピングねじ(4×20)2本 質量(g) 約340 使用温度範囲(℃) -10~40 定格 AC12V/6VA、DC12V/3VA(250mA以下) 入力 (警報)無電圧a接点入力/(警戒表示)無電圧a接点入力 光源 高輝度LED 防水性 JIS C 0920 IPX3(防雨形) 音量(dB) 警報音約90(ヒュンヒュンヒュンヒュン)/報知音約65(ピーピーピー)※1m前方 操作電圧(V) DC5/約3mA
タイマー式コンパクト充電器 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
エネループ、充電式エボルタの両方の充電池に対応したお手軽なタイマー式充電器 BQ-CC52
単3形・単4形合わせて2本まで6時間で充電可能 ※ハイエンドモデル・スタンダードモデルは充電可能ですが、1回の充電で満充電できません。2回の充電が必要です。
タイマー充電(お手軽モデルにオススメ)
充電LED表示2個付(6時間保護タイマーの動作状態を表示):充電中はLEDが点灯、充電終了時は消灯。異常を検知したら、LED点滅でお知らせ。
海外対応(100V-240V/50-60 Hzに対応)※海外でご使用の場合は、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。
コンパクトモデルで持ち運びやすい
寸法(mm) 約50×120×27(本体外寸) タイプ 充電器(海外対応)
送り付 レセプタクル Panasonic(パナソニック) 当日出荷
仕様 送り付、(梱包)パック商品 付属品 取付ねじ(丸さら木ねじ 4.1×25)×2本 色 黒 定格 6A-250V 定格電圧(V) 250 適合電球 白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
レセプタクル Panasonic(パナソニック) 当日出荷
仕様 送りなし、(梱包)パック商品 付属品 取付ねじ(丸さら木ねじ 4.1×25)×2本 色 黒 定格 6A-250V 定格電圧(V) 250 適合電球 白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
LED ハブダイナモ専用ライト NSKL155 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
1線式、2線式のハブダイナモに対応した兼用モデル
自動点灯、常時点灯の切替可能
フロントリフレクター付
付属品 3タイプのコード付 取付 フロントフォーク 質量(g) 約93(本体のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約65×92×63 光源 LED×1個・使用電源:ハブダイナモ 定格(6V-2.4W 6V-0.8W) 明るさ(Lx) 6V_0.8Wハブダイナモ接続時:約21/2100cd・6V_2.4Wハブダイナモ接続時:約23/2300cd
ハブダイナモライトSKL142 Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
1線式、2線式のハブダイナモに対応した兼用モデル。Panasonic、SANYO製の3タイプのハブダイナモに対応。「足も灯」機能付 ・足元付近を照らして安心! ・停車時も安全! 残光機能付(点滅)。自動点灯、自動消灯のかしこい機能付。自動点灯、常時点灯の切替可能。ヘッド前方リフレクター付。
用途 LED ハブダイナモ専用ライト 電源 ハブダイナモ 定格(6V-2.4W 6V-0.8W) 光度(cd) 6V-2.4Wハブダイナモ接続時:約1500、6V-0.8Wハブダイナモ接続時:約900 ライト種類 高輝度白色LED×1個 付属品 3タイプのコード付 色 ブラック 質量(g) 約94(本体のみ) タイプ 1・2線兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 59×79×62 取付場所 フロントフォーク
LED発電ランプ Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 7日以内出荷
ワイドLED搭載で1灯でもワイドに明るく照らす!
質量(g) 約240(本体のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約45×127×102 光源 ワイドパワー白色LED×1個 使用電源 ダイナモ(6V-1.5W)
LED ハブダイナモ専用ライト NSKL156 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
1線式、2線式のハブダイナモに対応した兼用モデル
自動点灯、常時点灯の切替可能
サイドLEDイルミネーション搭載
停車時もサイドLEDが光る残光機能付
フロントリフレクター付
取付 フロントフォーク 質量(g) 約100(本体のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約65×92×63 光源 LED×1個 使用電源 ハブダイナモ 明るさ(Lx) 6V_0.8Wハブダイナモ接続時:約15/1500cd・6V_2.4Wハブダイナモ接続時:約18/1800cd 照射方式 反射板 照射範囲 約Φ20cm(1m前方)
警報ランプ屋側用AC/DC12V Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
付属品 取付用タッピングねじ(4×20)2本 質量(g) 約340 使用温度範囲(℃) -10~40 定格 AC12V/6VA、DC12V/3VA(250mA以下) 入力 (警報)無電圧a接点入力 光源 高輝度LED 防水性 JIS C 0920 IPX3(防雨形) 操作電圧(V) DC5/約3mA
SFリレースリムタイプ Panasonic(パナソニック) ¥ 13,980~税込 ¥ 15,378~
1箱(10個)ほか
32日以内出荷 から 61日以内出荷
強制ガイド接点構造
(EN50205 ClassA TUV認定)
接点の溶着を検出し、安全回路構築が可能な強制ガイド接点構造です。
・a接点、b接点が同時に閉じることのない構造
・接点間隔を0.5mm以上確保する構造
スリム形状(mm)
リレー本体の小型・スリム化により、基板の小型化が図れます。
4極タイプ : 40(長さ)×13(幅)×24(高さ)
6極タイプ : 50(長さ)×13(幅)×24(高さ)
LED動作表示付・ダイオード内蔵型を品揃え
LEDを内蔵することで、別途LEDの回路を設計、実装する必要がなくなり、コストダウン・工数削減になります。
高速応答時間を実現(8ms以下)
負荷をすばやく止めることができ、安全を確保します。
高い耐衝撃性能(誤動作衝撃:200m/s2以上)
衝撃性能の向上により工作機械、設備での振動・衝撃環境において安心してお使いになれます。
プリント板ソケットをご用意しております。(4極用・6極用)
フィンガープロテクト構造のDIN端子台(Y型端子、丸型端子に対応)もラインナップ(4極用・6極用)
用途 工作機械、ロボット、安全PLC、車生産設備など特に安全規格が求められる回路