カテゴリ

  • 制御機器(585)
  • 空調・照明・電設資材(109)
  • 電気材料(63)
  • 電動工具(27)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • メカニカル部品(18)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 家電(10)
  • 防犯用品(4)
  • 住設機器(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 完成車(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(77)
  • SMC(10,379)
  • ニッサン(7,835)
  • MAZDA(マツダ)(7,184)
  • ホンダ(4,347)
  • エスコ(2,110)
  • BIGM(丸山製作所)(2,052)
  • トヨタ(1,169)
  • RS PRO(1,066)
  • SUS(エスユーエス)(1,024)
  • スバル(934)
  • AMPHENOL(654)
  • Kawasaki(619)
  • ミツビシ(600)
  • 三菱(583)
  • YAMAHA(ヤマハ)(553)
  • 三菱ふそう(524)
  • コクヨ(428)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(403)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(142)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6a」の検索結果

871件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 情報モジュラジャック 組立 CAT6A Panasonic(パナソニック)

    情報モジュラジャック 組立 CAT6A

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
  • アドバンスシリーズ 情報モジュラージャック(CAT6A)(埋込型) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 情報モジュラージャック(CAT6A)(埋込型)

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • MINAS-A6,A6Nシリーズ Panasonic(パナソニック)

    MINAS-A6,A6Nシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
  • ぐっとすシリーズ 情報モジュラージャック(CAT6A)(埋込型) Panasonic(パナソニック)

    ぐっとすシリーズ 情報モジュラージャック(CAT6A)(埋込型)

    Panasonic(パナソニック)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 情報モジュラジャック(CAT6A)埋込型 Panasonic(パナソニック)

    情報モジュラジャック(CAT6A)埋込型

    Panasonic(パナソニック)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ成端方式:圧接接続(IDC)極数8極8心[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)]耐熱性70℃ 7時間絶縁抵抗(MΩ)コンタクト間 500以上(100 V DC)使用周囲温度(℃)‐10~+40電流容量(A)1RoHS指令(10物質対応)対応入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)伝送規格ANSI/TIA-568 2-D-2018 Category 6.A、ISO/IEC 11801-1 Edition1.0 Category 6A/ Class EA、JIS X 5150 : 2021 カテゴリ6A/クラスEA耐電圧(V)コンタクト間 1000 AC-peak 1分間、コンタクトと外かく間 1500 AC-peak 1分間挿抜回数適合モジュラプラグの挿抜:750回
  • 情報モジュラプラグ 組立 CAT6A Panasonic(パナソニック)

    情報モジュラプラグ 組立 CAT6A

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
  • ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6A)埋込型 Panasonic(パナソニック)

    ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6A)埋込型

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ成端方式:圧接接続(IDC)極数8極8心[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)]耐熱性70℃ 7時間絶縁抵抗(MΩ)コンタクト間 500以上(100 V DC)使用周囲温度(℃)‐10~+40電流容量(A)1RoHS指令(10物質対応)対応入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)伝送規格ANSI/TIA-568 2-D-2018 Category 6.A、ISO/IEC 11801-1 Edition1.0 Category 6A/ Class EA、JIS X 5150 : 2021 カテゴリ6A/クラスEA耐電圧(V)コンタクト間 1000 AC-peak 1分間、コンタクトと外かく間 1500 AC-peak 1分間挿抜回数適合モジュラプラグの挿抜:750回
  • フル2線T/U6Aリレー両切 1回路用 Panasonic(パナソニック)

    フル2線T/U6Aリレー両切 1回路用

    Panasonic(パナソニック)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    用途分電盤用材質ボディ:ABS樹脂(ブラック)、カバー:変性PPO樹脂(ブラック)、扉・端子カバー:ポリカーボネイト(透明)、端子ねじ:鋼線/亜鉛めっきクロメート(三価)・ニッケルめっき(白)タイプ1回路用規格電気用品安全法(特定電気用品)定格電圧(V)AC300定格電流(A)6出力形態接点出力:両切回路数出力回路数:1(負荷番号1~4、切換スイッチ付)
  • ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6A)露出型一コ口 Panasonic(パナソニック)

    ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6A)露出型一コ口

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    材質ボディ:ABS樹脂(グレー)、カバー:ABS樹脂(オフホワイト)、差込口カバー:ABS樹脂(グレー)、扉:ABS樹脂(ブルー)、磁石:フェライト(WH9001P相当品)、カラーチップ:ABS樹脂(オフホワイト)タイプ成端方式:圧接接続(IDC)極数8極8心[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)]耐熱性70℃ 7時間絶縁抵抗(MΩ)コンタクト間 500以上(100 V DC)使用周囲温度(℃)‐10~+40電流容量(A)1RoHS指令(10物質対応)対応入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)伝送規格ANSI/TIA-568 2-D-2018 Category 6.A、ISO/IEC 11801-1 Edition1.0 Category 6A/Class EA、JIS X 5150:2021 カテゴリ6A/クラスEA耐電圧(V)コンタクト間 1000 AC-peak 1分間、コンタクトと外かく間 1500 AC-peak 1分間挿抜回数適合モジュラプラグの挿抜:750回
  • 光電式自動点滅器[電子]EEスイッチ AC100~242V 6A、フード対応 Panasonic(パナソニック)

    光電式自動点滅器[電子]EEスイッチ AC100~242V 6A、フード対応

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    負荷容量AC100~242V 6ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻線インダクタ 面実装 10 μH 6A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 10 μH 6A 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:6A●長さ:7.4mm●奥行き:7mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6930-27
  • 巻線インダクタ 面実装 10 μH 6A 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 10 μH 6A 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:6A●長さ:7.4mm●奥行き:7mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7172-07
  • フル接地防水ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    フル接地防水ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    形状抜止タイプ種類防水コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2個口定格電流(A)15結線方式ねじなし端子式
  • 紙パック式 掃除機 Panasonic(パナソニック)

    紙パック式 掃除機

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    コンパクトなのに強力パワーの掃除機。
    用途掃除機、掃除器、クリーナー、キャニスター、置き型、掃除、清掃として。集塵容量(L)1.3質量(kg)3電源(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×348×196
  • MINAS-A6シリーズ アンプ A6SF(多機能タイプ) Panasonic(パナソニック)

    MINAS-A6シリーズ アンプ A6SF(多機能タイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷から91日以内出荷
  • LED電球E17下方向パルック Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17下方向パルック

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • SMDレジスタ 1.5kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 1.5kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    179税込197
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ。パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線
    仕様●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7202-08
  • レバーハンドルA6型 Panasonic(パナソニック)

    レバーハンドルA6型

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1セット
    4日以内出荷
    用途室内用
  • MINAS A5/A6 エンコーダケーブル Panasonic(パナソニック)

    MINAS A5/A6 エンコーダケーブル

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • FC6 オリジナル(U5/16/512/11P/14/vP非/LTE) Panasonic(パナソニック)

    FC6 オリジナル(U5/16/512/11P/14/vP非/LTE)

    Panasonic(パナソニック)
    329,800税込362,780
    1台
    翌日出荷
  • パワードスピーカー WS-66A Panasonic(パナソニック)

    パワードスピーカー WS-66A

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    10 Wアンプ内蔵。 小型・軽量設計。持ち運びに便利なハンドル付き。 明瞭な拡声ができる12 cmコーン型フルレンジバスレフ形式。 AC電源100 Vのほか、DC IN(12V)端子付。
    付属品取扱説明書×1、保証書×1、ベルト×1、ネジ(ベルト取り付け用)×1、ワッシャー(ベルト取り付け用)×1、防塵カバー×1仕様●使用ユニット:12 cmコーン型●全高調波歪率:1%以下(定格出力時)質量(kg)約3.5形式フルレンジバスレフ使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60 Hz)または DC12(同時使用不可)出力ライン:フォンジャック、0dBV、適合負荷 10kΩ、不平衡、モノラル定格消費電力(W)38消費電力AC動作時 18 W、DC動作時 0.6 A定格出力(W)AC100V動作時:10(4Ω)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×234×188入力マイク:フォンジャック、-55dBV、10kΩ、不平衡、モノラル/ライン:フォンジャック、-12dBV、10kΩ、不平衡、モノラル電源コード(m)約2.5仕上ABS発泡樹脂成形、塗装品再生周波数帯域(Hz)100~15k音圧(dB/m)最大再生:98音量調節ボリューム:マイク用、ライン用各1
  • MINAS A5/A6 アブソリュートエンコーダ用電池 Panasonic(パナソニック)

    MINAS A5/A6 アブソリュートエンコーダ用電池

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
  • MINAS A6ファミリー サーボモータ Panasonic(パナソニック)

    MINAS A6ファミリー サーボモータ

    Panasonic(パナソニック)
    74,980税込82,478
    1台
    3日以内出荷から61日以内出荷
    よりコンパクトで、より速く、簡単に使える。時代のニーズに応えるサーボモータ。
    タイプ低慣性(ローイナーシャ)保護構造出力軸回転部、リード線先端部は除くシリーズMSMF構造モータ口出し部:リード線分解能エンコーダ :8388608保護等級IP65コネクタモータ・エンコーダ:リード線回転速度(r/min)定格:3000、最高:6000オイルシールなしエンコーダ種類バッテリレス 23 bit アブソリュート/インクリメンタルシステム共用
  • SC6 オリジナル(U5/16/512/11P/12.4/vP非/LTE) Panasonic(パナソニック)

    SC6 オリジナル(U5/16/512/11P/12.4/vP非/LTE)

    Panasonic(パナソニック)
    329,800税込362,780
    1台
    翌日出荷
  • SC6 オリジナル(U5/16/512/11P/12.4/vP非) Panasonic(パナソニック)

    SC6 オリジナル(U5/16/512/11P/12.4/vP非)

    Panasonic(パナソニック)
    299,800税込329,780
    1台
    翌日出荷
  • MINAS A6ファミリー サーボアンプ Panasonic(パナソニック)

    MINAS A6ファミリー サーボアンプ

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • インパクトドライバー 本体のみ EZ76A Panasonic(パナソニック)

    インパクトドライバー 本体のみ EZ76A

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 連続作業に強い、ネジ締めが速い。 ボルト締め連続作業量約2倍 ネジ締めスピード約1.25倍 足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発 影が出にくい2灯LEDを新搭載 ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
    質量(kg)取付時:1.7(18V 5.0Ah)、1.45(18V 3.0Ah)、1.6(14.4V 5.0Ah)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)DLコア:Φ21(石膏ボード)12.5+12.5(コンパネ)約160穴(18V 5.0Ah)、約100穴(18V 3.0Ah)、約160穴(14.4V 5.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)ネジ締め:万能ビス・米松(Φ4.2×75)約740本(18V 5.0Ah)/約450本(18V 3.0Ah)/約650本(14.4V 5.0Ah)、耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75)約300本(18V 5.0Ah)/約205本(18V 3.0Ah)/約290本(14.4V 5.0Ah)、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約1250本(18V 5.0Ah)/約600本(18V 3.0Ah)/約770本(14.4V 5.0Ah)チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)寸法(全長×全高×幅)(mm)127×240×60(18V 5.0Ah)、127×224×60(18V 3.0Ah)、127×232×60(14.4V 5.0Ah)
  • 横向きコンセントボックス Panasonic(パナソニック)

    横向きコンセントボックス

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    レースウェイ本体に各種コンセントを横向きに取り付ける場合に使用します。
    質量(kg)0.3330・45適合規格(PS)E
  • LED電球 T形タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 T形タイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)100口金E26電球形状T形電球の種類LED
  • 速結アングルコネクタ PF管用 Panasonic(パナソニック)

    速結アングルコネクタ PF管用

    Panasonic(パナソニック)
    229税込252
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。
  • アウトキャップ電源用 Panasonic(パナソニック)

    アウトキャップ電源用

    Panasonic(パナソニック)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スッキリポール用 引留フック Panasonic(パナソニック)

    スッキリポール用 引留フック

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • SMDレジスタ 1.8kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 1.8kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    109税込120
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ。パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線
    仕様●抵抗:1.8kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7204-61
  • SMDレジスタ 150Ω 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 150Ω 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    109税込120
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、47 → 976 Ω。パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形
    仕様●抵抗:150Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7200-99
  • SMDレジスタ 82Ω 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 82Ω 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    89税込98
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、47 → 976 Ω。パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形
    仕様●抵抗:82Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7201-40
  • SMDレジスタ 390Ω 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 390Ω 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    169税込186
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、47 → 976 Ω。パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形
    仕様●抵抗:390Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7201-78
  • SMDレジスタ 270Ω 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 270Ω 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    89税込98
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、47 → 976 Ω。パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形
    仕様●抵抗:270Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7204-46
  • SMDレジスタ 270Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 270Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、47 → 976 Ω。パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:270Ω●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7196-59
  • SMDレジスタ 220Ω 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 220Ω 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    109税込120
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、47 → 976 Ω。パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形
    仕様●抵抗:220Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7200-61
...