カテゴリ
- 家電(7)
- アルカリ乾電池(角形9V)(6)
絞り込み
本数
- 1本(2)
- 2本(3)
使用推奨期限
- 2年(2)
- 3年(4)
タイプ
- その他(2)
- 角形9V(5)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- FDK(2)
- 東芝(2)
- 三和電気計器(7)
- マクセル(1)
- ホーザン(7)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(6)
- フルーク(FLUKE)(3)
- 横河計測(2)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- オーム電機(1)
- 共立電気計器(1)
- CKD(1)
- イチネンTASCO(1)
- OWON(オウオン)(1)
「6lr61」の検索結果

アルカリ乾電池 エボルタネオ 9V角形
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1本ほか当日出荷メーカー乾電池エボルタ(6LR61EJ)を上回る優れた性能を発揮 使用推奨期限3年※1 液漏れ防止製法Ag+を採用※2寸法(mm)約48.5×17.5×26.5備考電池本体品番:6LR61Y(NJ)タイプアルカリ乾電池9V形電圧(V)9質量(g/本)約43使用推奨期限3年
アルカリ乾電池 角形9V
Panasonic(パナソニック)(30件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷長持ち大電流パワー。用途連続して大きな電流を使う機器に。形状9V形寸法(mm)約48.5×17.5×26.5電圧(V)9使用推奨期限2年
アルカリ乾電池 9V角形
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181パック(2本)当日出荷使用推奨期限2年※1 ショートを防ぐ絶縁リング付き ロングセラー商品形状9V形寸法(mm)約48.5×17.5×26.5備考機器の誤動作やショートを防ぐ絶縁リング付き電池本体品番:6LR61Y(XJ)タイプアルカリ乾電池9V形電圧(V)9質量(g/本)約43本数2アズワン品番64-8908-21使用推奨期限2年
エボルタ乾電池 9V角形
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥669~税込¥736~1本ほか当日出荷使用推奨期限3年※1 液もれ防止製法を採用!※2 機器の誤動作やショートを防ぐ絶縁リング付き寸法(mm)約48.5×17.5×26.5備考電池本体品番:6LR61Y(EJ)タイプアルカリ乾電池9V形電圧(V)9質量(g/本)約43使用推奨期限3年
エボルタネオ乾電池 9V角形
Panasonic(パナソニック)¥669税込¥7361パック(1本)当日出荷メーカー乾電池エボルタ(6LR61EJ)を上回る優れた性能を発揮。使用推奨期限3年※使用推奨期限(JIS準拠)において【保存条件】温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%。液漏れ防止製法Ag+を採用※乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります形状9V形寸法(mm)約48.5×17.5×26.5タイプアルカリ乾電池電圧(V)9使用推奨期限3年
乾電池エボルタ9V形
Panasonic(パナソニック)1台取扱停止中使用推奨期限3年※1※1使用推奨期限(JIS準拠)において※2※2乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります・機器の誤動作やショートを防ぐ絶縁リング付き 使用推奨期限(JIS準拠)において【保存条件】温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%・仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為使用推奨期限3年
リビングラジオ FM/AM 2バンドレシーバー RF-2450
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。 見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。 ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。※電池別売りです。 都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。 雑音が少ないクリアな音質で聴けます。付属品AC電源コード質量(g)【乾電池を含む】756、【乾電池を含まず】686消費電力(W)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234.0×122.0×82.0最大出力600mW電源(AC V)100電源周波数(Hz)50/60電池DC 6V(単3形乾電池4本使用)スピーカー10cm丸形(4Ω)受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω)電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約61/AM受信時:約64本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210.0×120.0×62.0