カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 日東工器(7)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • タンガロイ(1)
  • TRUSCO(1)
  • トップハウス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6tpf」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPF,220μF,6.3V dc,D3L,6TPF220M5L Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPF,220μF,6.3V dc,D3L,6TPF220M5L

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様POSCAP TPFシリーズ. パナソニックTPFシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、最大1000 μFの大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを5 mΩという非常に低い値に抑えています。 TPFタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 最適な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。材質誘電体:タンタル長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.8奥行(mm)4.3シリーズPOSCAP TPF許容差±20%静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケースD3Lテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)5電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc D3L 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc D3L 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Panasonic TPF シリーズのタンタルコンデンサは、POSCAP シリーズの一部です。陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用しています。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタ
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D3L●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7021-77
  • タンタルコンデンサ 470μF 6.3V dc D4 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)

    タンタルコンデンサ 470μF 6.3V dc D4 1セット 2000個入

    Panasonic(パナソニック)
    719,800税込791,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:470μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D4●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7014-68
  • タンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc D3L 1セット 2500個入 Panasonic(パナソニック)

    タンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc D3L 1セット 2500個入

    Panasonic(パナソニック)
    679,800税込747,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    Panasonic TPF シリーズのタンタルコンデンサは、POSCAP シリーズの一部です。陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用しています。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタ
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:220μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D3L●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7014-67
  • タンタルコンデンサ 150μF 6.3V dc D3L 1セット 2500個入 Panasonic(パナソニック)

    タンタルコンデンサ 150μF 6.3V dc D3L 1セット 2500個入

    Panasonic(パナソニック)
    679,800税込747,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:150μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D3L●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7021-02
  • タンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc D3L Panasonic(パナソニック)

    タンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc D3L

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    Panasonic TPF シリーズのタンタルコンデンサは、POSCAP シリーズの一部です。陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用しています。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタ
    仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:220μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D3L●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7014-99
  • タンタルコンデンサ 470μF 6.3V dc D4 Panasonic(パナソニック)

    タンタルコンデンサ 470μF 6.3V dc D4

    Panasonic(パナソニック)
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
    Panasonic TPF シリーズのタンタルコンデンサは、POSCAP シリーズの一部です。陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用しています。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタ
    仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:470μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D4●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7020-47
  • タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc D3L 1セット 2500個入 Panasonic(パナソニック)

    タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc D3L 1セット 2500個入

    Panasonic(パナソニック)
    689,800税込758,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D3L●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7017-51
  • タンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc D3L 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    タンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc D3L 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:220μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D3L●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッド
  • タンタルコンデンサ 150μF 6.3V dc D3L 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    タンタルコンデンサ 150μF 6.3V dc D3L 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    Panasonic TPF シリーズのタンタルコンデンサは、POSCAP シリーズの一部です。陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用しています。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタ
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:150μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D3L●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7016-95
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPF,330μF,2V dc,D2E,2TPF330M6 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPF,330μF,2V dc,D2E,2TPF330M6

    Panasonic(パナソニック)
    899税込989
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様POSCAP TPFシリーズ. パナソニックTPFシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、最大1000 μFの大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを5 mΩという非常に低い値に抑えています。 TPFタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 最適な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。材質誘電体:タンタル長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×1.8高さ(mm)1.8奥行(mm)4.3シリーズPOSCAP TPF許容差±20%静電容量330μF漏れ電流(μA)132RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケースD2Eテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)6電解質の種類ソリッド
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,TPF,1mF,2.5V dc,ETPF1000M6H Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,TPF,1mF,2.5V dc,ETPF1000M6H

    Panasonic(パナソニック)
    4,398税込4,838
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様POSCAP TPFシリーズ. パナソニックTPFシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、最大1000 μFの大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを5 mΩという非常に低い値に抑えています。 TPFタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 最適な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×3.8奥行(mm)4.3電圧(V)2.5dcシリーズTPF許容差±20%静電容量1mFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)6電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55