カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 整備工具・収納(5)
  • 電気材料(3)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(4)
  • SMC(2,037)
  • 伊東電機(706)
  • 堀内機械(554)
  • AMPHENOL(517)
  • MAZDA(マツダ)(445)
  • ホンダ(409)
  • ParkerTAIYO(310)
  • 黒田精工(288)
  • コガネイ(206)
  • BIGM(丸山製作所)(138)
  • トヨタ(105)
  • ニッサン(84)
  • 日東工業(75)
  • カワグレ(75)
  • 三菱電機(64)
  • ミツビシ(48)
  • テクノフレックス(45)
  • 内田洋行(33)
  • SIEMENS(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「700a」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
  • サーキットブレーカBSー800W型 4P3E 700A Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー800W型 4P3E 700A

    Panasonic(パナソニック)
    579,800税込637,780
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)11.5種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W280×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)700形名BS-800W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kAフレーム(AF)800引外し方式熱動・可調整電磁式
  • サーキットブレーカBSー800W型 3P3E 700A Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー800W型 3P3E 700A

    Panasonic(パナソニック)
    359,800税込395,780
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)8.5種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)700形名BS-800W極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kAフレーム(AF)800引外し方式熱動・可調整電磁式
  • サーキットブレーカ BCー800W型 3P3E 700A Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカ BCー800W型 3P3E 700A

    Panasonic(パナソニック)
    329,800税込362,780
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)8.5種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)700形名BC-800W極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 50kA、AC415V 36kA、AC500V 15kAフレーム(AF)800引外し方式熱動・可調整電磁式
  • 漏電ブレーカKCー800W型 3P3E OC付 700A 30mA〈過電流保護兼用〉 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカKCー800W型 3P3E OC付 700A 30mA〈過電流保護兼用〉

    Panasonic(パナソニック)
    299,800税込329,780
    1個
    62日以内出荷
    仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145)質量(kg)11種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM12六角ボルト定格電流(A)700定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC200V、Icu36kA/AC415V形名KC-800W極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 36kA)フレーム(AF)800引外し方式熱動・可調整電磁式漏電感度電流(mA)30
  • 漏電ブレーカKCー800W型 3P3E OC付 700A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカKCー800W型 3P3E OC付 700A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉

    Panasonic(パナソニック)
    299,800税込329,780
    1個
    62日以内出荷
    仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145)質量(kg)11種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM12六角ボルト定格電流(A)700定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC200V、Icu36kA/AC415V形名KC-800W極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 36kA)フレーム(AF)800引外し方式熱動・可調整電磁式漏電感度電流(mA)100/200/500切替
  • 強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズ Panasonic(パナソニック)

    強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 糸くずフィルター AXW22Aシリーズ Panasonic(パナソニック)

    糸くずフィルター AXW22Aシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    フィルター内のごみを捨て水洗いOK
  • シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。 電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。 JIS規格GX53口金ソケット対応。 既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。 電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。 ブラケットとしても使用できます。
    用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)幅(mm)Φ330質量(kg)1.5取付ネジ込み方式高さ(mm)105電圧(V)100構造防湿型・防雨型材質(カバー)アクリルカバー:取付面ランプの種類LEDフラットランプ光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換可能
  • LED電球4.3WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ペンダント電球色

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷から62日以内出荷
    取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ペンダント電球色

    Panasonic(パナソニック)
    9,798税込10,778
    1台
    3日以内出荷から62日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ペンダント8畳用 Panasonic(パナソニック)

    ペンダント8畳用

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様消費効率:113.2 lm/W【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、配線ダクト取付型【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、100V配線ダクト用、コード50cm収納可能、コード収納型フランジ、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します、入力電流(100V時):0.32 A、引掛シーリングには取り付け不可、幅:Φ380 mm、高:160 mm、全高:700~1200 mm 調節可能、質量:2.4 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)(光色):6500(昼光色)~2700(電球色)光束(Lm)3500光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)昼光色83、電球色83調光の可否適用畳数~8畳調色の可否エコロジー商品省エネ
  • LED電球3.4WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球3.4WX1ペンダント電球色

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    仕様消費効率:78.2 lm/W、デザイン分類:Vintage、【ガラスセード】透明、天井吊下型、ガラスセードタイプ・直付タイプ、コード50cm収納可能、コード収納型フランジ、25形電球1灯器具相当、コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)、55度までの傾斜天井に取付可能、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.057 A、調光操作不可、幅:Φ165 mm、高:140 mm、全高:700~1200 mm 調節可能、質量:0.6 kg、LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)3.4色温度(K)2700光束(Lm)266光色電球色明るさ器具:(目安)25形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1ペンダント温白色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ペンダント温白色

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    取付方式直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)3500光色温白色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球8.2WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球8.2WX1ペンダント電球色

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    仕様消費効率:73.1 lm/W、デザイン分類:Natural、【ガラスセード】乳白つや消し、天井吊下型、ガラスセードタイプ・直付タイプ、コード50cm収納可能、コード収納型フランジ、60形電球1灯器具相当、コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)、55度までの傾斜天井に取付可能、手造り品ですので寸法、および色味・模様が多少異なることがあります、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.141 A、調光操作不可、幅:Φ90 mm、高:203 mm、全高:700~1200 mm 調節可能、質量:0.9 kg、LED電球小形電球タイプ8.2W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)8.2色温度(K)2700光束(Lm)600光色電球色明るさ器具:(目安)60形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90(高演色)調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1ペンダント温白色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ペンダント温白色

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)3500光色温白色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ペンダント電球色

    Panasonic(パナソニック)
    9,898税込10,888
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 700pF 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 700pF 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    259税込285
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量
    仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:86V●クランプ電流:1A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:7mm●最大サージ電流:250A●静電容量:700pF●長さ:30mm●厚さ:4.5mm●寸法:7 (Dia.) x 4.5mm●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7208-76
  • コンデンサ 2000μF 35V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 2000μF 35V dc 1袋 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    48,980税込53,878
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    TPシリーズ。+125℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命。用途。パナソニックの
    仕様●静電容量:2000μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:18mm●動作温度 Max:+135℃●リード間隔:7.5mm●漏れ電流:700 μAアズワン品番65-7065-19
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 700pF 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 700pF 1袋 1000個入

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:510V 最大直流定格電圧:410V 700pF 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:510V 最大直流定格電圧:410V 700pF 1袋 1000個入

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:320V●最大直流定格電圧:410V●制限電圧:845V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:E-S1●直径:16.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:700pF●長さ:24mm●厚さ:6.8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 6.8mm●バリスタ電圧:510Vアズワン品番65-6970-38
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:510V 最大直流定格電圧:410V 700pF 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:510V 最大直流定格電圧:410V 700pF 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:320V●最大直流定格電圧:410V●制限電圧:845V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:E-S1●直径:16.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:700pF●長さ:24.5mm●厚さ:6.8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 6.8mm●バリスタ電圧:510Vアズワン品番65-6928-31
  • 水平曲りダクト 3P100A 1700R 45° Panasonic(パナソニック)

    水平曲りダクト 3P100A 1700R 45°

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1本
    31日以内出荷
    屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
    仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)6.6オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格3P・100A
  • 水平曲りダクト 5P60A 1700R 45° Panasonic(パナソニック)

    水平曲りダクト 5P60A 1700R 45°

    Panasonic(パナソニック)
    46,980税込51,678
    1本
    31日以内出荷
    屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
    仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)6.1オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格5P・60A
  • 水平曲りダクト 5P30A 1700R 45° Panasonic(パナソニック)

    水平曲りダクト 5P30A 1700R 45°

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1本
    31日以内出荷
    屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
    仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)6.7オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格5P・30A
  • サーキットブレーカBSー1250WE型 3P3E 500/600/700/800/1000/1200/1250A(可調整) Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー1250WE型 3P3E 500/600/700/800/1000/1200/1250A(可調整)

    Panasonic(パナソニック)
    669,800税込736,780
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)19.8種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H370(バー含む530)×W210×D120(ハンドル含む171)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)可調整500/600/700/800/1000/1200/1250形名BS-1250WE極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 100kA、AC415V 65kA、AC500V 45kAフレーム(AF)1250引外し方式電子式
  • サーキットブレーカBSー1250WE型 4P3E 500/600/700/800/1000/1200/1250A(可調整) Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー1250WE型 4P3E 500/600/700/800/1000/1200/1250A(可調整)

    Panasonic(パナソニック)
    929,800税込1,022,780
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)25種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H370(バー含む530)×W280×D120(ハンドル含む171)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)可調整500/600/700/800/1000/1200/1250形名BS-1250WE極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC200V 100kA、AC415V 65kA、AC500V 45kAフレーム(AF)1250引外し方式電子式
  • サーキットブレーカBSー1600WE型 3P3E 700/800/900/1000/1200/1400/1500/1600A(可調整) Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー1600WE型 3P3E 700/800/900/1000/1200/1400/1500/1600A(可調整)

    Panasonic(パナソニック)
    839,800税込923,780
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)27種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H370×W210×D140(ハンドル含む171)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)可調整700/800/900/1000/1200/1400/1500/1600形名BS-1600WE極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 125kA、AC415V 85kA、AC500V 65kAフレーム(AF)1600引外し方式電子式
  • サーキットブレーカBSー1600WE型 4P3E 700/800/900/1000/1200/1400/1500/1600A(可調整) Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー1600WE型 4P3E 700/800/900/1000/1200/1400/1500/1600A(可調整)

    Panasonic(パナソニック)
    1,198,000税込1,317,800
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)35種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H370×W280×D140(ハンドル含む191)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)可調整700/800/900/1000/1200/1400/1500/1600形名BS-1600WE極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC200V 125kA、AC415V 85kA、AC500V 65kAフレーム(AF)1600引外し方式電子式
  • EJリレー Panasonic(パナソニック)

    EJリレー

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1個
    83日以内出荷
    2点切り接点技術と永久磁石により、小型ながら高容量 DC100V 100A 1万回以上開閉 (抵抗負荷) 最大DC100V 800A遮断 小型、軽量により、省スペース化に貢献 幅70mm×長さ80mm×高さ34mm 環境に優しい カドミフリ-接点、鉛フリーはんだを標準とし、環境汚染物質は使用していません。
    用途AGV(無人搬送車)の急速充電電源部、UPS(無停電電源装置)、燃料電池、コジェネシステムなど質量(g)約300保護構造ダストカバー接点構成1a端子形状ねじ端子消費電力(mW)5接点最大許容電圧(V)DC100接点最大許容電流(A)DC100(22mm2Wire)接点容量100A(100V)動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)DC100V 100A