カテゴリ
- 建材・エクステリア(6)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(4)
- シーシーアイ(24)
- 東栄管機(22)
- 前澤化成工業(17)
- ミヤコ(15)
- アウス(11)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10)
- カクダイ(7)
- セキスイ(5)
- Aron(アロン化成)(5)
- 三菱電機(3)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3)
- 東栄工業(2)
- 未来工業(2)
- 水空間(1)
- ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(1)
- カネソウ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「75×50 vu」の検索結果

壁掛け熱交換気扇(1パイプ)
Panasonic(パナソニック)¥37,980税込¥41,7781台5日以内出荷質量(kg)2.6周波数(Hz)[強(Hi)]50/60、[弱(Lo)]50/60消費電力(W)[強(Hi)]50Hz:4.6/60Hz:5.5、[弱(Lo)]50Hz:2.8/60Hz:3.2【比消費電力(m3/h)】[強(Hi)]50Hz:0. 23/60Hz:0. 28、[弱(Lo)]50Hz:0. 24/60Hz:0.27【有効換気量率で除した比消費電力(m3/h)】[強(Hi)]50Hz:0. 25/60Hz:0. 30、[弱(Lo)]50Hz:0. 26/60Hz:0. 29定格単相100V温度上昇【卷線】75K以下騒音値(dB)[強(Hi)]50/60Hz:19、[弱(Lo)]50/60Hz:12機能強(Hi)、弱(Lo)絶縁種別E種適合パイプVUΦ150(外径:Φ165・内径:Φ154)、FY - KP0 6(外径:Φ153、内径:Φ150)電動機形式2極開放型コンデンサー誘導電動機定格時間連続基準周囲温度(℃)-10~40風量(m3/h)【給気・排気】[強(Hi)]50/60Hz:20、[弱(Lo)]50/60Hz:12RoHS指令(10物質対応)対応有効換気量(m3/h)[強(Hi)]50/60Hz:18.4、[弱(Lo)]50/60Hz:11.0温度交換効率(%)【冷房時・暖房時】[強(Hi)]50/60Hz:75、[弱(Lo)]50/60Hz:80全熱:【冷房時】[強(Hi)]50/60Hz:55、[弱(Lo)]50/60Hz:63【暖房時】[強(Hi)]50/60Hz:65、[弱(Lo)]50/60Hz:73換気量率(%)[強(Hi)]50/60Hz:92、[弱(Lo)]50/60Hz:92
たてとい 瞬水 S15 角排水管カバー
Panasonic(パナソニック)¥5,298~税込¥5,828~1セット(4個)7日以内出荷たてといの熱伸縮を吸収し、ますやチーズなどの部材の破損トラブルを防止します。仕様排水管:VU50、VP・VU65、75適合S15