カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ARCOL(OHMITE)(27)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
- VISHAY(8)
- KOA(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- TAKMAN(3)
- YAGEO(3)
- MG(旧エム・システム技研)(2)
- ナリカ(2)
- ケニス(1)
- RS PRO(1)
- 帝国通信工業(1)
- TIME(1)
- Sensata / Cynergy3(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「750ω 10w」の検索結果
特価

Panasonic SMDレジスタ, 10Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F10R0U
Panasonic(パナソニック)¥279税込¥3071袋(5個)翌々日出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (10 → 750 Ω). パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP14定格電力(W)0.5抵抗(Ω)10許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55