カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(11)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(2)
- AGRAS(12)
- BIGM(丸山製作所)(37)
- ESTERA(12)
- MAD MAX(マッドマックス)(17)
- MAZDA(マツダ)(87)
- NAKANO(34)
- POSH Faith(8)
- SMC(1,381)
- オカムラ(岡村製作所)(163)
- コクヨ(15)
- コーコス信岡(16)
- スズキ(32)
- スバル(11)
- タカチ電機工業(9)
- ニッサン(12)
- ハリケーン(8)
- ホンダ(16)
- ミドリ安全(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーン購入法適合(5)
「79s」の検索結果
特価
関連キーワード

DL350形Φ175拡散3500K
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781組3日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1用途【本体】NDN48707S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9光源色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ダウンライト350形 Φ175 拡散 5000K
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781組3日以内出荷URL公開:2025/6/1予定用途ライトコントロール別売RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
DL550形 Φ175 拡散 5000K 無線調光
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781セット32日以内出荷材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.1タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)40制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)137.2光束(Lm)5490配光角度(°)85演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)175調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)135調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN68705S【電源ユニット】NNK55001NRY9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
DL350形Φ175拡散4000K
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781組32日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1用途【本体】NDN48706S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ダウンライト350形 Φ175 拡散 3000K
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781組32日以内出荷URL公開:2025/6/1予定用途ライトコントロール別売RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ダウンライト 350形 Φ175 拡散 3000K
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781セット32日以内出荷【本体】NDN48708S+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ仕様●器具光束:3825lm●電圧:100~242V●消費電力:30W●消費効率:127.5lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ175、浅型9H・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ175mm●埋込高:64mm●質量:1kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
DL550形 Φ175 拡散 5000K
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781セット32日以内出荷セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)39.4角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)139.3光束(Lm)5490配光角度(°)85演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)175調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)135調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN68705S【電源ユニット】NNK55001NLJ9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
14.4V電池パックLFタイプ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個欠品中トラスコ品番760-3754適合本体EZ4540LF2S-B/EZ75A7X-R/EZ75A7X-B/EZ79A2X-B/EZ4543LF1S-B/EZ74A2X-R/EZ37A2/EZ75A7X-H/EZ74A2X-B/EZ75A7LF2F-B/EZ45A4LF1F-B/EZ7548LF2S-H質量(kg)0.36アズワン品番65-1997-83
DL550形 Φ175 拡散 4000K
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781セット62日以内出荷セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)39.4角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)138.5光束(Lm)5460配光角度(°)85演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)175調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)135調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN68706S【電源ユニット】NNK55001NLJ9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
DL550形 Φ175 拡散 3000K
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781セット62日以内出荷セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)39.4角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)132.2光束(Lm)5210配光角度(°)85演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)175調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)135調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN68708S【電源ユニット】NNK55001NLJ9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
DL550形 Φ175 拡散 4000K 無線調光
Panasonic(パナソニック)¥38,980税込¥42,8781セット62日以内出荷材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.1タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)40制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)136.5光束(Lm)5460配光角度(°)85演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)175調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)135調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN68706S【電源ユニット】NNK55001NRY9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
DL550形 Φ175 拡散 3000K 無線調光
Panasonic(パナソニック)¥38,980税込¥42,8781セット62日以内出荷材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.1タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)40制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)130.2光束(Lm)5210配光角度(°)85演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)175調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)135調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN68708S【電源ユニット】NNK55001NRY9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら