カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(417)
- 制御機器(13)
- 家電(8)
- 電気材料(7)
- 建材・エクステリア(6)
- 自転車部品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 電動工具(6)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 住設機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(24)
- BIGM(丸山製作所)(1,409)
- KITO(キトー)(1,018)
- 大阪魂(906)
- NAKANO(329)
- サンエス(248)
- メディアカバーマーケット(223)
- KTC(175)
- TRUSCO(167)
- brembo(156)
- Asahicho(旭蝶繊維)(138)
- MAD MAX(マッドマックス)(130)
- 雅(126)
- AFAM(アファム)(116)
- DAYTONA(デイトナ)(101)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(98)
- オカムラ(岡村製作所)(97)
- SHIMANO(シマノ)(89)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(87)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(319)
グリーン購入法適合(356)
「7s」の検索結果
特価

LED電球E17下方向パルック
Panasonic(パナソニック)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
オープン型オンイヤーヘッドホン 耳掛け式 RP-HZ47
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から5日以内出荷約9.9mmの薄型設計で耳元もスッキリ。ディー・スナップ等の接続に適した1mコードを採用。 開いた状態で簡単に装着できる回転式クリップハンガーを採用。仕様希土類ネオジウムマグネット、入力コードリッツ線質量(g)約32g(コード含む)コード長さ(m)1プラグステレオミニプラグ直径3.5mm、ストレート型、24K金メッキ再生周波数帯域(Hz)14~24000インピーダンス(Ω)20ドライバーユニット(Φmm)30最大入力(mW)1000音圧感度(dB/mW)102装着方式耳掛け式
LED電球E17下方向パルック
Panasonic(パナソニック)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球E17全方向プレミアX
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から32日以内出荷周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000電球形状小形電球グリーン購入法適合電球の種類LED電球エコロジー商品省エネ
LED電球E17広配光パルック
Panasonic(パナソニック)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥7,198~税込¥7,918~1台当日出荷から62日以内出荷大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワータイプ350形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光(約1~100%):29.1、無線調光WiLIA(約5~100%):30.0角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A18材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵明るさCDM-R70形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉質量(kg)4.8材質(本体)鋼板タイプ低騒音・大風量形300mm3hタイプ適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)27/31、(排・弱)21/22適合パイプ径(Φmm)150材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)270角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)34/33、(排・弱)26.5/26風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)350/340、(排・弱)240/230、(30Pa)(排・強)320/300、(排・弱)172/153、(50Pa)(排・強)280/270、(排・弱)118/100
フロントバスケット・大型 パイプ&ワイヤー
Panasonic(パナソニック)¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷標準装備フロントキャリアを取り外して組付けになるフロントバスケット(大型)です。材質スチール製色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×330×260主要車種SW
LED電球E17T形タイプ
Panasonic(パナソニック)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷種別T形タイプ6.4W長さ(mm)102質量(g)72定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)6.4全光束(Lm)810(小形電球60W形相当)定格寿命(時間)40000周波数50/60Hz共用色温度(K)2700外径(mm)39光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否×エコロジー商品省エネ
フロントバスケット ワイヤー
Panasonic(パナソニック)¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷Jコンセプト・プロム対応のフロントバスケット材質アルミ製色シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×310×190主要車種プロム
フロントバスケット ワイヤー
Panasonic(パナソニック)¥3,098税込¥3,4081個翌々日出荷ベロスター・ミニに対応するフロントバスケットです。材質スチール製色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×300×200主要車種ベロスター、ミニ
大型雨といエアロアイアン 折版屋根用(内吊式)
Panasonic(パナソニック)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷仕様スライド式サイズ前高130WIDE分類吊金具(ステンレス)寸法(厚さt×幅×長さ)mm1.5×28×170
LED電球E17全方向プレミアX
Panasonic(パナソニック)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 T形タイプ
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷長さ(mm)102質量(g)72タイプT形タイプ 60形相当定格電圧(V)100口金E17外径(Φmm)39全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合電球の種類LED電球
フラットエルボ(室内用)
Panasonic(パナソニック)¥559~税込¥615~1個3日以内出荷被覆銅管を水平に90°曲げる部分に使用するコンパクトな化粧カバーです。外側が直角で壁面の角にぴったり納まります。種類エルボ
LEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷から62日以内出荷大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)電源ユニット別売反射板タイププレーン(一般タイプ)リニューアル枠/銀色鏡面反射板エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ300 光源遮光角15度 2000形 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥45,980~税込¥50,578~1台3日以内出荷から62日以内出荷仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用種別ダウンライト取付埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)131入数1台演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)300枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)259調光の可否○LED交換不可調光範囲約5%~100%反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥7,998~税込¥8,798~1台4日以内出荷から62日以内出荷大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー型式浅型:9Hタイプ350形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光(約1~100%):29.1、無線調光WiLIA(約5~100%):30.0角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A18材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵明るさCDM-R70形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LEDダウンライト 一般光色タイプ 器具本体
Panasonic(パナソニック)¥4,798~税込¥5,278~1台3日以内出荷用途一般屋内用取付天井埋込み専用タイプ一般光色タイプ(60・100・150・200・250形兼用)別売付属品LED電源ユニット
天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ250 光源遮光角15度 1500形 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥34,980~税込¥38,478~1台3日以内出荷から62日以内出荷仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用種別ダウンライト取付埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)104入数1台演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)181調光の可否○LED交換不可調光範囲約5%~100%反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ250 光源遮光角15度 2000形 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥45,980~税込¥50,578~1台3日以内出荷から62日以内出荷仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用種別ダウンライト取付埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)131入数1台演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)248調光の可否○LED交換不可調光範囲約5%~100%反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥8,198~税込¥9,018~1台4日以内出荷から62日以内出荷これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート 大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワータイプ350形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光(約1~100%):29.1、無線調光WiLIA(約5~100%):30.0角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A18材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵明るさCDM-R70形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷から62日以内出荷大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
...