カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(32)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(2)
- EPSON(4)
- MAZDA(マツダ)(18)
- SMC(201)
- TRUSCO(32)
- YAMAHA(ヤマハ)(42)
- ケナメタル(4)
- サンポール(5)
- シンコー(6)
- タンガロイ(5)
- ニッサン(22)
- ホンダ(21)
- ユニバーサル(14)
- 三ツ星ベルト(3)
- 京セラ(3)
- 千代田通商(17)
- 旭計器工業(33)
- 東洋バルヴ(3)
- 椿本チエイン(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(33)
グリーン購入法適合(32)
「8-00u」の検索結果

iD10000埋込W220省エネ調光昼白
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能適合【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)240質量(kg)6.3材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ省エネタイプ・10000lmタイプ・昼白色・調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)51.7色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)187.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9690RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54子品番【器具本体】NNLK82722、【ライトバー】NEL8000HNLA9演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD10000埋込W220省エネ昼白色
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)240質量(kg)6.3材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ省エネタイプ・10000lmタイプ・昼白色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)51.7色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)187.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9690RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54子品番【器具本体】NNLK82722、【ライトバー】NEL8000HNLE9演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD10000埋込W220温白色
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)240質量(kg)6.3材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・温白色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)3500LED色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)139.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:8730RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54子品番【器具本体】NNLK82722、【ライトバー】NEL8000EVLE2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD10000埋込W220昼白色
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)240質量(kg)6.3材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・昼白色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)155光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9690RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54子品番【器具本体】NNLK82722、【ライトバー】NEL8000ENLE2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD10000埋込W220白色
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)240質量(kg)6.3材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・白色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)141.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:8870RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54子品番【器具本体】NNLK82722、【ライトバー】NEL8000EWLE2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD10000埋込W220昼光色
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)240質量(kg)6.3材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・昼光色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)6500LED色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)149.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9320RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54子品番【器具本体】NNLK82722、【ライトバー】NEL8000EDLE2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD10000埋込W220リベコム昼白色
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781組3日以内出荷(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)240質量(kg)6.3材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・昼白色・調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)63.1色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)153.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9690RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54子品番【器具本体】NNLK82722、【ライトバー】NEL8000ENRS2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
iD10000埋込W220調光昼白色
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能適合【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)240質量(kg)6.3材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・昼白色・調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)155光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9690RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54子品番【器具本体】NNLK82722、【ライトバー】NEL8000ENLA2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD10000埋込W220WiL昼白色
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781組3日以内出荷(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)240質量(kg)6.3材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプWiLIA無線調光・一般タイプ・10000lmタイプ・昼白色・調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)63.1制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)153.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9690RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54子品番【器具本体】NNLK82722、【ライトバー】NEL8000ENRX2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
iD10000埋込W220PiPi昼白色
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781組3日以内出荷(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、【専用コントローラ(別売)】PiPitライコンNQ23111【専用コントローラ(別売)】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K【専用コントローラ(別売)】PiPitハンディライコンNK23041【専用コントローラ(別売)】PiPitセルコン設定・操作用リモコンNK25091【通信補助器(別売)】NK23010【通信補助器(別売)】NK23071【通信補助器(別売)】NK23081、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)240質量(kg)6.3材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプPiPit(ピピッと)調光タイプ・一般タイプ・10000lmタイプ・昼白色・調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)62.9制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)154光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9690RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54子品番【器具本体】NNLK82722、【ライトバー】NEL8000ENRZ2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
iD10000埋込W220昼白色映光色
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)240質量(kg)6.3材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ映光色タイプ・10000lmタイプ・昼白色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)144.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9060RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54子品番【器具本体】NNLK82722、【ライトバー】NEL8000DNLE2演色性(Ra)93エコロジー商品省エネ・長寿命
Panasonic SMDレジスタ, 680Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F6800U
Panasonic(パナソニック)¥349税込¥3841袋(5個)8日以内出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (10 → 750 Ω). パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP14定格電力(W)0.5抵抗(Ω)680許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
iD10000埋込W220調光温白色
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781組32日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様安定器:約10100%連続調光型、ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能適合【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)240質量(kg)6.3材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・温白色・調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)3500LED色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)139.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:8730RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54子品番【器具本体】NNLK82722、【ライトバー】NEL8000EVLA2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD10000埋込W220省エネ調光温白
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781組32日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能適合【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)240質量(kg)6.3材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ省エネタイプ・10000lmタイプ・温白色・調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)51.7色温度(K)3500LED色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)174.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9030RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54子品番【器具本体】NNLK82722、【ライトバー】NEL8000HVLA9演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD10000埋込W220省エネ白色
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781組32日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)240質量(kg)6.3材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ省エネタイプ・10000lmタイプ・白色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)51.7色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)177.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9160RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54子品番【器具本体】NNLK82722、【ライトバー】NEL8000HWLE9演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD10000埋込W220リベコム電球色
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781組32日以内出荷(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)240質量(kg)6.3材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・電球色・調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)63.1色温度(K)3000LED色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)134.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:8480RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54子品番【器具本体】NNLK82722、【ライトバー】NEL8000ELRS2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
iD10000埋込W220リベコム白色
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781組32日以内出荷(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)240質量(kg)6.3材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・白色・調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)63.1色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)140.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:8870RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54子品番【器具本体】NNLK82722、【ライトバー】NEL8000EWRS2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
iD10000埋込W220リベコム昼光色
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781組32日以内出荷(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)240質量(kg)6.3材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・昼光色・調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)63.1色温度(K)6500LED色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)147.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9320RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54子品番【器具本体】NNLK82722、【ライトバー】NEL8000EDRS2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
iD10000埋込W220WiL昼光色
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781組32日以内出荷(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)240質量(kg)6.3材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプWiLIA無線調光・一般タイプ・10000lmタイプ・昼光色・調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)63.1制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)色温度(K)6500LED色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)147.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9320RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54子品番【器具本体】NNLK82722、【ライトバー】NEL8000EDRX2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
iD10000埋込W220PiPi電球色
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781組32日以内出荷(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、【専用コントローラ(別売)】PiPitライコンNQ23111【専用コントローラ(別売)】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K【専用コントローラ(別売)】PiPitハンディライコンNK23041【専用コントローラ(別売)】PiPitセルコン設定・操作用リモコンNK25091【通信補助器(別売)】NK23010【通信補助器(別売)】NK23071【通信補助器(別売)】NK23081、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)240質量(kg)6.3材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプPiPit(ピピッと)調光タイプ・一般タイプ・10000lmタイプ・電球色・調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)62.9制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)色温度(K)3000LED色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)134.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:8480RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54子品番【器具本体】NNLK82722、【ライトバー】NEL8000ELRZ2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
iD10000埋込W220PiPi昼光色
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781組32日以内出荷(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、【専用コントローラ(別売)】PiPitライコンNQ23111【専用コントローラ(別売)】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K【専用コントローラ(別売)】PiPitハンディライコンNK23041【専用コントローラ(別売)】PiPitセルコン設定・操作用リモコンNK25091【通信補助器(別売)】NK23010【通信補助器(別売)】NK23071【通信補助器(別売)】NK23081、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)240質量(kg)6.3材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプPiPit(ピピッと)調光タイプ・一般タイプ・10000lmタイプ・昼光色・調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)62.9制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)色温度(K)6500LED色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)148.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9320RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54子品番【器具本体】NNLK82722、【ライトバー】NEL8000EDRZ2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
iD10000埋込W220調光電球色
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781組32日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能適合【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)240質量(kg)6.3材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・電球色・調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)3000LED色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)135.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:8480RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54子品番【器具本体】NNLK82722、【ライトバー】NEL8000ELLA2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD10000埋込W220調光昼光色
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781組32日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能適合【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)240質量(kg)6.3材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・昼光色・調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)6500LED色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)149.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9320RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54子品番【器具本体】NNLK82722、【ライトバー】NEL8000EDLA2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD10000埋込W220省エネ温白色
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781組32日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)240質量(kg)6.3材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ省エネタイプ・10000lmタイプ・温白色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)51.7色温度(K)3500LED色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)174.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9030RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54子品番【器具本体】NNLK82722、【ライトバー】NEL8000HVLE9演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD10000埋込W220リベコム温白色
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781組32日以内出荷(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)240質量(kg)6.3材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・温白色・調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)63.1色温度(K)3500LED色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)138.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:8730RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54子品番【器具本体】NNLK82722、【ライトバー】NEL8000EVRS2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
iD10000埋込W220WiL温白色
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781組32日以内出荷(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)240質量(kg)6.3材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプWiLIA無線調光・一般タイプ・10000lmタイプ・温白色・調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)63.1制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)色温度(K)3500LED色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)138.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:8730RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54子品番【器具本体】NNLK82722、【ライトバー】NEL8000EVRX2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
iD10000埋込W220PiPi白色
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781組32日以内出荷(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、【専用コントローラ(別売)】PiPitライコンNQ23111【専用コントローラ(別売)】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K【専用コントローラ(別売)】PiPitハンディライコンNK23041【専用コントローラ(別売)】PiPitセルコン設定・操作用リモコンNK25091【通信補助器(別売)】NK23010【通信補助器(別売)】NK23071【通信補助器(別売)】NK23081、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)240質量(kg)6.3材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプPiPit(ピピッと)調光タイプ・一般タイプ・10000lmタイプ・白色・調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)62.9制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)141光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:8870RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54子品番【器具本体】NNLK82722、【ライトバー】NEL8000EWRZ2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
iD10000埋込W220電球色
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781組32日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)240質量(kg)6.3材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・電球色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)3000LED色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)135.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:8480RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54子品番【器具本体】NNLK82722、【ライトバー】NEL8000ELLE2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD10000埋込W220調光白色
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781組32日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能適合【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)240質量(kg)6.3材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・白色・調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)141.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:8870RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54子品番【器具本体】NNLK82722、【ライトバー】NEL8000EWLA2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD10000埋込W220WiL白色
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781組32日以内出荷(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)240質量(kg)6.3材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプWiLIA無線調光・一般タイプ・10000lmタイプ・白色・調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)63.1制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)140.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:8870RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54子品番【器具本体】NNLK82722、【ライトバー】NEL8000EWRX2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
iD10000埋込W220省エネ調光白色
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781組32日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能適合【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)240質量(kg)6.3材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ省エネタイプ・10000lmタイプ・白色・調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)51.7色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)177.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9160RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54子品番【器具本体】NNLK82722、【ライトバー】NEL8000HWLA9演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD10000埋込W220WiL電球色
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781組32日以内出荷(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)240質量(kg)6.3材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプWiLIA無線調光・一般タイプ・10000lmタイプ・電球色・調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)63.1制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)色温度(K)3000LED色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)134.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:8480RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54子品番【器具本体】NNLK82722、【ライトバー】NEL8000ELRX2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
iD10000埋込W220PiPi温白色
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781組32日以内出荷(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、【専用コントローラ(別売)】PiPitライコンNQ23111【専用コントローラ(別売)】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K【専用コントローラ(別売)】PiPitハンディライコンNK23041【専用コントローラ(別売)】PiPitセルコン設定・操作用リモコンNK25091【通信補助器(別売)】NK23010【通信補助器(別売)】NK23071【通信補助器(別売)】NK23081、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)240質量(kg)6.3材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプPiPit(ピピッと)調光タイプ・一般タイプ・10000lmタイプ・温白色・調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)62.9制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)色温度(K)3500LED色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)138.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:8730RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54子品番【器具本体】NNLK82722、【ライトバー】NEL8000EVRZ2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
調光ユニットパネル8【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥999,800税込¥1,099,7801台60日以内出荷分電盤の分岐回路に接続するだけのリーズナブル調光システム。幅(mm)600質量(kg)14取付壁直付型高さ(mm)375タイプシーンマネジャーG対応タイプ奥行(mm)120入力電圧(V)[各調光ユニット用]単相2線AC100または200 50/60Hz(照明器具電圧による)(単相3線の場合:制御部と同一電源のR-NまたはT-Nを使用)[制御部用]単相2線AC100(50/60Hz)(単相3線の場合:調光ユニットと同一電源のR-NまたはT-Nを使用)周囲環境周囲温度0~40℃相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)回路数調光:8回路負荷容量最大1600W(16A)/回路