カテゴリ

  • 制御機器(422)
  • 空調・照明・電設資材(44)
  • 電気材料(25)
  • 電動工具(7)
  • 家電(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 安全用品(4)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 完成車(1)
  • 自転車部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(79)
  • BIGM(丸山製作所)(980)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(809)
  • MAZDA(マツダ)(1,732)
  • RS PRO(1,101)
  • SMC(2,889)
  • WIDIA(518)
  • YAMAHA(ヤマハ)(846)
  • いすゞ自動車(865)
  • エスコ(673)
  • スズキ(945)
  • トヨタ(2,691)
  • ニッサン(2,856)
  • ホンダ(2,923)
  • ミツビシ(709)
  • 三木プーリ(682)
  • 三菱ふそう(2,095)
  • 大阪魂(2,594)
  • 日野自動車(1,269)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(53)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8×20」の検索結果

526件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 誘導灯・非常用照明器具用 畜電池 Panasonic(パナソニック)

    誘導灯・非常用照明器具用 畜電池

    Panasonic(パナソニック)(32件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
  • たて継手 Panasonic(パナソニック)
    グレー
    グリーン
    レッド
    ブラック
    ホワイト
    ブラウン
    ベージュ

    たて継手

    Panasonic(パナソニック)(39件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Panasonic SMDレジスタ, 200mΩ, 1206 (3216M), 0.33W ERJ8BSFR20V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 200mΩ, 1206 (3216M), 0.33W ERJ8BSFR20V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥379税込¥417
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 1206型低抵抗抵抗器 - 0.33 W. パナソニックのERJ 6B厚膜チップ抵抗器は小型軽量です。 この抵抗器は、メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層の電極で構成されており、非常に高い信頼性を発揮します。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ8BS定格電力(W)0.33抵抗(MΩ)200許容差±1%温度係数±250ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • 操作用押釦 露出形 Panasonic(パナソニック)

    操作用押釦 露出形

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1台
    当日出荷
    電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
    種類露出形ねじ寸法M3.5締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3力率(投入・遮断電流)0.6~0.7定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)
  • 住設機器用フルカラーモダンプレート Panasonic(パナソニック)

    住設機器用フルカラーモダンプレート

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂色ミルキーホワイト
  • 舞台・スタジオ用C型接地埋込キャップ Panasonic(パナソニック)

    舞台・スタジオ用C型接地埋込キャップ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    色ブラック定格電圧(V)125耐熱性100℃±3℃ 1時間放置絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式巻締端子式強度【端子部強度】1.2N・mのトルクで締付 【外かく押圧強度】600N 1分間 【コード引止部強度(コード張力除去強度】コ-ドと器具の間に引張荷重を加える:90N 1秒間 25回、コ-ドと器具より5cmの箇所を保持して押し込む:90N 1秒間 1回、コ-ド接続部のズレ2mm以下耐電圧(V)1250 1分間
  • タイムスイッチ TB18Nシリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB18Nシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期定格消費電力(W)1.5出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能手動操作方式(出力)手動連続ONスイッチ付駆動方式交流モーター式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±5分以内
  • 防雨型楕円パターン指向性スピーカー WS-5820 Panasonic(パナソニック)

    防雨型楕円パターン指向性スピーカー WS-5820

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    JIS C0920保護等級3級防雨形。 本体はABS樹脂成形。取付金具は耐蝕性、耐候性に優れたステンレス製。 120°(水平)×90°(垂直)の楕円状の指向性で広い範囲に均一な音声を拡声。 設置する場所に合わせて、音声の届く距離を4段階で調整可能。 120°(水平)×90°(垂直)の指向性で広いエリアをカバー。 屋根にも軒下にも壁面にも専用金具で直取付け。 ●金具への取付け向きにより音声が広がるエリアを選択
    付属品取扱説明書×1冊種別L級(2kΩ、3.3kΩ、10kΩ接続時)、M級(20kΩ接続時)質量(kg)約1.2形式密閉形使用温度範囲(℃)-20~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×180×203(取付金具含む)仕上エンクロージャー:耐候性ABS樹脂成形 前面パネル(マンセル2.7Y7.7/1.1近似色)、ケース(マンセル5PB3/1近似色)、取付金具 :ステンレス鋼周波数特性130Hz~15kHz(偏差20dB)音圧レベル(dB)(出力)90(1W/1m)、(第2シグナル音圧(A特性))91.5(1m/0.5W)、94.5(1m/1W)、98.6(1m/3W)、100.7(1m/5W)スピーカー使用:10cmコーンスピーカー指向角(°)水平:120、垂直:90定格入力(W)5指向性X防水保護等級IPX3設置形態露出形音響パワーレベル(dB)94(1W)入力インピーダンス(kΩ)2、3.3、10、20
  • コスモシリーズ ワイド プレート シール  「24時間連続換気してください」 Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ ワイド プレート シール 「24時間連続換気してください」

    Panasonic(パナソニック)
    ¥259税込¥285
    1袋(20枚)
    当日出荷
    24時間換気システムに使用するスイッチのプレートに貼り付けて下さい。
    材質PET樹脂文字内容24時間連続換気してください
  • HEリレー端子台 Panasonic(パナソニック)

    HEリレー端子台

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から83日以内出荷
  • フルカラー 防気モダンプレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラー 防気モダンプレート

    Panasonic(パナソニック)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プレート防気モダンプレート
  • 舞台・スタジオ用C型接地埋込コンセント Panasonic(パナソニック)
    ブラック
    ホワイト

    舞台・スタジオ用C型接地埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンセント個数1
  • 糸くずフィルター AXW22Aシリーズ Panasonic(パナソニック)

    糸くずフィルター AXW22Aシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    フィルター内のごみを捨て水洗いOK
  • アドバンス埋込熱線センサ付自動SW用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンス埋込熱線センサ付自動SW用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    来客時に照明をつけっぱなしにしておきたい場合などに便利。
    仕様操作ユニット色マットホワイト使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)250定格電流(A)15適合プレートスイッチプレート
  • 住宅向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ 操作ユニット Panasonic(パナソニック)
    ブラウン
    ベージュ
    ホワイト

    住宅向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ 操作ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    規格JIS C 8304(屋内用小形スイッチ)に準拠定格15A 250V AC
  • ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEAFCシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEAFCシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 天井用取付熱線センサ自動スイッチ 親器・8Aタイプ・微動検知形 Panasonic(パナソニック)

    天井用取付熱線センサ自動スイッチ 親器・8Aタイプ・微動検知形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    天井取付 熱線センサ付自動スイッチ (親器・8Aタイプ・微動検知形)(無電圧C接点付)(検知後連続動作時間約1~10分可変形) (明るさセンサ付) (100~242V)
    材質プレート・カバー:ABS樹脂(オフホワイト)、ボディ・端子カバー:ABS樹脂(グリーン)、レンズ:ポリエチレン(乳白)、フード:ポリカーボネイト(透明)、はさみ金具:鋼板適合規格電気用品安全法(特定電気用品)定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz)定格電流(A)8検知方式熱線レベル変化分検知方式適合子器熱線センサ付自動スイッチ(子器) WTK6912Kなど
  • 器具用 FC1Pプレート クロ Panasonic(パナソニック)

    器具用 FC1Pプレート クロ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    種別プレート・取付枠色ブラック種類[器具用]フルカラー1Pモダンプレート
  • 住宅向 トイレ天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)

    住宅向 トイレ天井取付熱線センサ付自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    結線方式ねじなし端子式
  • 器具用 FC2Pプレート クロ Panasonic(パナソニック)

    器具用 FC2Pプレート クロ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    種別プレート・取付枠色ブラック種類[器具用]フルカラー2Pモダンプレートプレート形状2連2コ用(1コ+1コ用)
  • 器具用 FC3Pプレート クロ Panasonic(パナソニック)

    器具用 FC3Pプレート クロ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    種別プレート・取付枠色ブラック種類[器具用]フルカラー3Pモダンプレート
  • 盤用キャビネット屋内用NE型 露出・埋込両用形 Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネット屋内用NE型 露出・埋込両用形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    材質(本体)鋼板製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))材質(基板)木製
  • Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V, 460pF, ERZV05D820 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V, 460pF, ERZV05D820

    Panasonic(パナソニック)
    ¥249税込¥274
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量材質ZNR長さ(mm)30厚さ(mm)4.1寸法(mm)7(Dia.)×4.1直径(Φmm)7電流(A)クランプ:5シリーズV静電容量460pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)145最大定格電圧(V)AC:50、直流:65バリスタ電圧(V)82最大サージ電流(A)800リード間隔(mm)5
  • シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌々日出荷
    点灯すると、障子に見立てた下面パネルに月がほんのり浮かび上がります。
    セット内容専用リモコン送信器材質木製(白木)質量(kg)2取付天井直付型高さ(mm)115電圧(V)100消費電力(W)昼光色:32スイッチ壁切替:普段→常夜灯色温度(K)6500~2700幅(Φmm)484ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:114光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、38.5W光束(Lm)昼光色:3650リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)演色指数(Ra)83適用畳数~8畳LED交換不可
  • シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    翌々日出荷
    点灯すると、障子に見立てた下面パネルに月がほんのり浮かび上がります。
    セット内容専用リモコン送信器材質木製(白木)質量(kg)2.4取付天井直付型高さ(mm)115電圧(V)100スイッチ壁切替:普段→常夜灯色温度(K)6500~2700幅(Φmm)534ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83LED交換不可
  • いらっしゃい店番4検知器 Panasonic(パナソニック)

    いらっしゃい店番4検知器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番836-8092幅(mm)140高さ(mm)165.5質量(g)400奥行(mm)121定格DC12V 100mA
  • プリント板ソケット Panasonic(パナソニック)

    プリント板ソケット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥569税込¥626
    1個
    3日以内出荷
    シングルスティブル型(1a、1a1b、2a用)
    対象DSパワーリレー シングルスティブル型RoHS指令(10物質対応)対応
  • Panasonic コンデンサ 82μF, ,50V dc, EEUFC1H820 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 82μF, ,50V dc, EEUFC1H820

    Panasonic(パナソニック)
    ¥529税込¥582
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)50dc許容差±20%静電容量82μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.5
  • シーリングライト スピーカー付シーリングライト 角型 Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト スピーカー付シーリングライト 角型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1台
    3日以内出荷
    用途天井直付型光源色調色(昼光色~電球色)
  • 表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Panasonic SMDレジスタ, 820Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F8200U Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 820Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F8200U

    Panasonic(パナソニック)
    ¥349税込¥384
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (820 Ω → 10 kΩ). パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP14定格電力(W)0.5抵抗(Ω)820許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • LED電球軒下用シーリング Panasonic(パナソニック)

    LED電球軒下用シーリング

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    3日以内出荷
    材質(パネル)アクリル(透明つや消し)質量(kg)1.2直径(Φmm)212高さ(mm)155材質(本体)アルミ(オフブラックつや消し仕上)取付方式直付型電圧(V)AC100グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源E26 LED電球(一般電球タイプ)×1適合ランプ:7.6W LED電球(下方向タイプ)用(E26)適合ランプ:12.9W・12.5W LED電球(全方向タイプ)用(E26)適合ランプ:7.3W LED電球(広配光タイプ・調光器対応)用(E26)防塵防水性能防雨型トランスランプ別売(E26)取付面位置天井面取付エコロジー商品省エネ・長寿命
  • Panasonic SMDレジスタ, 82kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD8202V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 82kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD8202V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥599税込¥659
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)82定格電力(W)0.1許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 820Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD8200V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 820Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD8200V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥699税込¥769
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.1抵抗(Ω)820許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • アドバンスS埋込熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS埋込熱線センサ付自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    3日以内出荷
    来客時に照明をつけっぱなしにしておきたい場合などに便利。
    仕様操作ユニット色マットグレー使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)250定格電流(A)15適合プレートスイッチプレート
  • 天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角21度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角21度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、彩光色3500Kタイプ(温白色)、天井埋込型、埋込穴Φ125、彩光色・ビーム角21度・中角タイプ、450形調光電源ユニット(LJ9)との組み合わせ、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)1.2電圧(V)100~242消費電力(W)42.3定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(温白色)色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)62.5光束(Lm)2645トランスLED内蔵電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット】調光タイプNTS90551 LJ9 (別売)【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80004Z (別売)埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)189調光範囲約1%~100%水平回転範囲約355度
  • 天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角21度・中角タイプ 埋込穴Φ125 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角21度・中角タイプ 埋込穴Φ125

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、彩光色3500Kタイプ(温白色)、天井埋込型、埋込穴Φ125、彩光色・ビーム角21度・中角タイプ、電源200形非調光LE9との組み合わせ(別売)、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)27.7定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(温白色)色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)71.8光束(Lm)1990トランスLED内蔵電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット(別売)】非調光タイプNTS90355 LE9【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80004Z埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)144水平回転範囲約355度
  • LEDスポットライト 灯具 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト 灯具

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    高い演色性とムラの少ない光で看板・サインを美しく照射 軽量・コンパクトで既存光源器具からの置き換えに適した器具
    取付天井面・壁面・据置取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100~242構造[灯具本体部]防まつ型[結露ボックス]防雨型保護等級[灯具本体部]IP44[結露ボックス]IP23使用周囲温度(℃)-20~35ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)LED内蔵耐電圧(kV)15(コモンモード)演色指数(Ra)85調光の可否不可電源ユニット別売材質(パネル)ポリカーボネート(透明つや消し)エコロジー商品省エネ
  • ワイド21熱線センサ用操作ユニットスイッチ Panasonic(パナソニック)

    ワイド21熱線センサ用操作ユニットスイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    色ホワイトタイプ壁取付定格15A250VAC定格電圧(V)AC250
  • 550形PiPitDLΦ200 50K Panasonic(パナソニック)

    550形PiPitDLΦ200 50K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率80%)直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200調光率(%)5~100枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)154配光タイプ拡散タイプ反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)