カテゴリ
- 制御機器(458)
- 空調・照明・電設資材(412)
- 建材・エクステリア(74)
- 電気材料(36)
- 電動工具(22)
- 家電(13)
- 住設機器(7)
- 安全用品(3)
- 防犯用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 厨房用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防災用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 自転車部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(205)
- BIGM(丸山製作所)(6,605)
- Kawasaki(912)
- MAZDA(マツダ)(11,511)
- RS PRO(2,999)
- SMC(5,419)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,636)
- いすゞ自動車(10,425)
- エスコ(2,445)
- スズキ(1,791)
- スバル(1,668)
- トヨタ(8,158)
- ニッサン(4,373)
- ホンダ(18,803)
- ミツビシ(8,622)
- メディアカバーマーケット(1,885)
- 三菱ふそう(10,901)
- 大阪魂(2,156)
- 日野自動車(1,980)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(387)
グリーン購入法適合(223)
サービス分類
- オーダー・加工(6)
「8×6」の検索結果
特価

Panasonic SMDレジスタ, 6.2Ω, 1206 (3216M), 0.5W ERJ8BQF6R2V
Panasonic(パナソニック)¥199税込¥2191袋(5個)7日以内出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 1206型低抵抗抵抗器 - 0.33 W. パナソニックのERJ 6B厚膜チップ抵抗器は小型軽量です。 この抵抗器は、メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層の電極で構成されており、非常に高い信頼性を発揮します。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ8BQ定格電力(W)0.5抵抗(Ω)6.2許容差±1%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
誘導灯・非常用照明器具用 畜電池
Panasonic(パナソニック)(32件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から32日以内出荷誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
ねじなし電線管
Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581本当日出荷ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)長さ(m)3.66規格JIS C8305適合規格(PS)E長さ公差(mm)±5
フルカラーステンレス コンセントプレート
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷から4日以内出荷コンセントプレート用途※取付枠は付いておりません。※クロスが半乾きの場合錆びる恐れがあります。材質ステンレス鋼板プレートコンセントプレート
リファインシリーズ 15A・20A兼用露出コンセント
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷から5日以内出荷薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします形状平刃タイプ種類露出コンセントコンセント個数1定格電流(A)15/20






たてとい S30 伸縮たて継手
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥779~税込¥857~1個ほか当日出荷から8日以内出荷角形状のたてとい部材。たてといの熱伸縮を吸収し、ますやチーズなどの部材の破損トラブルを防止します。長さ(mm)120
フルカラー薄型金属ガードプレート
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷付属品専用キー2個プレート薄型金属ガードプレート耐熱性80℃±3℃開き角度(度)150






たてとい T足(プラスチック)
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から8日以内出荷仕様パッチン式サイズS30適合サイズ(mm)たてといS30型分類パッチン控
ステンレス電線管(ねじなし)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から4日以内出荷食品・医薬品工場など衛生面を重視する場面や沿岸部の社会インフラなど、厳しい環境でも信頼性の高い配管を実現。配管の長寿命化により、取り替えや塗装などのメンテナンス作業の省力化が図れます。 本体サイズを長さ3.66mに統一するとともに、管外径を鋼製電線管と同様にし、取り扱いやすい仕様です。 本体、付属品ともに#240研磨を施し、美しい表面仕上げです。長さ(mm)3660仕上#240研磨
抜け止めダブルコンセントプラグ(アース付)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。仕様接地2P15A125V抜け止め・2コ用。トラスコ品番818-5354質量(kg)0.1色クリームグレイ
LEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥4,198税込¥4,6181台当日出荷大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー 省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめタイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売
天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-17B7)
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷から4日以内出荷鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)1.7(本体のみ)適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)7.5/8.5適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)76/77、(直管相当長30m)72/72換気風量(m3/h)(50/60Hz)85/85
...