カテゴリ

  • 電気材料(21)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 三ツ星ベルト(536)
  • 東尾メック(33)
  • 神保電器(24)
  • 日東工業(12)
  • 東名通信工業(11)
  • 八光電機製作所(10)
  • エスコ(9)
  • 長岡特殊電線(9)
  • 品川電線(9)
  • 日本製線(9)
  • ARC[介護用品](9)
  • 富士電線工業(8)
  • 倉茂電工(8)
  • 三ツ星(7)
  • 未来工業(7)
  • StarTech.com(7)
  • フジクラ(6)
  • PANDUIT(パンドウイット)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8心」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 情報モジュラジャック(CAT6)埋込型 Panasonic(パナソニック)

    情報モジュラジャック(CAT6)埋込型

    Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    極数8極8心規格CAT6
  • 情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型 Panasonic(パナソニック)

    情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    極数8極8心規格CAT5E仕様埋込型
  • 情報モジュラジャック(CAT6)露出型 Panasonic(パナソニック)

    情報モジュラジャック(CAT6)露出型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    極数8極8心規格CAT6
  • ぐっとすシリーズ プラグ Panasonic(パナソニック)

    ぐっとすシリーズ プラグ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ぐっとす工法を採用したモジュラプラグ。 専用工具を使わず、付属キャップで簡単にケーブルを結線できます。
    仕様成端方式:圧接接続トラスコ品番799-9682材質ポリカーボネートサテングレー極数8極8心使用温度範囲(℃)-10~+40
  • 情報モジュラジャック(CAT5E)露出型 Panasonic(パナソニック)

    情報モジュラジャック(CAT5E)露出型

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    極数8極8心規格CAT5E耐熱性70℃
  • ぐっとすシリーズ モジュラパッチパネル用モジュール Panasonic(パナソニック)

    ぐっとすシリーズ モジュラパッチパネル用モジュール

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    極数8極8心
  • SO-STYLE 情報モジュラージャック(CAT6)(埋込型) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 情報モジュラージャック(CAT6)(埋込型)

    Panasonic(パナソニック)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    極数8極8心伝送規格TIA/EIA-568-B.2-1Category6、ISO/IEC118012ndEditionCategory6/ClassE、JISX5150:2004カテゴリ6/クラスE絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)耐電圧(V)(コンタクト間)1000、DCorAC-peak1分間/(コンタクトと外かく間)1500、DCorAC-peak1分間入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)挿抜回数750回(適合モジュラプラグの挿抜)耐熱性70℃(7時間)使用場所住宅、事務所などの屋内使用温度範囲(℃)-10~40適合電線LANケーブルCAT6、モジュラコードCAT6適合WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等保証期間購入日より1年間
  • モジュラジャック(CAT5E) Panasonic(パナソニック)

    モジュラジャック(CAT5E)

    Panasonic(パナソニック)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    極数8極8心〔TIA968-A規格(旧FCC規格Part68)の8接点ジャック〕トラスコ品番799-9402定格電流(A)-
  • ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6A)露出型一コ口 Panasonic(パナソニック)

    ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6A)露出型一コ口

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    材質ボディ:ABS樹脂(グレー)、カバー:ABS樹脂(オフホワイト)、差込口カバー:ABS樹脂(グレー)、扉:ABS樹脂(ブルー)、磁石:フェライト(WH9001P相当品)、カラーチップ:ABS樹脂(オフホワイト)タイプ成端方式:圧接接続(IDC)極数8極8心[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)]耐熱性70℃ 7時間絶縁抵抗(MΩ)コンタクト間 500以上(100 V DC)使用周囲温度(℃)‐10~+40電流容量(A)1RoHS指令(10物質対応)対応入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)伝送規格ANSI/TIA-568 2-D-2018 Category 6.A、ISO/IEC 11801-1 Edition1.0 Category 6A/Class EA、JIS X 5150:2021 カテゴリ6A/クラスEA耐電圧(V)コンタクト間 1000 AC-peak 1分間、コンタクトと外かく間 1500 AC-peak 1分間挿抜回数適合モジュラプラグの挿抜:750回
  • 情報モジュラジャック(CAT6A)埋込型 Panasonic(パナソニック)

    情報モジュラジャック(CAT6A)埋込型

    Panasonic(パナソニック)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプ成端方式:圧接接続(IDC)極数8極8心[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)]耐熱性70℃ 7時間絶縁抵抗(MΩ)コンタクト間 500以上(100 V DC)使用周囲温度(℃)‐10~+40電流容量(A)1RoHS指令(10物質対応)対応入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)伝送規格ANSI/TIA-568 2-D-2018 Category 6.A、ISO/IEC 11801-1 Edition1.0 Category 6A/ Class EA、JIS X 5150 : 2021 カテゴリ6A/クラスEA耐電圧(V)コンタクト間 1000 AC-peak 1分間、コンタクトと外かく間 1500 AC-peak 1分間挿抜回数適合モジュラプラグの挿抜:750回
  • ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック 埋込型 CAT6 ホワイト Panasonic(パナソニック)

    ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック 埋込型 CAT6 ホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷
    高品質で、見た目にも美しい情報の取り出し口です。ホコリや塵の侵入を防ぐ自動復帰開閉シャッター。キャップ色で確認できる!青色はカテゴリー6対応、緑色はカテゴリー5E対応です。
    ホワイト埋込型極数8極8心規格CAT6表示「LAN」表示付
  • SO-STYLE ぐっとすシリーズ(情報モジュラージャック)(CAT6)(埋込型) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE ぐっとすシリーズ(情報モジュラージャック)(CAT6)(埋込型)

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    適合LANケーブルCAT6、モジュラコードCAT6、AWG24の単線及びより線性能TIA/EIA-568-B.2-1Category6、ISO/IEC118012ndEditionCategory6/ClassE、JISX5150:2004カテゴリ6/クラスEブラック極数8極8心使用温度範囲(℃)-10~40方式圧接接続(IDC)耐熱性70℃(7時間)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)耐電圧(V)(コンタクト間)1000、DCorAC-peak1分間/(コンタクトと外かく間)1500、DCorAC-peak1分間挿抜回数750回(適合モジュラプラグの挿抜)
  • ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6A)埋込型 Panasonic(パナソニック)

    ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6A)埋込型

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプ成端方式:圧接接続(IDC)極数8極8心[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)]耐熱性70℃ 7時間絶縁抵抗(MΩ)コンタクト間 500以上(100 V DC)使用周囲温度(℃)‐10~+40電流容量(A)1RoHS指令(10物質対応)対応入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)伝送規格ANSI/TIA-568 2-D-2018 Category 6.A、ISO/IEC 11801-1 Edition1.0 Category 6A/ Class EA、JIS X 5150 : 2021 カテゴリ6A/クラスEA耐電圧(V)コンタクト間 1000 AC-peak 1分間、コンタクトと外かく間 1500 AC-peak 1分間挿抜回数適合モジュラプラグの挿抜:750回
  • ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック 埋込型 CAT5 ホワイト Panasonic(パナソニック)

    ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック 埋込型 CAT5 ホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    高品質で、見た目にも美しい情報の取り出し口です。ホコリや塵の侵入を防ぐ自動復帰開閉シャッター。キャップ色で確認できる!青色はカテゴリー6対応、緑色はカテゴリー5E対応です。
    ホワイト埋込型極数8極8心規格CAT5表示「LAN」表示付
  • 情報モジュラジャック(CAT6)スター型 Panasonic(パナソニック)

    情報モジュラジャック(CAT6)スター型

    Panasonic(パナソニック)
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    極数8極8心
  • ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック 埋込型 CAT5 ミルキーホワイト Panasonic(パナソニック)

    ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック 埋込型 CAT5 ミルキーホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    高品質で、見た目にも美しい情報の取り出し口です。ホコリや塵の侵入を防ぐ自動復帰開閉シャッター。キャップ色で確認できる!青色はカテゴリー6対応、緑色はカテゴリー5E対応です。
    ミルキーホワイト埋込型極数8極8心規格CAT5
  • ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック 埋込型 CAT6 ミルキーホワイト Panasonic(パナソニック)

    ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック 埋込型 CAT6 ミルキーホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    高品質で、見た目にも美しい情報の取り出し口です。ホコリや塵の侵入を防ぐ自動復帰開閉シャッター。キャップ色で確認できる!青色はカテゴリー6対応、緑色はカテゴリー5E対応です。
    ミルキーホワイト埋込型極数8極8心規格CAT6
  • 情報モジュラジャック露出用カラーチップ Panasonic(パナソニック)

    情報モジュラジャック露出用カラーチップ

    Panasonic(パナソニック)
    679税込747
    1袋(10個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    極数8極8心
  • LAN用モジュラコード(CAT5E) Panasonic(パナソニック)

    LAN用モジュラコード(CAT5E)

    Panasonic(パナソニック)
    729税込802
    1本
    4日以内出荷
    グレー極数8極8心コード長さ(cm)20
  • マルチメディアポート用スター配線端子台 Panasonic(パナソニック)

    マルチメディアポート用スター配線端子台

    Panasonic(パナソニック)
    5,898税込6,488
    1台
    4日以内出荷
    適合電線Φ0.5~Φ0.65 Cu(銅)単線専用 1対または2対電子ボタン電話用ケーブル
  • MMポートSギガ8分配器  10~3224MHZ光コンセント Panasonic(パナソニック)

    MMポートSギガ8分配器 10~3224MHZ光コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    セット内容ベースユニット(WTJ5066)、8分配器(WCS5388)質量(kg)約3.6タイプ光コンセント使用温度範囲(℃)0~40定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)周波数帯域(MHz)10~3224定格消費電力各内器に準じる適合電線【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】2対カッド形PVC屋内線、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、Φ0.5 mm~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E以上)、【TV用配線】高周波同軸ケーブルS-5C-FB (特性インピーダンス75Ω)、【光ファイバ配線】単心インドアケーブル、単心ドロップケーブル、最小曲げ半径15 mm 以下結線方式【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)、【TV用配線】F型接栓式適合プラグ【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45)、【光ファイバ配線】JIS C 5973 F04単心光ファイバコネクタに準拠の単心プラグ分配損失(dB)(10~76MHz)12.0以下、(76~222MHz)12.0以下、(222~770MHz)12.5以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)16.2以下、(2150~2681MHz)18.0以下、(2681~3224MHz)19.3以下端子間結合損失(dB)(10~76MHz)15.0以上、(76~222MHz)20.0以上、(222~770MHz)18.0以上、(770~1489MHz)15.0以上、(1489~2150MHz)15.0以上、(2150~2681MHz)15.0以上、(2681~3224MHz)15.0以上電流通過DC15V0.8A以下、AC30V1A以下